芝カッター 縁切りアークランズ翌々日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝生のエッジ切り、狭い所の仕上げに材質【ハンドル】スチール【刃部】スチール寸法(mm)【足置き】200×65色グリーン/ブラックタイプ縁切りタイプ
ARC 超強力ネズミ駆除機 ラットリペラーWアークランズ当日出荷
ネズミのいやがる超音波でネズミを撃退し、さらに周波数を自動的に変化させネズミの慣れを防ぎ、衝撃を与える事によりネズミの神経系を麻痺させてネズミの撃退力を倍増させています。
イヌ、ネコなどのペットには無害です。
仕様●用途:ネズミの忌避機●電源:AC100V ACアダプター付●消費電力:1.5W●出力周波数:30KHz~65KHz●送出音圧:260dB●放射角度:260度アズワン品番68-4534-66
ステンレス清掃器 大 900mm柄アークランズ翌々日出荷
用途泥掃除等に仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス寸法(mm)(すくい幅)155色シルバー
レールアンビル 150mmアークランズ翌々日出荷
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質鉄寸法(mm)【天面】60×150色ブラック呼び寸法(mm)150ベース寸法(mm)115×150
チューブフィッター エルボ R1/4アークランズ翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚アークランズ翌々日出荷
・安心安全の日本製・水をつけて研ぐことが可能・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能・手作業用としても使用可能
用途金属磨きに仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能セット内容120番、400番、800番が各1枚(計3枚)材質【本体】Cwtクラフト紙、カーボランダム砥粒、レジンボンド粒度120番、400番、800番寸法(mm)(1枚あたり)230×92色グレー入数3枚
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
チューブフィッター ユニオンストレートアークランズ翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンストレート色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
芝カッター 一体式 6本爪アークランズ翌々日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝の古い根カット作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール寸法(mm)【足置き】180×90色ブラックタイプ6本爪タイプ
チューブフィッター エルボ M5アークランズ当日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズM5平行オネジ
チューブフィッター エルボ R1/8アークランズ翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
ステンレス木柄移植鏝 細アークランズ翌々日出荷
用途土の移動や整地作業に仕様目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能材質先端:430ステンレス 柄:天然木色ウッドタイプ細いタイプ幅(cm)(目盛)1
芝カッター 一体式 パンチアークランズ翌々日出荷
グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き
用途芝生の根切りと通気性改善作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール色ブラックタイプパンチタイプ寸法(幅W×長さL)(mm)【足掛】83×165
GREATTOOL ねじ切り&ドリルセットアークランズ5日以内出荷
ステップドリル付きで多サイズの穴あけができます。
仕様●用途:鉄板、非鉄金属のタップねじ立に●鉄板厚(約):3mm●適正回転数:600~1,000min-1●タップのセット内容:M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8●ドリルのセット内容:2.5、3.0、3.3、3.5、4.0、4.2mm●ステップのセット内容:4-12(9段)●使用方法●▼1.材料をバイス等でしっかりと固定し、ドリルで垂直に穴をあける●▼2.タップを垂直にしてゆっくりと軽く押し込みながらねじ切りをする●▼3.ねじ切りが終わったら逆回転でゆっくりタップを取り除く●ステップドリル付きアズワン品番68-4534-88
KSライター ピストル型アークランズ当日出荷
用途ガス溶接や溶断器の点火の際に仕様ライター用の石1ケで600回以上使用可能/ストラップ等使用可能な穴付き材質鉄色オレンジタイプピストル型/ガス点火用
若獅子 金切鋏 直刃アークランズ5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
チューブフィッター ユニオンエルボアークランズ翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンエルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
蓄圧式スプレー 1Lアークランズ翌々日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレン色グリーン/ホワイト容量(L)1目盛(幅)250cc
クローム木柄移植鏝 細アークランズ(1件のレビュー)翌々日出荷
用途土の移動や整地作業に仕様目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能材質先端:スチール 柄:天然木色ウッドタイプ細いタイプ幅(cm)(目盛)1
蓄圧式スプレー 2Lアークランズ翌々日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレン色グリーン/ホワイト容量(L)2目盛(幅)0.25LT
ステンレス木柄熊手アークランズ翌々日出荷
引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
用途土壌の均し作業、石やゴミの除去に材質先端:430ステンレス 柄:天然木色ウッド爪幅(mm)80爪数3
ステンレス木柄移植鏝 太アークランズ翌々日出荷
用途土の移動や整地作業に仕様目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能材質先端:430ステンレス 柄:天然木色ウッドタイプ太いタイプ幅(cm)(目盛)1
ARC 砥石 コンビ 台付 GC♯180 WA♯1000アークランズ5日以内出荷
1丁2役のコンビネーション砥石です。
荒研ぎから中仕上げまでこれ1丁でOKです。
ステンレス包丁、打刃物包丁などに使用できます。
ワイド幅でゆとりをもって研げます。
仕様●用途:ステンレス包丁、打刃物、一般刃物を研ぐ際に●粒度:GC♯180(荒砥石)、WA♯1,000(中仕上砥石)●耐熱温度(約):70度●台付き●ワイド幅アズワン品番68-4576-67
若獅子 マルチカット万能鋏 200mmアークランズ5日以内出荷
金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
仕様●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールアズワン品番68-4576-82
若獅子 金切鋏 柳刃アークランズ5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
チューブフィッター 異形ユニオンストレートアークランズ翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状異形ユニオンストレート色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
チューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターインアークランズ翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8チューブ外径(Φmm)6使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
チューブフィッター メイルコネクター R3/8アークランズ当日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
チューブフィッター メイルコネクター R1/2アークランズ翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
シュロ チリほうき 7寸 3つ子アークランズ翌々日出荷
柔らかく丈夫なシュロで細かいゴミをしっかり掃き取る・三つ子形状で広い範囲を効率良く掃くことができる・軽量、コンパクトで使いやすい
用途細かいゴミの掃除等に材質本体:シュロ色ブラウン長さ(cm)約22(7寸)
ステンレス清掃器 小 700mm柄アークランズ翌々日出荷
用途泥掃除等に仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス寸法(mm)(すくい幅)105色シルバー
万能熊手 アミ付きアークランズ翌々日出荷
用途土ならしや、除草、種植えの印付に仕様紐付きで吊り下げ収納可能材質先端:鉄 柄:天然木全長(mm)460色ウッド材質(柄部)天然木爪数5
CLUB.J グラスファイバー柄 アッキス 340mmアークランズ5日以内出荷
グラスファイバー柄で、軽くて丈夫です。
木柄と比べ、腐食しないので耐久性が高いです。
仕様●用途:薪割り作業等の際に●刃幅(約):90mm●刃厚(約):4mm●刃カバー付き●ロープ取り付け穴付きアズワン品番68-4534-86
レールアンビル 100mmアークランズ翌々日出荷
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質鉄寸法(mm)【天面】60×100色ブラック呼び寸法(mm)100ベース寸法(mm)100×110
ざるアークランズ翌々日出荷
用途調理、野菜の水切り等に仕様サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレス色シルバー