コーナーガードHOJO翌日出荷
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)150寸法(縦×横)(mm)19×19
コーナーガードHOJO翌日出荷
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)210寸法(縦×横)(mm)25×25
天井点検口HOJO翌日出荷
表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
上棟品HOJO(1件のレビュー)翌日出荷
高級で装重な幣束がワンタッチで出来上がるように工夫されたセットです。裏面に施主様名、着工年月、施工者名が記入できます。[セット内容] 幣芯 1本 、小物 1式(建築守護御礼 、上棟式祝詞 、寿の祝紙 、紅白水引、注連紅白1対 、注連白大1対 、竹製扇釘付 、半紙 、麻紐 、注連用肩骨 、専用固定シール 、雨天収納用ビニールカバー )
用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×1400×50
カウンター専用ブラケットHOJO翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質鉄幅(mm)32色ホワイト耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
重量棚受HOJO翌日出荷
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(黒色)。
アルミコ型エッジHOJO翌日出荷
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
カウンター専用ブラケットHOJO翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
材質鉄幅(mm)32色ブラック耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
フィットクッションHOJO翌日出荷
指づめ防止、すきま防風・防音に。
材質特殊ゴム EPDM幅(mm)20厚さ(mm)8
SU管HOJO翌日出荷
硬質塩化ビニールパイプ。
重量棚受HOJO翌日出荷
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(白色)。
巾広クッションHOJO翌日出荷
木製建具(引戸)の指づめ防止、防音に。
材質特殊ゴム EPDM幅(mm)29厚さ(mm)9
モヘアシールHOJO翌日出荷
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
地鎮祭〆縄HOJO翌日出荷
ワラ細6.5Φ
用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です仕様右縄長さ(m)20入数1巻
パイプジョイント金具 T型HOJO翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 丸サドルHOJO翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丸サドル(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
伸縮取付金具HOJO翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス寸法(mm)100~153調整範囲(mm)脚:260~395
樹脂アングルHOJO翌日出荷
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC長さ(mm)1820厚さ(mm)1色白色
目地棒HOJO翌日出荷
用途カーペットと木床、クッションフロアと木質接点、タイルとPタイル、スリットと床材の接点などに適しています長さ(mm)1820
パイプジョイント金具 自在・上HOJO翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 端末・上HOJO翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
化粧棚板HOJO翌日出荷
両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)軽量で自在に切断可能です。
用途棚板として幅広い用途で利用可能材質ファルカタ合板/ラワン合板厚さ(mm)9
ラバトリヒンジHOJO翌日出荷
トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
開口枠HOJO翌々日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)タモ材貼見込D(mm)160外高(mm)2274
VU管HOJO翌日出荷
硬質塩化ビニールパイプ。
天井点検口HOJO翌日出荷
表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x605(mm)・内枠用天井材サイズ:413x563(mm)
材質アルミ色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
ラバトリストライクHOJO翌日出荷
トイレブース用金具・ラバトリストライク。外開き用・框厚調整範囲:30~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
R棚受HOJO(1件のレビュー)翌日出荷
補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。
カウンター専用ブラケットHOJO翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質鉄長さ(mm)290幅(mm)32色ホワイト高さ(mm)210
Y型丸座付スライドチャンネルHOJO翌日出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
パイプジョイント金具 T型HOJO翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。