充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可ANTEL当日出荷
充電式アルミ懐中電灯集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電方式Type-C充電光色昼光色電球の種類LED
懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光ANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V1A)バッテリー容量:1200mAh×2充電時間:約3時間点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lmデュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ) 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整 バッテリーランプ
充電ヘッドライト400lmANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)バッテリー容量:mAh充電時間:約間使用時間:約時間最高明るさ:約400lm色:昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
足元懐中電灯グレーANTEL3日以内出荷
充電式給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整バッテリーランプ
仕様【デュアルスイッチ】懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々付属品USB Type-Cケーブル、保証書色グレー電源リチウムイオン充電池(5V1A)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200×2明るさ(Lm)前方ライ最大ト約450、足元ライト最大約150点灯時間前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時) :足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)防水IP44
多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池ANTEL欠品中
電池式:単3電池(別売り)明るさ:360lm点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間付属品:保証書
用途伸ばしてランタン スイッチを押して懐中電灯 底面:マグネットと引っかけフック付き ハンドル取り外し可能
ソーラー式センサーライト3灯 防犯 セキュリティANTEL3日以内出荷
ソーラー充電式電源:リチウムイオン充電池バッテリー容量:1200mAh最高明るさ:500lm 弱200lm色温度:昼光色防水:IP65
用途点灯時間:15秒 充電時間:約8時間~10時間 点灯回数:(強)約200回(弱)450回(満充電の場合) 付属:保証書、コンクリートスリーブ×2本、取付ネジ×2本、ガーデンスパイク×1本接続パーツ1本、アタッチメント×1個
準固体モバイルバッテリーPD65W/15ANTEL3日以内出荷
最大出力65Wデジタル液晶付き3ポート同時充電可能(Type-C×2,Type-A×1)PD対応ノートPC充電可能
仕様【PPS】3.3-20W13A【SSPB】15000mAh/3.85V/57.75Wh付属品取扱説明書、充電ケーブル(eMakerチップ搭載)50cm付材質PC+ABS色ブラック出力【USB-C1+USB-C2+USB-A】DC5V/6A Max【USB-A】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A(36W Max)入力/出力【USB-C1/USB-C2】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A (65W Max)USB【USB-C1/USB-C2+USB-A】DC5V/6A Max【USB-C2+USB-C2】DC5V/6A Max
ミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可ANTEL3日以内出荷
電源:リチウムポリマー電池バッテリー容量:500mAh充電時間:約1.5時間点灯時間:約1.5時間~2時間明るさ:約250lm調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF調色:電球色、昼白色、昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色 調光:5段階 底面:マグネットと三脚取付穴 角度調整
ハンディクリーナーBD4500ANTEL3日以内出荷
連続使用時間:約20分充電時間:約4時間アタッチメント3種付属
用途圧倒的な吸引力(Anker/TEES、比較検証済み) 約365gの圧倒的な軽さで疲れにくい(Anker約560g/TEES約700g) ダストカップを取り外すだけの簡単ゴミ捨て フィルターは水洗い可能 トリガー式の電源スイッチだから誤作動の心配無し 3種のアタッチメント(ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル)が付属
充電ヘッドライト500lmANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)バッテリー容量:mAh充電時間:約間使用時間:約時間最高明るさ:約500lm色:昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
充電ヘッドライト1000lmANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)バッテリー容量:mAh充電時間:約間使用時間:約時間最高明るさ:約1000lm色:昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 点灯モード7種類 モーションセンサー機能
モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光ANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)バッテリー容量:1500mAh充電時間:約3時間点灯時間:約3.5時間明るさ:約230lmモーションセンサーセンサー作動距離:30cm付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
丸型ナイトライト昼光ANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:300mAh充電時間:約2時間点灯時間:約4時間(常時点灯)明るさ:約50lm付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー microUSB 充電
丸型ナイトライト電球ANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:300mAh充電時間:約2時間点灯時間:約4時間(常時点灯)明るさ:約50lm付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー microUSB 充電
ソーラーパネルランタンカーキANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:3000mAh充電時間:約4時間使用時間:(強)約3時間(弱)20時間最高明るさ:約750lm調光::昼光色→昼白色→電球色m防塵防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法充電:ソーラーパネル・ケーブル充電給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可 ハンドル:引っかけ部分あり 調光調色 ダイヤルスイッチ
充電式壁掛けホワイトANTEL3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:2000mAh充電時間:約3時間連続使用時間(強):約5時間連続使用時間(中):約8時間連続使用時間(弱):約20時間調色:電球色→昼白色→昼光色調光:3段階最大調光:約100lm取り付け方法:両面テープ・ビス止め付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
ハンディクリーナーMD4500ANTEL3日以内出荷
連続使用時間:約20分充電時間:約4時間アタッチメント3種付属
用途圧倒的な吸引力 約365gの圧倒的な軽さで疲れにくい ダストカップを取り外すだけの簡単ゴミ捨て フィルターは水洗い可能 トリガー式の電源スイッチだから誤作動の心配無し 3種のアタッチメント(ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル)が付属
COBマグネットライトカーキANTEL3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
COBマグネットライトブラウンANTEL3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
充給電ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドアANTEL5日以内出荷
充電式懐中電灯ランタンモバイルバッテリーとして給電、持ち運び、吊り下げ可能
仕様モバイルバッテリーとして使用可付属品Type-Cケーブル、保証書サイズL使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)2400充電方式Type-C充電明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300光色懐中電灯:昼光色、ランタン:昼光色/電球色点灯時間懐中電灯:約5時間、ランタン昼光色:約6時間/電球色:約12時間
充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプANTEL翌々日出荷
充電式懐中電灯カラビナ付き、吊り下げ可能集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書色スパイラル電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)1200充電方式Type-C充電明るさ(Lm)昼光色強:320/弱:50、ランタン:30光色昼光色、電球色点灯時間約2~12時間
充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプANTEL翌々日出荷
充電式アルミ懐中電灯カラビナ付き、吊り下げ可能集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1200充電方式Type-C充電明るさ(Lm)昼光色:300、COB:180光色昼光色点灯時間強:約2.5時間/弱:約3時間、COB:約10時間
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
持越し 5段階ネックファンANTEL3日以内出荷
髪の毛を巻き込みにくいシロッコファンモード切替:5段階360°風向調整可能ネック部分の長さ調整可能
準固体モバイルバッテリーPD22.5WANTEL3日以内出荷
最大出力22.5Wデジタル液晶付き3ポート同時充電可能(Type-C×2,Type-A×1)PD対応
仕様【PPS】5.0-11V13A、5.0-16V12A【SSPB】5000mAh/3.85V/19.25Wh付属品取扱説明書、充電ケーブル(eMakerチップ搭載)50cm付材質PC+ABS色ブラック出力【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【USB-C1+USB-C2】DC5V/3A 最大、【USB-C1+USB-C2+USB-A】DC5V/3A 最大入力/出力【USB-C1/C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A(最大22.5W)USB【USB-C1/USB-C2+USB-A】DC5V/3A 最大
準固体モバイルバッテリーPD45W/10ANTEL3日以内出荷
最大出力45Wデジタル液晶付き3ポート同時充電可能(Type-C×2,Type-A×1)PD対応
仕様【PPS】5.0-16W12A【SSPB】10000mAh/3.85w/38.5Wh付属品取扱説明書、充電ケーブル(eMakerチップ搭載)50cm付材質PC+ABS色ブラック出力【USB-C1+USB-C2+USB-A】DC5V/6A Max【USB-A】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A(36W Max)入力/出力【USB-C1/USB-C2】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A(45W Max)USB【USB-C1/USB-C2+USB-A】DC5V/6A Max【USB-C2+USB-C2】DC5V/6A Max