小型マキトール槍木産業5日以内出荷
用途に応じて軽量・安価地中固定棒付き直径約40cm巻取り可能巻き幅自在巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)メーカー独自の協力グリップ様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単簡単操作折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り適応巻き芯巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など巻き芯径:グリップ標準セット細芯用グリップ内径 35~43mm太芯用グリップ内径 45~62mm
大型マキトール槍木産業5日以内出荷
立った姿勢で楽々巻取り頭部着脱可能高さ30cmスライド調整巻き幅自在巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)メーカー独自の協力グリップ様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単簡単操作折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り適応巻き芯巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など巻き芯径:グリップ標準セット細芯用グリップ内径 35~43mm太芯用グリップ内径 45~62mm
質量(kg)約9全長(cm)110(オレンジ脚部65cm)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
涼かちゃん槍木産業5日以内出荷
紫外線や熱中症から身を守る優れものです。炎天下では無帽に比べて10度涼しい状態になります。軽量で、ケープは着脱式。UVカットマスクと併用することも可能です。
植えまき君槍木産業5日以内出荷
楽な姿勢で歩きながら
用途落花生、スイートコーン、枝豆など各種小苗に質量(kg)約1全長(cm)97(筒部75)筒内径(Φmm)32
テープパートナー槍木産業(1件のレビュー)5日以内出荷
回転式ボビンでねじれないマイカ線を載せ、内側の端をガイドに通し引っ張るだけ
用途マイカー線の繰出し専用器材質スチールガイド径(mm)中心ガイド:100外径(Φcm)ボビン:35
バネDE楽々イス槍木産業5日以内出荷
バネの力で立ち上がりをサポートあなたにお供し、足腰の健康を守る皿を裏返せばマルチも切れないスプリング内蔵
用途収穫・作業補助に質量(g)1170高さ(cm)バネ使用時:25、固定時:30
ネギさし槍木産業5日以内出荷
植え穴あけ器軽量・アルミ製マルチの上でも条間スライド式爪(Φ2.5cm)7個付(追加可能)
質量(kg)2.5全長(cm)93全幅(cm)66
ソフトクリヤー 標準セット槍木産業5日以内出荷
フィルムに優しいハウス洗浄機優れた洗浄力特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄
仕様スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付)材質アルミ製竿(1.5~5mスライド調整)寸法(cm)洗浄幅:5.5乾燥質量(kg)3.5
コロコロこころ槍木産業5日以内出荷
適度に楽々鎮圧使い方いろいろ雨による表土や種の流出を防止種と土を密着、発芽率向上たまねぎなどの苗に、活着・肥大促進効果など
仕様土付着防止スポンジ付き質量(kg)7.2直径(Φcm)ローラー部:15幅(cm)ローラー部:30全長(cm)133
アルミレンパ 粗植仕様槍木産業5日以内出荷
マルチの複数孔(最大5ヵ所)に同時は種立ったままの姿勢でアルミ製で軽量(約3kg)簡単操作マルチ穴に合わせ、レバーを握るだけ柔軟仕様条間/株間スライド調整5条用オプションあり
槍木 ミニプラ君槍木産業5日以内出荷
何度も使えるランナー押さえ経済的!刺しやすい形状で、作業性大幅アップ。赤・白・青の4色展開で品種分け・株分けに最適です。
ミニピンペーパー槍木産業5日以内出荷
ランナー止めに使用可能な、時間が経つと土に還る、地球にやさしい紙の杭。天然パルプ製。
用途◇イチゴのランナー止め◇スイカ・かぼちゃ・メロンのつる止め◇適当な長さにカットして様々な用途に寸法(cm)45本数約800本/袋
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
種まき君槍木産業5日以内出荷
コート・小粒種子の播種の救世主スライド板2枚付(厚さ4mm穴径15Φと穴なし)穴径変更により、お好みの粒数で播種可能スライド板の穴に入った分だけ播種
用途コート種子、オクラなどの生種にも最適質量(kg)約1.1全長(cm)88筒内径(Φmm)23
植エルカー槍木産業5日以内出荷
うねをまたいで置けるセル苗やポット苗の定植に車幅約17cm調整可能育苗箱2個搭載可能
用途白菜等の定植用台車幅(mm)タイヤ軸幅:52質量(kg)4軸径タイヤ:10外径(Φ)(タイヤ)18寸法(cm)車巾/タイヤ芯々:45.5~62全長(cm)75タイヤ幅(mm)43車高(mm)320
新イスコロ槍木産業5日以内出荷
タイヤ付きいす八の字車輪・安定感抜群・プロ向仕様
用途低姿勢作業に幅(mm)タイヤ軸幅:55材質(本体)スチール軸径タイヤ:10タイヤ幅(mm)50
ロープリル槍木産業5日以内出荷
逆転防止機能付きうね立て紐繰出し回収具お好みのヒモを利用してボビンタイプストッパー付き対面固定棒付
用途うね立て紐巻取り器材質スチールメッキ質量(kg)約1.2全長(cm)30
マルチパートナー槍木産業5日以内出荷
マルチ引きが楽しくなる90~150cmマルチ幅対応アルミ製で軽量 約1.2kg一人で楽々作業簡単着脱
適合寸法(cm)マルチ:90~150幅(巻き芯直径3~/巻き直径14)
テープリル槍木産業5日以内出荷
ねじれない繰り出し迅速回収、着脱簡単空転防止機能付き専用ボビンで簡単回収
用途マイカー線の繰出し巻取り器材質スチール質量(kg)2.6直径(Φcm)約35.5適合幅(mm)約75~85
スライド植えまき君槍木産業5日以内出荷
楽な姿勢で歩きながら筒部長さ調整可能
用途スイートコーン、枝豆など手で持ちにくい種に最適質量(kg)約1.4全長(cm)87~92筒内径(Φmm)32
イスコロDX槍木産業5日以内出荷
お好みの高さ・位置に使って安心丈夫な大型車輪座面高さ28.5/30/32.5cmの3段階調節座面前後14cmのスライド式座面固定or回転
幅(mm)タイヤ軸幅:55質量(kg)3.6材質(本体)スチール軸径タイヤ:10タイヤ幅(mm)50座面高(cm)28.5/30/32.5
マークⅡ30槍木産業5日以内出荷
ハウスカー らくらく方向転換前のめりしない収穫物が転がらない便利なフック付き
質量(kg)7.5荷台寸法(mm)430×620全長(cm)74車高(mm)760
大型アルミベリーカー槍木産業5日以内出荷
いちご収穫台車超軽量(約5.4kg)イスコロと併用でもっと便利利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
質量(kg)5.4荷台寸法(mm)760~1160×530全長(cm)71車幅(mm)タイヤ芯々:950~1350タイヤ外径(mm)230車高(mm)860
楽カーⅡ ノーパンクタイヤ槍木産業5日以内出荷
高設ベンチ栽培用収穫台車アルミ製で軽量トレー5段階対応ノーパンクタイヤ採用対応トレイサイズ625×330×115まで内側車輪に変更可能
質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
ニューアルミフラワー30 ネットなし槍木産業5日以内出荷
軽量/安価全長UP(従来品+10cm)
質量(kg)5.4全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:215タイヤ外径(mm)220車高(mm)750
フラワー30槍木産業5日以内出荷
切花収穫に丈夫で安価なスチール製収穫しながら搬出花を傷めないフラワーネット(90×150)5枚付
質量(kg)7.7全長(cm)58車幅(mm)タイヤ芯々:220タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
フラワー30 ネットなし槍木産業5日以内出荷
切花収穫に丈夫で安価なスチール製収穫しながら搬出花を傷めない
質量(kg)7.7全長(cm)58車幅(mm)タイヤ芯々:220タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
ニューアルミフラワー30槍木産業5日以内出荷
軽量/安価全長UP(従来品+10cm)フラワーネット5枚付属
質量(kg)5.4全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:215タイヤ外径(mm)220車高(mm)750
小型ベリーカー槍木産業5日以内出荷
ハンディタイプのいちご収穫台車軽量(約2.3kg)様々なトレーに対応トレー2段可能トレーサイズを選ばないハの字車輪で安定走行ハンドル・脚高さスライド式箱受け帽スライド式
質量(kg)2.3荷台寸法(mm)200~400×500~570全長(cm)50車幅(mm)タイヤ芯々:14タイヤ外径(mm)180車高(mm)580~730
マークⅡ槍木産業5日以内出荷
20kgコンテナ用一味違う前上がり設計永年使用OKらくらく方向転換前のめりしない収穫物が転がらない便利なフック付
質量(kg)6.6荷台寸法(mm)375×535全長(cm)74車幅(mm)タイヤ芯々:295タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
楽カーⅡ エア入りタイヤ槍木産業5日以内出荷
アルミ製で軽量トレー5段階対応エア入りタイヤ採用対応トレイサイズ625×330×115まで内側車輪に変更可能
質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
粒まき君槍木産業5日以内出荷
立ち姿で粒剤まき器1握り約1g殺虫剤などさまざまな粒剤に植穴・株元へ直接散布
質量(kg)1.4容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
ポット粒まき君槍木産業5日以内出荷
ポット用粒剤まき器ポットに直接散布
容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)98(筒部 83cm、付属短筒 43cm、内径23mm)