安全保護具・作業服・安全靴 (10) 物流/保管/梱包用品/テープ (2) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (10) オフィスサプライ (28) オフィス家具/照明/清掃用品 (14) 切削工具・研磨材 (25) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (74) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (4) メカニカル部品/機構部品 (2) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 建築金物・建材・塗装内装用品 (8) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (4) バイク用品 (1) 農業資材・園芸用品 (81) 医療・介護用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: EIGERTOOL(アイガーツール)すべて解除
特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール) (15件のレビュー) 当日出荷
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途 内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。 種類 スポンジ 材質 セルウレタンフォーム
強力マグネット アイボルト型 EIGERTOOL(アイガーツール) (1件のレビュー) 当日出荷
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質 ネオジウム磁石 質量(g) 75 寸法(Φmm) 36 荷重(kg) 垂直:10、水平:4 特性 超強力 最大荷重(kg) 10
マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) (12件のレビュー) 当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール) (27件のレビュー) 当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール) (29件のレビュー) 当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途 プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
洗車革命アクアスナイパー EIGERTOOL(アイガーツール) (5件のレビュー) 当日出荷
今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能!
電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード!
ワンタッチ装着!即発射!!
傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。
実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。
角度調整MAX300°
無段階水圧調整レバー。
洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
材質 Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber 全長(mm) 約790(カップリング含む) 質量(g) 332 耐熱温度(℃) 40 パターン 8パターン 耐水圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.41-0.55(4.2-5.6)
12/24V兼用ジャンプスターターPro24 EIGERTOOL(アイガーツール) (2件のレビュー) 当日出荷
12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途 バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品 充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm) 292×233×79 質量(kg) 2.7(ケーブル除く) 出力 (DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V) 12/24 バッテリー容量(Ah) 35 コード長さ(cm) バッテリークランプ:60 充電時間(時間) 約7 バッテリー容量(mAh) 35000 充電可能回数 約2000回 アズワン品番 64-9371-18 蓄電池容量(Wh) 内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール) (2件のレビュー) 欠品中
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途 電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして 付属品 USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1 材質 アルミニウム 全長(mm) 180 直径(Φmm) 15.8 質量(g) 約60 電圧(V) 3.7 出力 Type-C 連続使用時間(時間) 約2 最大締付トルク(N・m) 0.3~0.4 電池 リチウムイオン電池3.7V トルク(N・m) 0.3-0.4 無負荷回転速度(min-1 [r.p.m]) 170 充電時間(分) 約90 サイズ(mm) 全長180 直径Φ15.8
マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール) (2件のレビュー) 当日出荷
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) (25件のレビュー) 当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類 LED 本体寸法(mm) 105(ズーム時:115)×36 材質 アルミ 質量(g) 100 電池 単四3本使用(別売)
磁気付耐熱シリコン作業マット EIGERTOOL(アイガーツール) 欠品中
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。
シリコンゴムの耐熱温度は500℃!
断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。
裏面にマグネット付きで大活躍。
丸めて収納が可能です。
ブロケードカッター EIGERTOOL(アイガーツール) (4件のレビュー) 当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途 断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 全長(mm) 310 刃長(mm) 180 質量(g) 100 材質 (刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材 アズワン品番 64-9369-44
ファイヤーブランケット EIGERTOOL(アイガーツール) 欠品中
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm) 1200×1200(収納時:270×180×30) 色 (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g) 700
アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) (2件のレビュー) 当日出荷
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール) (6件のレビュー) 当日出荷
刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。
モデリング・切り絵・カッティングシートに。
材質(刃) ステンレス鋼 付属品 安全ケース 全長(mm) 146 刃厚(mm) 0.38 材質(ハンドル) AS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール) (28件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 特殊鋼素材 仕上 メッキ
切断機安全カバー EIGERTOOL(アイガーツール) (6件のレビュー) 当日出荷
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。
ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。
材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途 屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。
市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 4.8 収納時寸法(mm) 650×355×50 組立寸法(mm) 650×355×510(H)
ステンミニ先曲りラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール) (3件のレビュー) 当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm) 125 材質 SUS420J2ステンレス 幅(mm) 50 質量(g) 70 先端 先曲り 最大口開き(mm) 20 切断能力(Φmm) 硬線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.5 バネ 有り アズワン品番 64-9372-48
三ツ目キリ EIGERTOOL(アイガーツール) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています
刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
充電式LEDネックライトADVANCE EIGERTOOL(アイガーツール) 当日出荷
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品 二股USB充電用ケーブル 材質 本体ABS樹脂、PS、スチール 質量(g) 150 電源バッテリー リチウムイオン電池 使用電池 専用充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 約230×130×30 保証期間 3ヶ月 防塵防水性能 IP45 充電時間(時間) ライト1個あたり約4 コネクタ microUSB 明るさ(Lm) 強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7 照射角度(°) 約110
アイガー 充電蛍光灯型投光器 EIGERTOOL(アイガーツール) (1件のレビュー) 当日出荷
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品 ACアダプター、USBケーブル 材質 発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 設置場所 屋内 関連資料 (0.95MB) 電球の種類 蛍光灯
極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 当日出荷
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
仕様 ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド 材質 ヤスリ芯:鋼材 質量(g) 10 本体寸法(mm) 17×145×9
超薄刃精密鋸 EIGERTOOL(アイガーツール) (2件のレビュー) 当日出荷
アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
用途 フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。 ピッチ(mm) 0.6 材質 (鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材 刃厚(mm) 0.2
さすまた こない手かもめ型 EIGERTOOL(アイガーツール) (1件のレビュー) 8日以内出荷
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質 アルミ合金 長さ(mm) 1850 幅(mm) 820 質量(kg) 1.4 アズワン品番 64-9371-09 パイプ外径(Φmm) 25.6
竹背負い籠 EIGERTOOL(アイガーツール) (9件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
収穫シーズンに大活躍です!
プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール) (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 14 材質(本体) 真鍮
スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 EIGERTOOL(アイガーツール) (2件のレビュー) 当日出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 色 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
クラフトピック 豆千枚通し EIGERTOOL(アイガーツール) (1件のレビュー) 当日出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
精密ナイフキット EIGERTOOL(アイガーツール) (1件のレビュー) 当日出荷
替え刃式の超薄刃精密ナイフです。
刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
セット内容 ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール) 当日出荷
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
用途に合わせて点灯は3つのモード。
暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。
人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。
大光量500Lm、雨に強いIP65
ソーラー充電式で電気代0円
付属品 コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm) 341×118×181 質量(g) 約490 保護等級 IP65 バッテリー Li-ion バッテリー電圧(V) 3.7 センサー感知方式 人感(赤外線) 設置方式 ねじ止め 充電時間(時間) 9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh) 2400 明るさ(Lm) 500(最大) 耐用年数(年) 3~4 人感センサー 範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
軽量型 火花防止カバー EIGERTOOL(アイガーツール) (1件のレビュー) 当日出荷
高速切断機の火花飛散防止に。
市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。
ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質 クロムフリー材(耐指紋コーティング) 質量(kg) 3.2 収納時寸法(mm) 350×355×30 組立寸法(mm) 650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
害獣キャッチャーアルハント EIGERTOOL(アイガーツール) 4日以内出荷
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g) 925 伸縮範囲(mm) 1300~1950
アイガーツール クリアミュージアムジェル EIGERTOOL(アイガーツール) 4日以内出荷
ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。
材質 シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン) 対応材質 陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等 適合用途 防振
アイガープロ用UV硬化剤 EIGERTOOL(アイガーツール) (1件のレビュー) 当日出荷
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様 【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 40×140 硬化速度 5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します) 硬化剤(g) 65 使用期限 2年(暗所保存により使用期限が延びます)
ハネアゲメガネルーペ EIGERTOOL(アイガーツール) (2件のレビュー) 当日出荷
近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カットハンズフリーで両手が自由に使えるメガネタイプのアネアゲ拡大鏡片手でラクラクレンズをハネアゲできる枠なしレンズで広い視野を確保できる薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくいハードコートでキズが付きにくいビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
倍率(倍) 1.6 付属品 マイクロファイバー専用袋 材質 (フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×175×42 紫外線カット 0.99 ブルーライトカット率 約20%
充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール) 当日出荷
その他 【投光距離】800m 付属品 Type-C充電用コード、ACアダプター 材質 強化アルミ合金 全長(mm) 195 直径(Φmm) 62 質量(g) 650 レンズ径(Φmm) 37 使用電池 充電式(Type-C) 防塵防水性能 IPX4準拠 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 【高性能リチウム充電池】5400 光束(Lm) 5000 電球の種類 LEDライト 連続点灯時間(時間) 【強】5【中】8【弱】12
ポータブルエアブラシキット EIGERTOOL(アイガーツール) 当日出荷
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。
充電式なので、コードレスで使いやすい。
動作音も小さく静かです。
解体して収納できるので場所を取りません。
付属品 エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ 寸法(mm) 145×185(コンプレッサー) 容量(mL) 5/20(カップ容量) 定格圧力(MPa) 0.14 本体質量(g) 290 連続使用時間(分) 15~20 ノズル口径(Φmm) 0.4 バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 3.7 最大差圧(kPa[psi]) 20 充電時間(分) 90 空気流量(L/min) 6 バッテリー容量(mAh) 1200 充電方式 USB急速充電(TypeA to C) RoHS指令(10物質対応) 対応