交換部品セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
旋削 ISOポジインサート CCMT1204セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 レンチセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
交換用レンチです。
仕様SECO 交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX16セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX12セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1103セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.1寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISO標準ホルダー PTBNL・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5964寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISOネガインサート TNMG22 883セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISO標準ホルダー SDHCL・セコ・ツールズ・ジャパン9日以内出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-5973寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー SRSCR・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2000セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス クアトロミル用インサート SEMX1204・セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20寸法S(mm)4.76寸法LE(mm)8.7寸法RE(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
JABRO HPMエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン22日以内出荷
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
Xヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
X-Heads XVC506/509/512セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-0992寸法(mm)APMXS:7.23、CZCMS:E16寸法LF(mm)18.1寸法DC(mm)1.5寸法DCSFMS(mm)15.5
X-Heads XSE550セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
寸法DC(mm)20寸法DCSFMS(mm)19.3
X-Heads XVK310セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-8943寸法(mm)APMXS:3、CZCMS:E12寸法LF(mm)14.5寸法DC(mm)5寸法DCSFMS(mm)11.7
X-Heads XHT740セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7
X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E20トラスコ品番489-2670寸法(mm)DCSFWS:19.2、DMM:20寸法LF(mm)38寸法OAL(mm)95