樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
ヘッド付 木柄 貫通皮スキ坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木タイプ白木・塗装ハンドル寸法D(mm)12寸法C(mm)14
しなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)当日出荷
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)全長(mm)190
防水施工用 シールヘラ坂爪製作所(sakazume)(3件のレビュー)当日出荷
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
マルチプルヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)当日出荷
硬さに応じて使い分けができる、カラフルな樹脂製ヘラです。
アイデア次第でいろいろな使い方が可能です。
寸法A(mm)130寸法B(mm)85寸法C(mm)2.2~0.5
皮スキ坂爪製作所(sakazume)当日出荷
耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。
用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄刃厚(mm)1.6
SS下地用ステンレスヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
ステンレス415ヘラ坂爪製作所(sakazume)(4件のレビュー)当日出荷
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270全長(mm)415厚さ(mm)(ブレード)1.5材質特殊ステンレス鋼
防水コーキングヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)当日出荷
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
PPスクレーパー坂爪製作所(sakazume)当日出荷
耐熱・耐衝撃・耐摩耗性に優れ、水に浮きます。
用途削る・剥がす・分ける作業に。材質ポリプロピレン全長(mm)97質量(g)24硬さ硬め耐熱温度(℃)120
ウレタンローラー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。
紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
スクレーパー坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼色ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
ワイドハンドサンダー坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
クロス用パテならし、その他壁面等の凹凸や床の不陸調整にご利用いただけます。クリップ式のハンドサンダーです。3つ切サイズのペーパー対応ファイルです。手にやさしい天然木ハンドルを使用しています。
用途ハンドサンダー。仕様クリップ式材質プレート部:アルマイト、裏面:発泡ゴム、柄:塗装ビーチ寸法(mm)90×185
細幅刃付スクレーパーショートFSS-9坂爪製作所(sakazume)当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-6044材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)142刃長(mm)35刃幅(mm)9刃厚(mm)1.5
木柄貫通皮スキ 直刃坂爪製作所(sakazume)当日出荷
シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。天然木を使用しています。貫通タイプで叩いて使用できます。
用途はがし・削り作業に。全長(mm)180質量(g)98刃幅(mm)20刃先形状直刃
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ハガネ地ベラ坂爪製作所(sakazume)当日出荷から10日以内出荷
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装
豆プロ刀付スクレーパー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷
1.2mm厚の特殊ステンレス鋼(SUS420J2)に刃を付けてありますので、サビに強く非常に強靭です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
材質(刃)SUS420J2(1.2t)質量(g)40材質(柄部)積層強化木材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
細幅刃付スクレーパーロング FSL-9坂爪製作所(sakazume)当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5972材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)9刃厚(mm)1.5
ジョイントヘラ坂爪製作所(sakazume)当日出荷
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ)穴径(Φmm)7(ハトメ付)材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
アクリルジョイント定規坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
可動式スライドゲージ0-50坂爪製作所(sakazume)当日出荷
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。50ミリまでの任意の長さを設定できます。
トラスコ品番659-7228材質アクリル樹脂厚さ(mm)30全長(mm)140縦(mm)140横(mm)100
長木柄 ステンレス金ヘラ坂爪製作所(sakazume)5日以内出荷から10日以内出荷
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
マルチ寸ベラ坂爪製作所(sakazume)当日出荷から5日以内出荷
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。
しなるパテベラステンNO.7坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)215板厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.8坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)245板厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.5坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)155板厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.4坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)125板厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.6坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)185板厚(mm)0.4
ステンレススケロ坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)翌々日出荷
完全熱処理で強靭です。完全熱処理されたステンレス鋼を使用し、非常に強靭です。
用途ケレン作業用。材質SUS420J2幅(mm)40全長(mm)240
プラスチックローラーロング坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
壁紙の継ぎ目を幅広く押さえます。ロングタイプなので、クロスの継ぎ目を一気に押さえることが出来ます。手軽なプラスチック製です。
用途クロスの圧着。材質柄部:天然木、ローラー部:ポリエチレンローラーサイズ(mm)35×75
ステン地ベラ NO.6坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
サビに強く腰があります。サビに強いステンレス製下地用ヘラです。手にやさしい木製ハンドルを使用しています。
クランクヘラ坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂形状Z曲全長(mm)193刃長(mm)86刃厚(mm)1.5刃元(mm)厚さ1.5
ステンレス製レンガ鏝 #2坂爪製作所(sakazume)当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。トラスコ品番237-6026材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木幅(mm)コテ:145全長(mm)125刃幅(mm)265刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)全長130こて部全長(mm)170
細幅刃付スクレーパーショート曲りFSS-4R坂爪製作所(sakazume)当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-6021材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)141刃長(mm)34刃幅(mm)4刃厚(mm)1.5