オフィスサプライ (16) オフィス家具/照明/清掃用品 (58) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 自動車用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: オーブテックすべて解除
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック (15件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(500mL)ほか
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途 石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状 液体
酸性クリーナー 「ハルト」 オーブテック (18件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1缶(500mL)ほか
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途 鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 使用可能素材(0.65MB)
強力カーペットシャンプー オーブテック (2件のレビュー) 当日出荷
この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。
希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。
静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。
泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。
一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。
コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます
前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途 ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など
サビ落し・トイレクリーナー オーブテック (1件のレビュー) 当日出荷
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途 真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 仕様 ガンスプレー付 種別 スプレー 容量(L) 0.5 液性 酸性 繰り返し・詰め替え 対応
スペースショット 外壁用クリーナー オーブテック (3件のレビュー) 当日出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法 クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。 適合材 【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング 繰り返し・詰め替え 対応
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分 界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法 クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率 重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性 弱アルカリ性(pH10.7) 適合材 石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
スペースシャイン・ストリッパー 粘着剤 ・ガス レンジノコゲハガシ オーブテック (2件のレビュー) 当日出荷
強力粘着剤はがし。
両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。
不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途 両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去 使用希釈倍率 原液 使用可能材質 磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
スペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用 オーブテック 5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分 界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法 クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率 重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性 弱アルカリ性(pH10.7) 適合材 石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 繰り返し・詰め替え 対応
サビ落し・トイレクリーナー オーブテック (3件のレビュー) 当日出荷
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途 真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
ジャンボカッター用プーリー オーブテック 当日出荷
トラスコ品番 113-1002 適合機種 TD-2000 適合本体 TD-2000 材質 R-ABS 幅(mm) 83 寸法(mm) W83XD75XH75 高さ(mm) 75 奥行(mm) 75 繰り返し・詰め替え 対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
スペースシャイン レギュラーワックス オーブテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
CO2 削減ワックス&コストダウン
何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応)
不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け)
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。
水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途 Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) オーブテック 当日出荷
超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途 鏡・ガラスの鱗状痕落とし 材質 研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類 本体サイズ(mm) 25×50×25 使用面積(m2 ) 約2 繰り返し・詰め替え 対応
銀イオンAg 10冠王 オーブテック ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1セット(500mL)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
銀イオン濃度3ppmの強力消臭剤。ニオイ、菌が気になるところに直接噴霧するだけで消臭・除菌可能。超音波式の加湿器に入れて散布することも可能です。体臭やカビ臭など、生活で発生する幅広いニオイに対応。99.9%が純粋成分で、急性経口毒性・皮膚一次刺激性試験の安全試験に適合しています。
用途 オシッコ・トイレ臭・アンモニア 床下浸水後のカビ臭 陰干しの臭い・タンパク質に付く雑菌 タバコ臭・室内・自動車内(重度の場合はクリーニングする) 衣服の臭い・体臭・加齢臭・靴・ブーツ臭カメムシの臭い 成分 純粋(95%以上)、銀イオン(電気分解水3ppm) 液性 弱酸性 危険物の類別 非危険物
スペースウルトラリストア【光沢復元剤】 オーブテック 5日以内出荷
ワックスの皮膜を最大に硬化させ、耐久性は従来の2倍以上。
全てのワックスに使用可能。但し、アクリル樹脂がベストです。
シックハウス症候群(VOC)対応。
洗浄力、光沢が10~20以上アップ。ワックスが滑らなくなる。
天然大理石に使用すると光沢が2~3割上がります。
ワックスが硬くなるので、ヒールマーク・スカッフマークが付きにくい。
ワックスの高速バフ保守を備えた商品で、使用すると理想的な光沢復元になります。
経済的使用を可能にした濃縮液になっていますのでコストダウンが可能です。
用途 床用ワックス・リノリューム・フローリング・天然大理石・ビニールタイル・テラゾー 容量(L) 3.78 塗り面積(m2 ) 1500~2000(4倍希釈の場合)、6000~8000(16倍希釈) 繰り返し・詰め替え 対応
スペースシャイン すべらないワンワックス オーブテック (4件のレビュー) 当日出荷
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途 Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。 成分 アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用場所 屋内用 特性 耐水、耐油、耐久 使用方法 (1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ) pH値 8.0~9.0(弱アルカリ) 主な用途 木、金属 標準使用量 200m2 /2L(1回あたり) 光沢 コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
パイプクリーナー オーブテック ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~
1ケース(1L×6本)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
頑固な油汚れを分解する【リパーゼ】、残った野菜繊維を分解する【セルラーゼ】、ブドウ糖や炭水化物を分解する【アミラーゼ】、タンパク質を分解する【プロテアーゼ】を配合したパイプクリーナー。強力な分解効果を持ちながら、排水管を傷めません。
用途 排水管・ディスポーザー 成分 酵素:プロテアーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・アミラーゼ・ノニオン界面活性剤・プロパンジオール 使用方法 1:事前に排水管へ50度前後の温水1Lを流す。2:本製品を排水管へ流す。3:1時間~1晩放置して水を流す 液性 中性 使用量 (目安)グリストラップ・トイレ・排水管の軽度の詰まり:500ml~1L 、トイレ・シンクの重度の悪臭:200ml~400ml 、トイレ・シンクの中度の悪臭:100ml~200ml 、トイレ・シンクの軽度の悪臭:50ml~100ml
カーペット・壁紙用 オーブテック 当日出荷 から 5日以内出荷
この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。
希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。
静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。
泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。
一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。
コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます
前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途 ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材
鬼に金棒 エイト 8mm 棒 + 刃 オーブテック 6日以内出荷
・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 ・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途 洗面台・小便器・蛇口など 番手 (粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm) (刃)100×8、(棒)145×9 繰り返し・詰め替え 対応
鬼に金棒 30mm ホルダー+シェイバー セット 赤 オーブテック 5日以内出荷
・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 ・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途 洗面台・小便器・蛇口など 番手 (粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm) (刃)12×32、(棒)115×32 繰り返し・詰め替え 対応
スペースショット 強力カーペットシャンプー オーブテック ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1ケース(1L×12本)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
・この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 ・希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 ・静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 ・泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 ・一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 ・コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます ・前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途 ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など 成分 界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(1.0%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法 クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。 希釈倍率 シミ取り:原液~10倍、前処理:20~60倍、ヤンパット(ドライ):60~100倍、ポリッシャー:50~200倍、バルチャー使用:100~300倍、スチームエクストラクター使用:300~1000倍 液性 弱アルカリ性(pH10.7)
スペースショット 速効マルチクリーナー オーブテック ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1ケース(500cc×12本)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 ・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 ・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 ・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 ・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 ・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) ・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) ・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 ・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 ・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途 手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など 成分 界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他 使用方法 スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。 希釈倍率 超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍 液性 弱アルカリ性(pH10.6)
銀イオンAg ストロング オーブテック ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(18L)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
銀イオン濃度3ppm、リンゴ酸配合の強力消臭剤。ニオイ、菌が気になるところに直接噴霧するだけで消臭・除菌可能。超音波式の加湿器に入れて散布することも可能です。体臭やカビ臭など、生活で発生する幅広いニオイに対応。99.9%が純粋成分で、急性経口毒性・皮膚一次刺激性試験の安全試験に適合しています。
用途 オシッコ・トイレ臭・アンモニア 床下浸水後のカビ臭 陰干しの臭い・タンパク質に付く雑菌 タバコ臭・室内・自動車内(重度の場合はクリーニングする) 衣服の臭い・体臭・加齢臭・靴・ブーツ臭カメムシの臭い 成分 純粋(95%以上)、銀イオン(電気分解水3ppm)、リンゴ酸(5%以下) 液性 弱酸性 危険物の類別 非危険物
スペースシャイン 多用途ワックス オーブテック 5日以内出荷
10年以上黄変・劣化しない(剥離不要)
消毒用エチルアルコール
耐水性(水に強い)
耐油性(油に強い)
塩・エンカル(路面凍結防止剤)に強い
尿(アンモニア等)に強い
濡れていても乾いていてもすべりにくい(転倒事故防止)
床暖房でもOKの場合が多い
ハイヒールでも割れない
塗りやすく管理しやすい(人の往来が激しい商業施設等は高速バフ掛け必要)
仕様 5ガロン 成分 アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレングリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛 種類 アクリル性フロアーワックス 液性 弱アルカリ PH8.0~9.0 標準使用量 1回当たり 約10.5/m2(約400m2/1ガロン 3.785L 約1800m2/5 ガロン 18.9L)(ワックスは薄塗りして下さい) 光沢 コンポジションビニルタイル1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86 繰り返し・詰め替え 対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
スペースシャイン ストリッパー オーブテック ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1箱(3.78L×4本)
5日以内出荷
落書き塗料の剥離可能
・色々なワックス、コート剤も剥離可能
・マジック、頑固な汚れも剥離可能
モップさばきが楽
はじかない
臭いが非常に少ない
希釈率が業界最大40倍の低コスト
超低発泡でサラサラ
強力な浸透力と継続力
すすぎが楽
スペースシャイン 多用途ワックス オーブテック 5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応)
不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け)
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。
水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。
コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。
同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途 Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
石用洗剤 オーブテック ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~
1箱(3.78L)ほか
5日以内出荷
塗って擦るだけで水垢、エフロ、カルキ汚れが落ちる。(30分以上置いた場合)
変色 腐食 白抜けしない。
直接原液に手をふれても安全。
擦る時間が少ない為、省力化&コストダウン
長期間保存しても劣化がなく、性能も落ちない。
いろいろな石材に使用可能。
用途 鏡面仕上げの天然大理石・トラバーチン・ライムストーン・砂岩・コンクリート・御影石(鏡面仕上げ)・レンガ・磁器タイル・テラコッタ・コーキング目地・一般ガラス・シリコン目地・鋼鉄・電着アルミ・アクリル板・フロートガラス
エアコン用アルミフィンクリーナー オーブテック 5日以内出荷
洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。
原液が手に付着しても荒れません。
すすぎが簡単で作業が楽になります。
リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。
PRTR法に該当する物質は含まれていません。
用途 エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム 希釈倍率 室外機:原液~5倍、室内機:(飲食店の厨房・工場等)原液~5倍、(一般事務所・家庭用)10~30倍
鬼に金棒 30mm シェイバーのみ 赤 オーブテック 5日以内出荷
・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 ・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途 洗面台・小便器・蛇口など 番手 (粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm) 12×32 繰り返し・詰め替え 対応
鬼に金棒 70mm シェイバーのみ 赤 オーブテック 5日以内出荷
・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 ・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途 洗面台・小便器・蛇口など 番手 (粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm) 12×70 繰り返し・詰め替え 対応
鬼に金棒 30mm ホルダー+シェイバー セット 茶 オーブテック 5日以内出荷
・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 ・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途 洗面台・小便器・蛇口など 番手 (粗さ):#300 寸法(長さL×幅W)(mm) (刃)12×32、(棒)115×32 繰り返し・詰め替え 対応
鬼に金棒 エイト 8mm 刃 (シェイバー) オーブテック 5日以内出荷
・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 ・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途 洗面台・小便器・蛇口など 番手 (粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm) 100×8 繰り返し・詰め替え 対応
鬼に金棒 10mm 刃 (シェイバー) オーブテック 5日以内出荷
・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 ・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途 洗面台・小便器・蛇口など 番手 (粗さ):#600 寸法(長さL×幅W)(mm) 100×10 繰り返し・詰め替え 対応
鬼に金棒 70mm ホルダーのみ オーブテック 5日以内出荷
・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 ・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途 洗面台・小便器・蛇口など 寸法(長さL×幅W)(mm) 115×70 繰り返し・詰め替え 対応