カーボンヒーター2灯 900W,450WTEKNOS(2件のレビュー)当日出荷
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)首振り機能で暖かさ広がるガードネット取り外し可能でお手入れラクラク転倒OFFスイッチ
色ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
ミニファンヒーター 600WTEKNOS(5件のレビュー)当日出荷
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
23cmクリップ扇風機扇TEKNOS(12件のレビュー)当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
ハイブリット加湿器 4L ホワイトTEKNOS(3件のレビュー)当日出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
セラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS当日出荷
・温風による循環暖房効果・セラミックなので足元に近づけても安全・1200W/600Wの2段切替・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として質量(kg)2.3色ホワイト消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.26MB) (1.42MB)
18cmクリップ扇風機扇TEKNOS(4件のレビュー)当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
色ホワイト電源(V)100羽根枚数3本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390消費電力(W)(50/60Hz)18/17風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振りあり羽根寸法(cm)18
ミニファンヒーター(温調付)600WTEKNOS(7件のレビュー)当日出荷
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター(温調付)
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
ミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(10件のレビュー)当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
色ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
ハイブリット加湿器 4L ブラックTEKNOS(2件のレビュー)当日出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ブラック消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン)TEKNOS当日出荷
温風による循環暖房効果
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
セラミックなので足元に近づけても安全
1200W/600Wの2段切替
人感センサーで電気代節約
切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー
転倒OFFスイッチ
チャイルドロック
質量(kg)2.4色ホワイト消費電力(W)1200/600 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
30cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)欠品中
壁掛けフルリモコン扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風取扱説明書(2.26MB)切タイマー7.5時間
しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8LTEKNOS(3件のレビュー)当日出荷
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ 白TEKNOS(1件のレビュー)当日出荷
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
色ホワイト消費電力(W)28タンク容量(L)3.6本体質量(kg)1.5対応アロマ対応適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時連続加湿時間(時間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ抗菌カートリッジグリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
スリムハロゲンヒーター300W コードフック付TEKNOS(7件のレビュー)当日出荷
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
40×ミニマットTEKNOS(7件のレビュー)当日出荷
一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質ポリエステル100%色ベージュ系消費電力(W)26寸法(cm)40×40表面温度(℃)451時間あたりの電気代目安(円)約0.3
超音波加湿器 1.0LTEKNOS(2件のレビュー)当日出荷
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1連続加湿時間(時間)約5.5仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400WTEKNOS(3件のレビュー)当日出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ
上下首角度調節可能(手動)
組立不要
朝の着替えの5分間暖房に最適
色ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600WTEKNOS当日出荷
・温風による循環暖房効果・テクノイオン搭載で消臭除菌効果・セラミックなので足元に近づけても安全・1200W/600Wの2段切替・人感センサーで電気代節約・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー・転倒OFFスイッチ・チャイルドロック
用途補助暖房として質量(kg)2.4色ブラック消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.25MB) (1.3MB)
セラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS当日出荷
温風による循環暖房効果セラミックなので足元に近づけても安全1200W/600Wの2段切替転倒OFFスイッチ
色ダークブラウン消費電力(W)1200/600 切替式本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)32.4(1200W時)
45×ミニマット (強弱切替) ブラウン「発熱素材」TEKNOS(7件のレビュー)当日出荷
通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%色ブラウン消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×45表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約0.6
テーブルヒーター 脚/カバー付TEKNOS(4件のレビュー)当日出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き消費電力(W)130付属品専用カバー質量(kg)1.2(脚付き)色黒(本体)、ブラウン(カバー)コード長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35再生紙使用マーク適合
30cm 卓上扇風機TEKNOS(5件のレビュー)当日出荷
質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階関連資料(5.43MB)
40cmフルリモコンフロアー扇風機TEKNOS(1件のレビュー)当日出荷
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5表示デジタル本体質量(kg)約5.9消費電力(W)(50/60Hz)52/55機能リズム風風量3段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480首振り左右関連資料(5.06MB)切タイマー8時間
40cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)当日出荷
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振り○タイマー機能3時間切りタイマー
マグネット扇風機TEKNOS当日出荷
強力なマグネットで簡単取り付け。ピンポイントに涼しい風を送ります。
質量(kg)0.5色ホワイトハネ径(cm)9羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9操作オンオフスイッチ取扱説明書(1.7MB)上下角度調整○
2畳用カーペット本体TEKNOS(1件のレビュー)欠品中
大好評!! 足元から暖める床生活のスタンダード(2畳用)。
折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
暖房面積切替
材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)500寸法(cm)176×176表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約8.4切タイマー6時間
デスクファンTEKNOS(6件のレビュー)当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。
デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1消費電力(W)(50/60Hz)26/21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164首振り上下角度35°手動調整RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
5WAY USB充電式 マグネットクリップファンTEKNOS欠品中
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。付属品USBケーブル質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175連続使用時間(時間)約3.8~24風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX充電時間(時間)約3取扱説明書(66.68MB)
30cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS当日出荷
壁掛けメカ扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480取扱説明書(2.14MB)切タイマー3時間
45×ミニマット (強弱切替) ネイビー「発熱素材」TEKNOS(7件のレビュー)当日出荷
通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%色ネイビー消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×90表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約1.1
ミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(6件のレビュー)当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください温風による循環暖房効果セラミックなので足元に近づけても安全DCモーター搭載で静音設計転倒OFFスイッチ
色グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
石英管電気ストーブ 600WTEKNOS当日出荷
600Wのシンプルな電気ストーブ
色ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)約1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×15.0×31.0取扱説明書(1.85MB)
DCモーター35cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)2.5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間