オフィスサプライ (31) 空調・電設資材/電気材料 (41) ブランド: 秀和システムブランド: 伸興電線すべて解除
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途 構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線 (4件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途 構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 翌日出荷 から 4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
用途 構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。 色 黒 全長(m) 100
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線 7日以内出荷 から 13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線 ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(200m)ほか
翌々日出荷 から 4日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
用途 防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。 色 灰
通信用ケーブル 伸興電線 3日以内出荷
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますアルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
仕様 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 規格 JCS 5421
計装用ケーブル 伸興電線 ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されますさらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています注)MVVSは固定配線用のケーブルです可動部への配線は行わないでください
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線 翌々日出荷 から 4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途 テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 全長(m) 100 外径(Φmm) 7.7±0.3 芯数 1 絶縁体厚さ(mm) 1.98
IEVインターフォンケーブル 伸興電線 (2件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~特価
1巻(100m)ほか
当日出荷 から 翌日出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途 主にインターフォンの配線用その他小容量の信号用、制御用配線に 種類 通信ケーブル 導体外径(Φmm) 0.65 色 灰 絶縁体厚さ(mm) 0.18 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8以下
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
電話用ケーブル 伸興電線 ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になりますツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますしゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
PVC屋内線 TIV-F 伸興電線 (5件のレビュー) 欠品中
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途 電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に 種類 通信ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 0.65 全長(m) 200 概算質量(kg/km) 13 仕上外径(Φmm) 1.85×4.0 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗(MΩ/km) 20以上 耐電圧(V/min) AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8以下
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1巻(100m)
翌日出荷 から 4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途 構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。 色 黒 全長(m) 100
ビニルコード 伸興電線 3日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています
規格 電気用品安全法 JIS規格 JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
同軸ケーブル 伸興電線 翌日出荷
ケーブル長(m) 100 ケーブル 5C-FB 概算質量(kg/km) 52 仕上外径(Φmm) 7.7±0.3
MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線 ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1本(100m)
6日以内出荷 から 9日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。
絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途 電気音響機器や、電気通信機器などに 長さ(m) 100 許容温度(℃) 60
ビニルコード 伸興電線 ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
構造 より線 コネクタ形状 両端コネクタなし コネクタ なし 使用場所 屋内 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止 非対応
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線 ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途 1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。 全長(m) 300 外径(Φmm) 5 芯数 8 絶縁体厚さ(mm) 0.5
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線 ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途 高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。 色 黒 外径(Φmm) 5.3±0.3 芯数 1 絶縁体厚さ(mm) 1.3
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線 (1件のレビュー) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 翌日出荷
JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途 高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに 耐電圧 AC1000V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 シース色 黒 波長短縮率(%) 66±2 特性インピーダンス(Ω) 75±3
電話用ケーブル 伸興電線 3日以内出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドPEウチセン)絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています(2PカッドPEウチセン)全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
電話用ケーブル 伸興電線 ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(200m)
3日以内出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になりますまた、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます
通信用ケーブル 伸興電線 3日以内出荷
全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易ですラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています
仕様 着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 規格 JCS 9072
LAN用ケーブル 伸興電線 3日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえますSKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易ですSKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
仕様 ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e) 規格 JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル) JIS規格 JIS X 5150(クラスD)
屋外線ケーブル 伸興電線 ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1巻(200m)
翌日出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。
一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途 このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。 仕様 支持線:1/1.2(本/mm) 全長(m) 200 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上※20℃空中 導体外径(Φmm) 0.65 耐電圧(V/min) AC350 静電容量(nF/km) 平均60以下/1kHz
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑 伸興電線 ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途 交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として 芯数 3 長さ(m) 100 電圧(V) 600 適合規格 PSE 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 伸興電線 ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途 交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として 長さ(m) 100 電圧(V) 600 適合規格 PSE 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線 4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途 テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 トラスコ品番 607-9739 色 黒 全長(m) 100 外径(Φmm) 10.2±0.3 芯数 1 絶縁体厚さ(mm) 2.9
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線 ¥ 20,980~税込 ¥ 23,078~特価
1巻(100m)
当日出荷 から 4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途 テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 トラスコ品番 608-1322 色 灰 全長(m) 100 外径(Φmm) 10.2±0.3 芯数 1 絶縁体厚さ(mm) 2.9
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線 ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1巻(100m)
4日以内出荷
JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途 テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 全長(m) 100 芯数 1
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応 伸興電線 ¥ 43,980~税込 ¥ 48,378~
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途 1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。 全長(m) 300 外径(Φmm) 6.3 芯数 8 絶縁体厚さ(mm) 0.2