カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(45)
  • オフィスサプライ(95)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(100)
  • 作業工具/電動・空圧工具(12)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品/機構部品(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(173)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(5)
  • 空調・電設資材/電気材料(145)
  • その他(10)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • カナレ電気
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(233)
  • 10,000-50,000円(265)
  • 50,000-100,000円(106)
  • 100,000円以上(84)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型中継アダプタカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
HDMIケーブル カナレ電気HDMIケーブルカナレ電気
1,598税込1,758
1本(0.6m)ほか
3日以内出荷
高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
3日以内出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
3,298税込3,628
1本(2m)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
HDMIケーブル カナレ電気HDMIケーブルカナレ電気
929税込1,022
1本(0.6m)ほか
3日以内出荷
「ハイスピードHDMIケーブル」です。コストパフォーマンス重視の製品です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
LAN接続ケーブル カナレ電気LAN接続ケーブルカナレ電気
999税込1,099
1本(0.3m)ほか
3日以内出荷から26日以内出荷
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
ライトブルー
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
739税込813
1個ほか
3日以内出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
壁用AVコンセント カナレ電気壁用AVコンセントカナレ電気
1,598税込1,758
1個
当日出荷から61日以内出荷
BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気BNC-RCA変換コネクタカナレ電気
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,698税込2,968
1本(2m)ほか
3日以内出荷
音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
3,598税込3,958
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷
はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
7,498税込8,248
1箱
3日以内出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
着脱工具 カナレ電気着脱工具カナレ電気
5,298税込5,828特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
3日以内出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付カナレ電気
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(0.3m)ほか
3日以内出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。ノイトリック仕様のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,398税込1,538
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
8,598税込9,458
1本(1m)ほか
15日以内出荷
高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100mSMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
形状BNC(オス)-BNC(オス)
75ΩBNC型 中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型 中継アダプタカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌日出荷
BNC型プラグ同士を接続するためのJ-Jアダプタです。リターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。絶縁体色は、灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
形状BNC(メス)-BNC(メス)入数20個
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(0.3m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
75Ω同軸ケーブル 黒 カナレ電気75Ω同軸ケーブル 黒カナレ電気
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
23,980税込26,378
1箱
当日出荷
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
18,980税込20,878
1巻(100m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スピーカケーブル4心 カナレ電気スピーカケーブル4心カナレ電気(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500
XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気XLRシリーズ オスプラグカナレ電気
679税込747
1個
3日以内出荷
高速HDMIケーブル カナレ電気高速HDMIケーブルカナレ電気
9,598税込10,558
1本(10m)
3日以内出荷
イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。※イーサネットチャンネルには対応していません。ロングケーブルなのに柔らかく、クセがつきにくいHDMIケーブルです。イベントなど仮設用途を想定し、しなやかで扱いやすく、くり返しの使用にも断線しにくいケーブルを開発しました。モニタ側コネクタにイコライザを内蔵。劣化した信号を補正し、長距離でも安定した伝送を実現します。モニタ側/出力機器側がひと目で分かるよう、それぞれ異なるプラグ形状を採用しました。束ねる際に便利なケーブルラップ付きです。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。廃棄物の削減を目指した簡易包装です。<主な対応信号>10.2Gbps, 4K30p, ARC
ネイビーブルー長さ(m)10ケーブル外径(Φmm)8
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
3日以内出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
入数20個
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
3,198税込3,518
1本(3m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
パッチケーブル カナレ電気パッチケーブルカナレ電気
2,398税込2,638
1本(0.3m)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
...