カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
  • オフィスサプライ(15)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材/電気材料(104)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 古河電工(古河電気工業)
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,914)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,590)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(117)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ1号(絶縁性充填材)古河電工(古河電気工業)(11件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
789税込868
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS C 8412
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
ベルマウス 古河電工(古河電気工業)ベルマウス古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
アクアフィット 古河電工(古河電気工業)アクアフィット古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)エフレックスクランプ(コネクタ)古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
防水キャップ 古河電工(古河電気工業)防水キャップ古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入古河電工(古河電気工業)
5,898税込6,488
1巻(4m)
3日以内出荷から11日以内出荷
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
2,898税込3,188特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)バルコテープ(保護・防水テープ)古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
両サドル 古河電工(古河電気工業)両サドル古河電工(古河電気工業)
1,998税込2,198
1パック(20個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
5,398税込5,938
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)PFカップリング(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
ハイジョイントアクア 古河電工(古河電気工業)ハイジョイントアクア古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1パック(5個)
当日出荷
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ジョイントユニットQ68 古河電工(古河電気工業)ジョイントユニットQ68古河電工(古河電気工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様遮断器:配線用遮断器適合M4(1か所)材質ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)定格電圧(V)100/200定格電流(A)15リード線長さ(mm)EM IE/F線 Φ1.6フレーム(AF)30
プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフスト古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
プラフレキPF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
コネクタ45 古河電工(古河電気工業)コネクタ45古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
壁面止水パテエポキシパテ 古河電工(古河電気工業)壁面止水パテエポキシパテ古河電工(古河電気工業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好
用途地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。付属品アルミパックセット内容基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2タイプ2液混合型
サドルベース 古河電工(古河電気工業)サドルベース古河電工(古河電気工業)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし 古河電工(古河電気工業)自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし古河電工(古河電気工業)
589税込648
1個
当日出荷
プラフレキ CDカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDカップリング古河電工(古河電気工業)
579税込637
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
管路口防水材料 古河電工(古河電気工業)管路口防水材料古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ一条用材質ゴム
ドライキーパー(名刺サイズ) 古河電工(古河電気工業)ドライキーパー(名刺サイズ)古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 名刺サイズ(50×100mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)13使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
難燃ベルマウス 古河電工(古河電気工業)難燃ベルマウス古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)管路口防水部品多条ケーブル用古河電工(古河電気工業)
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDコネクタ古河電工(古河電気工業)
749税込824
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)コンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Rタイプ~接着剤式。
規格JIS C 8412