オフィスサプライ (45) ブランド: 秀和システムブランド: IFOOTAGEすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ラウンドベース一脚 IFOOTAGE 4日以内出荷 から 6日以内出荷
ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
用途 ラウンドベース一脚 材質 アルミニウム合金 段数 3段 最大積載量(kg) 10
自立式一脚 IFOOTAGE 6日以内出荷
軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。
用途 自立式一脚 段数 4段 耐荷重(kg) 8 脚径(mm) 最大34
シューアダプタ IFOOTAGE 4日以内出荷
Spider Crab マジックアームに対応するコールドシューアクセサリマウントです。1/4インチメスネジ取り付けのため、1/4インチオスネジのアクセサリーに対応可能。コールドシュー対応アクセサリやカメラホットシュー部への取り付けが行えます。コールドシュー上部は、1/4インチメスネジになっています。
用途 シューアクセサリーマウント 寸法(mm) 15×27×27 質量(g) 15 取付部 1/4インチネジ 適応アクセサリ コールドシュー(ホットシュー)、1/4インチネジ
ビデオ雲台 IFOOTAGE 5日以内出荷
最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。
用途 ビデオ雲台 仕様 (カウンターバランス力)2.4kg 高さ(mm) 106 質量(g) 820 耐荷重(kg) 5 ベース径(Φmm) 65 ねじ穴 UNC 3/8-16
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
自立式一脚 IFOOTAGE 6日以内出荷
高品質アルミニウムを採用、軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式アルミ一脚です。 スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。また、クリップオンのストロボなどのライトスタンドとしても利用が出来ます。 ロックノブの操作だけで脚部のスピーディーな伸縮が可能です。(COBRA2 STRIKE A150SIIのみの特長) 最大耐荷重は8kgとなっており、ビデオカメラ等の機材でも安心てご利用いただけます。
用途 自立式一脚 付属品 専用ケース、一脚ベース 材質 アルミニウム合金 質量(kg) 1.3 段数 2段 耐荷重(kg) 8 縮長(mm) 810 脚径(mm) 最大34 伸長(mm) 1500
大型三脚 IFOOTAGE 6日以内出荷
標準雲台(3/8UNC)及び75mmハーフボールの両タイプに対応したアルミ大型三脚です。 レべリングベースに独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボールの取り外し交換をひねってワンプッシュのわずか2秒で行うことが可能になりました。 スプレッダーの取り付け位置はミドルとグランドに変更が可能。 フットパッド(ゴム製)とスパイクの2種類の石突で屋内外問わず使用可能。 最大高は1.5m、最大パイプ径は34mm、Mini Crane M1-Ⅲと相性抜群の三脚です。 持ち運びに便利なケース付属。
用途 三脚 質量(kg) 4 径(Φmm) (ボールカップ)75 段数 3段 耐荷重(kg) 40 最高高さ(mm) 1500 最低高さ(mm) 200 収納寸法・高さ(mm) 720
電動カメラスライダー IFOOTAGE 6日以内出荷
電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
用途 撮影電動スライダー 質量(kg) レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55 対応OS iOS 8.1以上 接続方式 Bluetooth LE 最大積載荷重(kg) 8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時) モーター(W) 2.5~3 連続使用時間(時間) 約2(SONY NP-FW50使用時) 速度 移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s 使用電源 SONY NP-FW50(USB入力) 三脚取付ねじ 3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所) ねじ径(inch) 台座:3/8 材質(レール) アルミニウム合金 レール(mm) 390×24×70 可動範囲(mm) (スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325 回転角度(°) 最小0.001 操作距離 10m(理論値)
多目的ツールフック IFOOTAGE 4日以内出荷
4mm六角レンチ、7mmソケットレンチとマイナスドライバーとしての機能が備わっており、IFOOTAGE GAZELLEシリーズの脚ロック強度調整、クイックリリースプレートのカメラ接合ネジの締め付けなどに役立ちます。工具として使用しない時はカラビナフックとして使用できます。
用途 多目的ツールフック 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 65.6×42.6×25.5 質量(g) 25
自由雲台 IFOOTAGE 6日以内出荷
軽量コンパクトで汎用性の高い自由雲台です。38mm(アルカスイス互換)、および50mm(ビデオ雲台用)のクイックリリースプレートに対応。
用途 自由雲台 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 90×63×85 最大積載荷重(kg) 10 台座寸法(mm) 直径Φ43 ボール径(Φmm) 30 取付ねじ径(inch) 1/4ネジ
マジックアーム IFOOTAGE 6日以内出荷
撮影に便利なマジックアームです。中央にある一つのノブで自由な角度に調整ができ、撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。両端にバックルロックが付いた2つのクイックリリースヘッドが装備されており、アクセサリをすばやく取り付けることができます。クイックリリースアダプタは、落下を防止する2重ロックシステムと回転防止機構を備えた、機能的システムです。
用途 モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け 材質 アルミニウム合金、ステンレス鋼
マジックアーム IFOOTAGE 6日以内出荷
撮影に便利なマジックアーム.中央関節部のネジ1つの調節で両アームの角度とコールドシューアダプター部、1/4インチネジ部の両ボールヘッドを固定でき、素早く好みの角度で固定できるマジックアームです。撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。
用途 モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け 材質 アルミニウム合金、ステンレス鋼
ビデオ三脚 IFOOTAGE 6日以内出荷
TA3B/TC3B+Komodo K3は、スリムな中型トラベル三脚 Gazelle TA3B/TC3Bに小型ビデオ雲台Komodo K3を組み合わせた三脚セットです。
用途 ビデオ三脚 高さ(mm) (雲台)75 耐荷重(kg) (雲台)3 最大積載荷重(kg) 5 ベース径(Φmm) (雲台)43 ねじ穴 (ベース)UNC3/8-16 脚径(mm) 最大25
卓上三脚 IFOOTAGE 6日以内出荷
COBRA3 ロックコントロールペダル搭載仕様のスタンドです。単体でローアングル三脚としての利用も可能。シリーズ間にジョイント互換性があり、既にCOBRA2(※)をお使いの場合はスタンド部を最新バージョンにアップデートしていただく事が可能です。
用途 スタンド 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.7 耐荷重(kg) 6 縮長(mm) 150 伸長(mm) 260
卓上三脚 IFOOTAGE 6日以内出荷
COBRA3 標準仕様のスタンドです。単体でローアングル三脚としての利用も可能。シリーズ間にジョイント互換性があり、既にCOBRA2(現行モデル※)をお使いの場合はスタンド部を最新バージョンにアップデートしていただく事が可能です。
用途 スタンド 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.6 耐荷重(kg) 6 縮長(mm) 145 伸長(mm) 265
中型三脚 IFOOTAGE 6日以内出荷
高い剛性を持つビデオ用中型三脚です。75mmハーフボウルタイプのレベリングベースは、独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボウルのスピーディーな着脱が可能です。開脚角度は3段階で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
中型三脚 IFOOTAGE 6日以内出荷
高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
LEDハンディライト IFOOTAGE 4日以内出荷 から 6日以内出荷
本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。
用途 撮影、ライティング 仕様 HIS:0~360°・彩度:0~100% セット内容 本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書 電源 (充電)5V 1A 最大出力(W) 4 色温度(K) 2700~10000 バッテリー容量(mAh) 3.7V/2000 ポート (充電)type C Bluetooth BLE5.1 調光率(%) 0~100
動画撮影用ミニクレーン IFOOTAGE 6日以内出荷
IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。
用途 動画撮影用ミニクレーン 付属品 キャリングケース 長さ(mm) (格納時)970 質量(g) 3800 耐荷重(kg) 15(カウンターウエイト重量を含む) 対応 (三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応 アーム寸法(mm) 径Φ43×40 可動範囲(mm) (上下)2000 半径(Φmm) (可動)1200
サクションカップ IFOOTAGE 6日以内出荷
機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。
用途 サクションカップ 材質 アルミニウム合金、ゴム 取付ねじ径(inch) 1/4、3/8
パイプクランプ IFOOTAGE 6日以内出荷
SPIDER CRAB マジックアームと組み合わせて様々な場所に取り付け可能なパイプクランプです。
用途 パイプクランプ 材質 アルミニウム合金、ステンレス 寸法(mm) 67×86×25 取付ねじ径(inch) 1/4、3/8 クランプ取付幅(mm) Φ20~48
サポートロッド IFOOTAGE 4日以内出荷
重い機材のサポートに便利なサポートアームです。クランプを三脚の脚に装着するだけで、スライダー等の機材の安定性を高めます(SA-32を接続するには取り付け部に1/4インチ、3/8インチネジ穴が必要です)。クイックリリースヘッドとアダプターはIFOOTAGEマジックアームMAシリーズと共通の規格を採用し、スピーディな機器の交換に対応します。ネジサイズは1/4インチ、3/8インチの両対応。
用途 クランプ付きサポートアーム 材質 アルミニウム合金 伸縮範囲(mm) 幅528~813 取付ねじ径(inch) 1/4、3/8 製品サイズ(mm) 600×90×40 クランプ取付幅(mm) (調整)20~48
ウォータバッグ IFOOTAGE 6日以内出荷
iFootage 動画撮影用クレーン Mini Crane M1-III用ウォーターバッグ。袋に水を入れカウンターウェイトとして使用します。
用途 ウォーターバッグ 対応商品 iFootage Mini Crane M1-III
クイックリリースアダプター IFOOTAGE 6日以内出荷
Spider Crab マジックアームMA3-4 , MA5-6 と サポートロッド SA-32 に対応するクイックリリースアダプターです。 3/8インチネジ(大ネジ)と1/4インチネジ(小ネジ)の両対応(プッシュ式変換)、ねじれを防止するための位置決めピン(ARRI規格互換)付きの仕立てで、さらに摩擦を追加する厚いゴム製のDリングを備えており接続部を強固なものにしています。
用途 クイックリリースアダプター 寸法(mm) 32×28×28 質量(g) 40 対応機種 取付:マジックアーム SpiderCrab MA3-4、MA5-6、サポートロッドSA-32 適応アクセサリ 1/4インチ、3/8インチネジ(プッシュ式変換)
クイックリリースプレート IFOOTAGE 6日以内出荷
クイックリリースプレートHV-01を取り付けることで、 縦位置に対応していないビデオ雲台でも縦位置への切り替えが可能になります。マンフロット・ザハトラー互換のクイックリリースプレート(取付幅50mm)の雲台へも取り付けることができます。
用途 クイックリリースプレート 材質 アルミニウム合金 質量(g) 200 最大積載荷重(kg) 5 取付ねじ径(inch) 1/4ネジ 収納寸法(mm) 27×70×74 製品サイズ(mm) 81×70×74
クイックリリースプレート IFOOTAGE 6日以内出荷
Seastars Q1S用のクイックリリースプレートです。1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが 出来ます。(カメラなどの機材側)
用途 クイックリリースプレート 材質 アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼 質量(g) 88 外形寸法(mm) 61.5
クイックリリースシステム IFOOTAGE 4日以内出荷
カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。
用途 クイックリリースシステム 材質 アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼 寸法(mm) 111×32.5 質量(g) 248 最大積載荷重(kg) 9
クイックリリースベース IFOOTAGE 6日以内出荷
クイックリリースベースは、精密に設計され、がたつきがない強固なロックシステムです。スピーディーな機材切替が可能となります。3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。素材にアルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用し、軽量さと高い耐久性を兼ね備えます。
用途 クイックリリースシステム 材質 アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼 質量(g) 156 外形寸法(mm) 88.15
クイックシューベース IFOOTAGE 6日以内出荷
ミニクレーン M1-3に取り付けることで、超ローアングルの撮影が可能となります。クレーン先端の取り付け部にピンを差し込むだけで簡単に取り付けができ、よりダイナミックな映像が撮影できます。
用途 クイックシューベース 寸法(mm) 90×45×90
レベリングベース IFOOTAGE 6日以内出荷
お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ロック部分にレバー式を採用しており、ロック・解除をワンアクションで行えます。±15°のティルト、360°のパーンに対応します。アルミ合金を採用。表面にはアルマイト加工が施されており、高い耐久性があります。
用途 レベリングベース 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 77×65×53 質量(g) 228 最大積載量(kg) 10 ベース径(Φmm) 48 取付ねじ径(inch) 3/8ネジ 角度調節 最大±15°
ビデオ雲台 IFOOTAGE 6日以内出荷
5段階のカウンターバランス、無段階のトルク調整に対応したビデオ雲台です。本体は航空機素材クラスのアルミ合金を使用し、最大7kg までのカメラをサポートします。クイックリリース機能にはユニークな「ドロップイン」タイプを採用し、安全かつ素早く機材の取り付けが出来ます。
用途 ビデオ雲台 仕様 ●カウンターバランス:0-4 段階選択可能 油圧式/STEP 0 (0kg)、STEP 1 (1 ~ 2kg)、STEP 2 (2 ~ 4kg)、STEP 3 (4 ~ 6kg)、STEP 4 (6 ~ 7kg)●ティルト・パントルク調整:無段階調整●パン・ティルトアーム:伸縮自在●ティルト可動域:-70~+90°●パン可動域:360° 質量(kg) 1.95 高さ(mm) 138.5(mm) ねじの種類 (ベース対応カメラネジ)UNC 3/8 -16 最大積載荷重(kg) 7 ベース径(Φmm) 92 ベース フラットベース 動作温度(℃) -15~60