カテゴリ

  • オフィスサプライ(46)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Hanx
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,914)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,590)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けDVDドライブ Hanx外付けDVDドライブHanx(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)295消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速CPRM対応対応(Read/Write)
外付けフロッピーディスクドライブ Hanx外付けフロッピーディスクドライブHanx
2,798税込3,078
1台
当日出荷
プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。
セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)236電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB適合ドライバー不要(プラグ&プレイ)インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
USB-HUB付 外付けDVDドライブ HanxUSB-HUB付 外付けDVDドライブHanx
3,500税込3,850
1台
当日出荷
SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)325消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC対応CPRM対応(Read/Write)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
HDMIキャプチャー 4K Basic HanxHDMIキャプチャー 4K BasicHanx
2,298税込2,528
1台
当日出荷
HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず)質量(g)24(USB端子含む)出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー方式エンコード:ソフトウエアエンコード対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps)入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 500GB HanxHanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 500GBHanx
5,298税込5,828
1台
当日出荷
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属)付属品ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属)セット内容本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。外形寸法(mm)115×79×13(ケーブル除く)電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビHDD容量:500GB、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー HanxHanx-Tech USB-C SDカードリーダーHanx
1,198税込1,318
1台
欠品中
本製品は、USB-C端子を搭載したPC(win、Mac)、タブレット、スマートフォン(iOS、 android)とSDカードを接続するためのSDカードリーダーです。UISB-A端子も搭載しているので、USBメモリだけでなく、一眼レフカメラとUSB接続する際にご利用いただけます。USB-C接続で幅広いデバイスでご利用いただけます。マルチOS対応(Windows11、Windows10、MacOS X、iOS、android)。ドライバ不要で接続すればすぐにご利用いただけます。電源不要(USBバスパワー)。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C(オス)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)50×32×12 ※ケーブル部除く電源不要(USBバスパワー)本体質量(g)約15(ケーブル部含む)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad等USB-Type-C端子を搭載した端末。※すべてのandroidスマートフォンでの動作を保証するものではございません。入力端子SDカードスロット、microSDカードスロット、USB3.0 Type-A 5Gbps (メス)ケーブル長(cm)7.5
Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル HanxHanx-TechThunderbolt 5 ケーブルHanx
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル HanxHanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブルHanx
2,698税込2,968
1本
当日出荷
thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
Hanx-Tech USB LAN 変換アダプタ HanxHanx-Tech USB LAN 変換アダプタHanx
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
有線LAN端子のないPCを高速で安定した有線LANに接続するための変換アダプタです。1000Mbpsに対応しているため、ゲームや高精細な映像などを楽しむときには最適な変換アダプタです。HDMI出力 4K@30Hz x 2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行22×高さ16電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。ケーブル長(cm)12
Hanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル HanxHanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブルHanx
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
Displayport→HDMI単方向に対応した変換ケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大4K(3840×2160Ppx)30Hzの映像伝送、最大21.6Gbpsの高速伝送が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格Displayport1.4/HDMI1.4コネクタ形状DPオス/HDMIオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度4K@30Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大10.2(HDMI1.4)
Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ HanxHanx-Tech USBC VGA変換アダプタHanx
1,198税込1,318
1台
当日出荷
VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5
Hanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ HanxHanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタHanx
1,398税込1,538
1台
6日以内出荷
本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。HDMI出力 4K@30Hzに対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12電源不要(USBバスパワー)。対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hzケーブル長(cm)7.5
15.6インチ 2画面モニター Hanx15.6インチ 2画面モニターHanx
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
作業効率爆上げコスパ最高の折りたたんで運べる縦積み2画面モニターです。WindowsでもMacでも、Switchやスマホなどマルチデバイス対応の15.6インチ×2画面、超軽量1.6kg。USB-Cケーブル1本でPCと接続でき、縦積み2画面だけでなく縦長2画面表示もできるので、株式トレーディングやソースコードなど幅広い用途に併せた使い形が可能。更にディスプレイは360°回転、2画面のうち1画面を対面の方に見せたり、向かい合わせでそれぞれがセカンドモニターとして使用するなども可能。
付属品本体、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1、HDMIケーブル(miniHDMI/FULLHDMI)×1、ACアダプター(USB-A)×1、保証書兼ユーザーズガイド適合レスポンスタイム:6ms、色域:NTSC72%質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×227×16(折り畳み時)コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角水平178/垂直178VESAマウント(mm)75×75 M4スピーカー1+1(8Ω)(W)パネル2画面、輝度:300cd/m2入出力端子USB-C×3、miniHDMI×1(HDMI1.4、HDCP非対応)モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Hanx-Tech USB接続アナログキャプチャ HanxHanx-Tech USB接続アナログキャプチャHanx
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
ビデオテープや8mmビデオテープなどのアナログデータを劣化して見られなくなる前にデジタル保存しませんか?本製品は、アナログデータをPCに保存するためのUSB接続アナログキャプチャです。USB2.0接続。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。USB延長ケーブル付属。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)。 専用アプリケーションは同梱されておりません。推奨アプリケーション:OBS Studio(Win/Mac) ※OBS Studioでの動作を確認しておりますが、アプリを保証ならびにサポートするものではございません。●対応機種との接続:USB2.0 Type-A(オス)付属品本体直結ケーブル:約14cm(コネクター部除く)、USB延長ケーブル:約65cm(コネクター部除く)セット内容本体、USB延長ケーブル(※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)90×27×15 ※ケーブル部除く電源不要(USBバスパワー)本体質量(g)約40(ケーブル含む)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、※USB-A端子を搭載していないPCの場合、USB-A to USB-C変換アダプタが必要です。(別売)入力端子RCA端子(黄色;映像、赤白色:音声L/R)(メス)、S端子(メス)
Hanx-Tech Displayport1.4ケーブル HanxHanx-Tech Displayport1.4ケーブルHanx
989税込1,088
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.4コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大32.4
Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル HanxHanx-Tech HDMI2.1ケーブルHanx
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
DolbyATOMSやdtxsXのスピーカーを使用する際にオススメなeARC対応のHDMI2.1準拠のケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大8K(7680×4320px)の高解像度、最大48Gbpsの高速伝送が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格HDMI2.0コネクタ形状HDMIオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@60Hz、4K@120Hz、2K@240Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大32.4
Hanx-Tech Displayport2.0ケーブル HanxHanx-Tech Displayport2.0ケーブルHanx
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
DisplayportVer.2.0に準拠。最大16K(15360×8460px)60Hzの映像伝送が可能です。最大77.37Gbpsの高速伝送が可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20.5×長さ50×厚さ10.5規格Displayport2.0コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@120Hz、4K@165Hz、4K@240Hz、2K@360Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大77.4
Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル HanxHanx-Tech Displayport1.2ケーブルHanx
879税込967
1本
4日以内出荷
Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。最大21.6Gbpsの高速伝送
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.2コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大21.6
ペルチェ式1ドア冷蔵庫40L Hanxペルチェ式1ドア冷蔵庫40LHanx
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)12容量(L)40間口(mm)405定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約85作動音(dB)23
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
Hanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ HanxHanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタHanx
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
PCのUSB-C端子とDisplay Port搭載モニターを接続するための変換アダプタです。PLUG & PLAYに対応し、WindowsでもMacでも接続すればすぐにご利用いただけます。Display Port1.2に準拠しているため、4Kで高解像度で高精細な映像をDisplayPort経由でモニターに伝送することができます。Display Port 1.2準拠 4K@60Hzに対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)Display Port接続端子:幅50×奥行20×高さ10、USB-C接続端子:25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、 iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@60Hzケーブル長(cm)15
Hanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ HanxHanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタHanx
639税込703
1台
4日以内出荷
USB-C搭載PCやスマホにUSB-A端子のUSBメモリなどのデバイスを接続するための変換アダプタです。MacにUSBメモリや外付けHDDを接続したり、スマホにUSBメモリを接続する際に便利です。さらに、本製品は同変換アダプタが2個入っているので、いちいち本製品を移動させることなく、複数箇所で常時ご利用いただけます。USB3.0対応。2個入。USB-C搭載のWindows PC、Mac、iPhone、androidスマホに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅18×奥行12×高さ7電源不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。本体質量(g)約2.3対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、iPhone、iPad、androidスマホ、タブレット ※USB-Type-C端子を搭載した端末に限る入力端子USB3.0 Type-A
Hanx-Tech HDMI切替機 2in1 HanxHanx-Tech HDMI切替機 2in1Hanx
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
2つのHDMI入力ソース(例:DVDレコーダー、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続する際、毎回ケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI(入力信号)切替機2in1」です。また、1つの入力ソース(例:PC)を2つのモニターのいずれかに表示することができる「HDMI(出力信号)切替機1to2」機能も有しております。(1to2の場合、2画面に同時表示する分配機能はございません。)「(HDMI(入力信号)切替機能」と「(HDMI(出力信号)切替機能」は自動切替です。入力信号の切り替えや表示画面の切り替えは、天面のボタンで簡単に切り替えできます。2つの入力ソース(HDMI)を1台のテレビ(orモニター)でどちらか1つの映像を切り替えながら表示する「(HDMI(入力信号)切替機能」。1つの入力ソース(HDMI)を2台のテレビ(orモニター)でどちらか1つのテレビに切り替えながら表示する「(HDMI(出力信号)切替機能」。4K@60Hz x 2入力のHDMI切替機。
仕様●出力切替モード:HDMI 2.0×1 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)、HDMI 2.0×2 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)●切替ボタン:天面スイッチ●入力切替モード:HDMI 2.0×2 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度: 14.4Gbps)、HDMI 2.0×1 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度: 14.4Gbps)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)55×55×15電源(V)不要(ただし、環境により電源不足の場合があります。その場合は、microUSBにて給電してください。DC5・USB充電器 ※別売)本体質量(g)約35入力端子microUSB×1 (電源供給用:電源不足時のみ)
Hanx-TechUSB-Cケーブル HanxHanx-TechUSB-CケーブルHanx
979税込1,077
1本
6日以内出荷
USB2.0準拠のType-C-Cケーブルです。PD60W急速充電に対応。最大480Mbpsの高速データ転送に対応します。可愛いアイテムに馴染むブルー・ピンク・グレーの3色展開です。
材質端子:ABS、ケーブル:メッシュケーブル規格USB2.0コネクタ形状USB-C充電池タイプPD60W伝送速度(Mbps)最大40シールド形状2重シールド
HDMIキャプチャー 4K Ultra HanxHDMIキャプチャー 4K UltraHanx
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
1440P/144Hzの入出力に対応し、入出力設定が一目でわかるディスプレイを搭載した高画質でコスパが最高の4K HDMI キャプチャー。ゲームの録画や配信、オンライン授業等のライブ配信など様々なシーンで活用できるようUVC対応アプリケーションに対応しています。接続状態が一目でわかるスタイリッシュなインジケーターディスプレイを採用。VRRに対応し、ゲーム機とモニター間の同期ズレが原因で発生する画像のティアリングを解消しスムーズな映像です。
付属品本体、USBケーブル、HDMIケーブル、保証書寸法(mm)幅95×奥行95×高さ18質量(g)136(本体のみ)出力(フォーマット)映像: MJPEG、NV12、I420、YUY2、RGB24 音声: L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降対応HDRパススルー:2160P(60Hz)、1440P(144Hz)、1080P(240Hz)、VRRパススルー:3840 x 2160 : VRR (48~60HZ)・1920 x 1080 : VRR (48~120Hz)※YCbCr 420 VRRは非対応、ソフトウエアエンコード、専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応動作環境<デスクトップPCWindows>:Core i5-6XXX、AMD Ryzen3 XXX以上・NVIDIA GTX 1060、AMD RX5700以上・メモリ8GB以上 <ノートPCWindows>Windows10以降、Core i7-4810MQ、NVIDIA GeForce GX 870M以上、メモリ8GB以上、MacOS10.15以降、iMac 2019: 3.2GB 6-core Core i7、Radeon Pro 555X以上、Mac Book Pro 2018: 2.6Ghz 6-core Core I7、Radeon Pro 560X以上、メモリ16GB以上端子入力:HDMI2.0×1(HDMI-CEC、HDCPには非対応)、MIC(Φ3.5・4極)×1、LineIN(ステレオ)×1、出力:HDMI2.0×1(パススルー HDMI-CEC、HDCPには非対応)、AUX(Φ3.5・4極)×1(CTIA/4極)(TRS/3極)アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom・QuickTime)
ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanxペルチェ式1ドア冷蔵庫23LHanx
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10容量(L)23間口(mm)380定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約81作動音(dB)23
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器) HanxFHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器)Hanx
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
データ放送に対応し、コンテンツをクラウド経由で自動更新できる次世代の館内自主放送用OFDM変調器です。ホテル・病院・高齢者施設等の独自インフォメーションサービスをデータ放送を使って効率よく表示が可能です。使用するお部屋のネット回線が不要、追加設備不要でTV画面で情報が提供可能。OFDM変調器をネットに繋ぐだけの簡単接続です。MPEG-2 エンコーダ搭載でHDMI端子にDVDプレーヤーやPCを接続し映像や音声を配信することが可能です。
仕様【OFDM変調部】変調方式:64QAM、出力チャンネル:ch.1~62、 ch.C13~C63、出力レベル:90~110dBμV、出力端子:75Ω(F型端子)、【エンコーダ部】映像デジタル入力:HDMI、音声デジタル入力:HDMIに重畳された音声(2ch)、映像符号化方式:MPEG-2 MP@HL(4:2:0) 、音声符号化方式:MPEG-2 AAC LC-profile、音声符号化チャンネル:2ch.(ステレオ、デュアルモノラル) 1ch.(モノラル)セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書兼保証書電源ACアダプター(本体DCin)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×45×136(突起部含まず)ファン搭載(両側面各1)
Hanx-Tech HDMI切替機 3in1 HanxHanx-Tech HDMI切替機 3in1Hanx
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
3つの入力ソース(例:DVDレコーダー、PC、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続際に、いちいちケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI切替機3in1」です。4K@60Hzに対応したコンパクトなのに高性能な1台です。高性能なゲーム機(4K@60Hzまで)の映像を邪魔することなくご使用いただけます。また、リモコンを付属しているので、離れたところからでも入力ソースを切替えることができます。
仕様●HDMI:HDMI 2.0×3入力、解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度:14.4Gbps●入力切替:本体スイッチ、リモコンセット内容本体、電源ケーブル(USB-A - DC in:約75cm)、リモコン受光部ケーブル(受光部-mini Jack:約95cm)、専用リモコン(動作確認用電池付:CR2025) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。外形寸法(mm)80×58×18電源(V)DC 5 (USB充電器 別売)本体質量(g)約42入力端子IR(赤外線リモコン受光部ケーブル)用ミニジャック、DC-in (付属電源ケーブル専用端子)
Hanx-Tech光デジタルケーブル HanxHanx-Tech光デジタルケーブルHanx
989税込1,088
1本
6日以内出荷
いい音を楽しめるオーディオ用光デジタルケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ製ケースを採用した耐久性に優れた設計です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格S/PDIFコネクタ形状角型(トスリンク)通信速度250Mbps
Hanx-TechUSB4 ケーブル HanxHanx-TechUSB4 ケーブルHanx
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ナイロン編組を採用した高耐久仕様のUSB4規格ケーブルです。PD240Wに対応しており、超高速充電が可能。またデータ転送も最大40Gbpsの高速転送を実現し、8K@60Hzの高解像度出力が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格USB4コネクタ形状USB-C充電池タイプPD240W対応データ転送速度最大40Gbps
Hanx-TechLANケーブル CAT8 HanxHanx-TechLANケーブル CAT8Hanx
989税込1,088
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。
仕様ツイストペアケーブル:〇材質端子:金メッキ、ケーブル:PVC規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)コネクタ形状RJ-45(両端コネクター付)構成導体:26AWGシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000爪折れ防止PoE対応PoE++(90W電力供給)
直冷式1ドア冷蔵庫122L Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122LHanx
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付)質量(kg)20.9容量(L)122間口(mm)545定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)49天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825冷却方式コンプレッサー直冷式耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階年間消費電力量(kWh/年)約211作動音(dB)40
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05