中継接栓日本アンテナ(5件のレビュー)当日出荷
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。適合中継用仕様F型とF型の中継用
かんたんコネクター日本アンテナ(17件のレビュー)当日出荷
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
HDMIケーブル 1.4VA日本アンテナ(10件のレビュー)当日出荷
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
両端子24金メッキ仕様。
簡易BS/UHFチェッカー日本アンテナ(7件のレビュー)当日出荷
UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。
UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。
BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応付属品単四形乾電池2本、ストラップ質量(kg)0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE日本アンテナ当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラック
F型接栓日本アンテナ(1件のレビュー)当日出荷
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
FMアンテナ日本アンテナ(19件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用日本アンテナ当日出荷から5日以内出荷
3224MHz対応
高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
テレビプラグ差し込み型2分配器日本アンテナ(1件のレビュー)当日出荷
分配数2質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)当日出荷
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)屋外でも室内でも使用可能室内設置壁掛けフック穴ありブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435適合マスト径(Φmm)22~49前後比(dB)20以上インピーダンス(Ω)75(F型)総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
L型プラグ日本アンテナ(2件のレビュー)当日出荷
F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
室内テレビアンテナ日本アンテナ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)受信方式地上デジタル
ケーブル止め日本アンテナ¥919~税込¥1,011~
1パック(10個)ほか
当日出荷
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
屋根馬日本アンテナ(8件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い
4K8K対応 テレビプラグ日本アンテナ当日出荷から5日以内出荷
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)日本アンテナ当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
4K8K対応 プレート付テレビ端子日本アンテナ当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。
LKEW7PSPは化粧プレート付。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.054寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下挿入損失(dB)(10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)日本アンテナ(1件のレビュー)当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
支柱取付金具日本アンテナ(1件のレビュー)欠品中
マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
アンテナ取付金具日本アンテナ当日出荷から5日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。
衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
用途ベランダ格子手すり用仕上溶融亜鉛メッキ最大挟み能力(mm)20~100マスト径(Φmm)38