図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
レブラインオーパデザイン¥559~税込¥615~
1パック(3本×1パック)ほか
7日以内出荷
<用途に合わせて選べる3サイズ>全長の異なる4連結、6連結、8連結の3サイズ展開、段差アシストの自作も自由自在。ロング、セミロング系には8連、ショート系には4連とジグの長さで変えるとセンターに近い場所にフックを持ってくることが可能! <接続例>連結スイベルのため適度なフレキシブル可動で絡みにくい設計です。
用途タチウオ・サワラ等の歯の鋭い対象魚のアシスト対策に最適!歯切れ対策アシストフックがスピーディー&簡単に作成可能!鋭い歯からラインを守りラインブレークを軽減させます。金属製で歯の鋭い太刀魚やサワラには絶対的な性能。多点連結で超高回転なパーツは他にも沢山応用できます。スイベル部は収縮チューブを取り付けられるサイズ設計です。色ニッケルブラック
フラッシュリーダーオーパデザイン¥699~税込¥769~
1パック(2個×1パック)
7日以内出荷
<強度テスト済みで安心>フラッシュリーダーの引張り強度を島津製作所の強度試験機でテストを実施。テスト結果は5kg超え、16lb.=7.2kg、70%(5kg)前後の結束強度です。*一般的なシーバスのタックルに使用されるPE1号に16lb.リーダーをセットした場合のドラグ設定は、約1.8~2.3kgが適正値です。トリプル8ノットでループを作りフラッシュリーダーとループtoループで接続、この方法は安心してオススメできることが実証されました。
用途「リーダー接続が驚きの30秒!?」 こんなこと、よくありませんか?タチウオやサワラなど刃の鋭い魚によるラインカット、根ズレでのラインブレイク、風が吹く中でのラインシステム。急いでリーダーを接続したいけど、複雑なラインシステムでの接続はとにかく面倒、、、。PEとの結節がどうしても苦手。そんな時にオススメなのが「フラッシュリーダー」。手間のかかるリーダー接続がなんと、30秒以内で可能に!!特許取得のスプール巻きだから、ラインがぐしゃぐしゃになりません。製品にはPRノットループが完成済み。PEラインにチチワを作って、、、あとはくぐらせるだけ!かかる時間は30秒!! <接続方法>ゆれる船、強風の釣り場、時合いでも簡単にジョイントできます。
フラッシュアシストEXブレード FAXB/Gオーパデザイン¥949税込¥1,044
1パック(2個×1パック)
7日以内出荷
<セッティング例(リアに装着)>おすすめジグ:オーシャンフラッシュTG・フラッシュメタボTG <強度と視覚効果を兼ね備えたフラッシュフック仕様> <フックに干渉せず、回転の立ち上がりが早いインディアナブレードを採用!>
用途タダ巻きで釣れるチートアイテム!フラッシング効果抜群のフラッシュフック採用、高アピール&強波動!!ブレードゴールド
バチコン可変リーダー VCL-1オーパデザイン¥589税込¥648
1パック(2セット×1パック)
7日以内出荷
「ワームの操作性とアタリ感度を両立した逆ダン仕掛け」 多彩なアクションをワームに伝える操作性の高さ、繊細な当りをロッドに使える感度、フッキングパワーをフックに伝える効率性の良さを兼ね備え、ターゲットの活性に合わせて微調整が可能なバチコン専用リーダー。ジグヘッドの接続にスナップを使わない事で、トラブルの削減にもなっています。
ショアジグスナップオーパデザイン7日以内出荷
*スナップは先端ラウンド形状でルアーアクションを向上!*開閉部はスナップ内側に引っ掛けるため、ゴミやウィードが引っ掛かりにくい形状です。*スイベルはプラグの使用も視野に入れた極小・軽量タイプ。*強度を確保し、糸ヨレを軽減するパワータイプを採用。
用途ショアジグングの強い味方!ショアジグスナップがあればトラブル回避、快適な釣りが楽しめます。色ニッケルブラック
オーシャンシンカーVオーパデザイン¥889~税込¥978~
1パック(2個×1パック)
7日以内出荷
Vロックシステム採用:ストッパーバンドでしっかりと固定できる「V固定方式」を採用。 ボディ形状を一新:水切れが良くシャクリが軽い薄型形状。
用途強風や深場などハードコンディション下におけるティップランエギングで、ノーマルセッティングでは攻略できない状況を打破する為の必須アイテム!各種メーカーのティップランエギに幅広く装着可能。*別画像参照 装着時にエギの姿勢を崩さないウェイトバランス設計(ティップランナー装着時)お試し!シンカーストッパー付き色オレンジ
オーシャンフレイル タイラバオーパデザイン7日以内出荷
*ステンレスフレームアルコナイトリングのガイド採用 *スパイラルガイドセッティング *使用時に窮屈さが無く、脇挟みした際に安定感のあるグリップ設計
用途喰い込みの良いパラボリックな調子をベースに、取り回しの良いショートレングスのドテラ流し専用設計。細身でしっかり曲がるのでバラシにくく、アマダイ狙いにも高次元で対応。品番OFTA-B54ML全長(cm)163自重(g)98・最大150継数(本)2仕舞(cm)114適合ライン(号)PE1.0
オーシャントルク トンジキオーパデザイン7日以内出荷
<ステンレスフレームLKWガイド>穂先部のガイドには強度を重視したステンレスフレームSICフレームのダブルフットガイドを採用。太号数リーダーを使用する際のガイド破損トラブルを軽減します。 <トルクフル&フレキシブルデザイン>粘りとパワーを備えたブランクは高負荷時のアングラーの負担を軽減。弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせる事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <肉厚細身のトルクブランク>弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせ、さらに積層するカーボン素材の方向を変え、厚巻きにする事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <パーミングフロントグリップ>ファイト時にしっかり握れるフロントグリップ。手持ちで電動リールを使用する際にも握りやすいサイズに設計しました。 <フロントフードナット>リールシートのフロントフードはファイト時に緩みを防止するダブルナット構造。安心してターゲットとのファイトに集中できます。 <スパイラルガイドセッティング>電動リール使用時にトラブルを軽減するスパイラルガイドモデルをラインナップ(OT-58T-DJのみ) <カラーデザイン>グリップカラーはストレートガイド、スパイラルガイド各々別カラーに設定。
用途マグロ類の中でも比較的ライトに獲れるビンチョウジギングに照準を合わせた専用ロッド!ただ硬いだけの竿とは一線を隔す「曲げて獲る」コンセプトで設計&開発。粘りと強度を備えたブランクと、パワーファイトを意識したグリップデザインは安定したやり取りをもたらし、釣り人の負担を軽減します。品番OT-58T-DJ全長(cm)172自重(g)198・最大500ロッドスパイラルガイドモデル継数(本)2仕舞(cm)136適合ライン(号)PE4
オーシャンスピア リファインオーパデザイン7日以内出荷
<高感度テクニカルトップ>形状記憶チタンを採用した「テクニカルトップ」。特殊なテーパー形状が微かなイカの反応を伝達可能に!夜間の船上で見やすい、イエロー&オレンジのカラーリング。 <掛けるためのショートレングス設計>ショートロッドは軽量化・感度・操作性においてメリットが多く、釣果アップにも大きく貢献!メタルティップランにベストレングスに仕上がっています。 <ステンレスフレームSiCガイド>軽量でサビに強いステンレスフレームSiCガイドを採用!バット部にはKシリーズガイド、穂先部にはトラブルを軽減させるLDBガイドを設置。ブランクス性能を最大限に引き出せるベストガイドセッティング! <使いやすさを追求>アイテム毎の使用状況を考慮し、それぞれベストな長さにグリップを設計。
用途8~15号のメタルスッテの使用に適した繊細なティップを採用。スピアシリーズ特有のアタリの分かり易さはそのままに、ソフトな操作性を備えます。タナが上ずった際のケンサキイカ狙いで必要となる軽量メタルスッテの操作に適します。また、激しい動きを嫌うヤリイカ狙いにも有効です。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OSPr-SG53CS全長(cm)160自重(g)103・最大80(20号)ロッドベイトモデル継数(本)2仕舞(cm)123
オーシャンスピア スピニングモデルオーパデザイン7日以内出荷
<高感度テクニカルトップ>形状記憶チタンを採用した「テクニカルトップ」。特殊なテーパー形状が微かなイカの反応を伝達可能に! <掛けるためのショートレングス設計>ショートロッドは軽量化・感度・操作性においてメリットが多く、釣果アップにも大きく貢献!メタルティップランにベストレングスに仕上がっています。 <オールチタンフレームSiCガイド>軽量でサビに強いハイテンシルチタンフレームを採用!バット部にはKRガイド、穂先部にはトラブルを軽減させるLDBガイドを設置。ブランクス性能を最大限に引き出せるベストガイドセッティング! <使いやすさを追求>高負荷での使用を考慮し、脇挟みしやすく、邪魔にならない長さにグリップを設計。
用途驚異の感度を実現するテクニカルトップ搭載のオーシャンスピアに、待望のスピニングモデルが登場!潮の早い地域に対応すべく、感度を維持しつつ、穂先~バットまで、ベイトモデルとは違う調子にチューンナップ。キャスト&カーブフォールで横方向の釣りを展開する時や、底からイカが離れない時、釣り開始時のまだ明るい時間帯で広く探る事に適したロッドです。 スピニングリール使用下でのメタルティップラン対応モデル。ショートロッドでありながら、キャストのしやすさと操作性のバランスを追求した全長5.3ft仕様です。その他【ライン(MAX)】PE1.2品番OSP-53SP全長(cm)160自重(g)114・最大160(40号)ロッドスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)115
オーシャンクローオーパデザイン7日以内出荷
早潮・深場を攻略可能なベイトモデルのボートアジング専用ロッド。カーボンソリッドの先調子で瞬間的なアタリを掛けアワセることに特化して開発しました。適合オモリが25号を中心に30号までカバー。夏場の太平洋側特有の早潮で、ヘビーウェイトのオモリを使用せざるえを得ない場合には確実に頼りになります。多彩なアクションを駆使するような操作を行っても、スパイラルガイドセッティングでライントラブルを軽減。張りのあるブランクはワームに細かいアクションを付け易く、積極的に掛けアワセが可能!テクニックを駆使してワームを動かし対象魚を誘いつつ、一瞬のアタリを掛けアワセて獲っていく「攻め」の釣りに特化しています。競技志向で数を伸ばしたい方に、ぜひ使用していただきたいロッドです。
用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OCL-B63M/S全長(cm)190自重(g)98ロッドベイトモデル継数(本)2仕舞(cm)98ウエイトMAX30号
オーシャンクローオーパデザイン7日以内出荷
中層に上ずったアジを、キャスト&カーブフォールで狙う事に特化して開発したモデルです。15号~20号のオモリをキャストして、想定のタナまで沈め、そこからカーブフォールする際の小さなアタリを捉える為、先調子に設定。縦、横方向に広範囲からアジを探り当てて数を伸ばすスタイルにマッチします。カーボンソリッド特有の先調子で、カーブフォール時の細かいアタリを掛けアワセる為のやや張りのあるベリーを備えています。最適なウェイトで使用する場合は、トゥイッチ等を駆使したテクニカルな釣りにも対応できる芸達者なスピニングロッドです。
用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OCL-S63M/S全長(cm)190自重(g)84ロッドスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)98ウエイトMAX25号
オーシャンクローオーパデザイン7日以内出荷
手感度と喰い込みの良さが特徴のチューブラー穂先のロッドです。チューブラー穂先で全体的に曲がる調子の為、低活性時のロングステイに向いており、竿全体でショックを吸収するのでバレも軽減します。誘いあげ→フォール→ステイのスタイルで釣るパターンにおすすめです。掛かった魚を一匹一匹丁寧に釣る事を目的としたロッドです。
用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OCL-B63ML/T全長(cm)190自重(g)82ロッドスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)98ウエイトMAX20号
オーシャンウィップ イカメタルオーパデザイン7日以内出荷
イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、一般的な硬さのモデル。ソリッド部分を調整する事で、より仕掛を動かしやすくなり、誘いやアワセが決まりやすくなりました。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。シリーズ中最も汎用性が高く、20号のメタルを使用した場合に仕掛けを動かしやすい調子です。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OWIM-B65A オールレンジ全長(cm)195自重(g)92継数(本)2仕舞(cm)101ウエイトMAX30号
オーシャンウィップ イカメタルオーパデザイン7日以内出荷
イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、一番柔軟なモデル。柔軟ながらも汎用性が高く、派手な動きを嫌う冬場のヤリイカメタルにもおすすめです。波やウネリの影響を抑えて自然にスッテを漂わせる調子としてソリッド部分を長めに設定。荒れ気味の状況で、スッテの不要な動きを抑えたい場合に竿任せにすることが可能です。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。誘いからのロングステイで待つ時に、特に使い易いモデルです。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OWIM-B65N ナチュラル全長(cm)195自重(g)100継数(本)2仕舞(cm)101ウエイトMAX20号
オーシャンウィップ イカメタルオーパデザイン7日以内出荷
40号、50号のメタルスッテをメインで使用する深場、早潮対応のイカメタル専用ロッド。ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカを問わず力強いイカの引きにも負けず、ヘビーウェイトな不可でも繊細なアタリを見極める専用設計。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップの破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OWIM-B59P パワフル全長(cm)175自重(g)104継数(本)2仕舞(cm)91ウエイトMAX50号
オーシャンウィップ イカメタルオーパデザイン7日以内出荷
イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、もっとも硬いモデル。早潮や深場での30号以上のスッテに対応可能です。派手な動きを好むスルメイカ狙いにもおすすめです。穂先の繊細さはそのままに、穂持ち部分の強度を持たせる事でアタリに対する即応性を高めた為、エントリーモデルながら、誘い&掛けを駆使するテクニカルな使用方法も可能です。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。ソリッド部分の繊細さは他モデルと同様なので、15~20号のメタルの仕様の際、アタリに対する即応性が高く掛けアワセ易い調子です。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OWIM-B59T テクニカル全長(cm)175自重(g)99継数(本)2仕舞(cm)91ウエイトMAX40号
ハードパンチャーV HPV-22オーパデザイン7日以内出荷
*アクション後の安定性を生み出す低重心形状シンカー *掛かりの良さとバレにくさを両立するダブルカンナ仕様 *蛍光発色の良いトリコット布と、透過性の高いオーガンジー布を使用した充実のラインナップ。
用途水に馴染む、スローシンキングな比重。止まりが早く安定しやすいのでイカのパンチミスが激減!ボディ素材のカラーを「グリーン夜光」「ブルー夜光(弱発光)」「ケイムラ」とアピールのパターンを変え、より緻密なVisualフォーメーションを組む事が可能となり、新しい進化を遂げたVシリーズ。数多の試行から選ばれたボディカラーとクロスの組み合わせによるラインナップ!その日のパターンを合うカラーを選んで釣果アップを狙ってください!サイズ2.2号自重(g)6.5
ハードパンチャーV HPV-18オーパデザイン7日以内出荷
*アクション後の安定性を生み出す低重心形状シンカー *掛かりの良さとバレにくさを両立するダブルカンナ仕様 *蛍光発色の良いトリコット布と、透過性の高いオーガンジー布を使用した充実のラインナップ。
用途水に馴染む、スローシンキングな比重。止まりが早く安定しやすいのでイカのパンチミスが激減!ボディ素材のカラーを「グリーン夜光」「ブルー夜光(弱発光)」「ケイムラ」とアピールのパターンを変え、より緻密なVisualフォーメーションを組む事が可能となり、新しい進化を遂げたVシリーズ。数多の試行から選ばれたボディカラーとクロスの組み合わせによるラインナップ!その日のパターンを合うカラーを選んで釣果アップを狙ってください!サイズ1.8号自重(g)5
海毛虫カーリー 2.8in UKMCハイフロートオーパデザイン7日以内出荷
*吸い込みやすいソフトマテリアル!わずかな水流でもスムーズに揺らめく薄型設計!*カーリーテールの波動をテール部上下に配置されたリブでさらにパワーアップ!集魚効果抜群です。*海毛虫のヘッドから5ミリ程度の中心部分にフックを刺す【チョン掛け】がオススメ!ズレにくく、フッキングポイントを邪魔せず海毛虫のアピールを最大限に出せるセッティングです。
用途ハイフロート素材を採用して食い込みUP!誘引力UP!!根ガカリ回避力UP!!!実現。寸法(inch)2.8
海毛虫カーリー 2.8in UKMCノーマルオーパデザイン7日以内出荷
*吸い込みやすいソフトマテリアル!わずかな水流でもスムーズに揺らめく薄型設計!*カーリーテールの波動をテール部上下に配置されたリブでさらにパワーアップ!集魚効果抜群です。*海毛虫のヘッドから5ミリ程度の中心部分にフックを刺す【チョン掛け】がオススメ!ズレにくく、フッキングポイントを邪魔せず海毛虫のアピールを最大限に出せるセッティングです。
用途タイラバトレーラーに新たな「波動兵器」登場!!細かいリブによる波動であらゆるターゲットを魅了する海毛虫がさらにアピール力UPで登場!テールが生み出す、本体リブとは違う波動が対象魚に強烈にアピール!!あなたの鯛ラバを更に魅力的に演出する究極のトレーラーワームそれが「海毛虫カーリー」寸法(inch)2.8
海毛虫Jr 1.8in UKJハイフロートオーパデザイン7日以内出荷
*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り
用途ハイフロート素材を採用して食い込みUP!誘引力UP!!根ガカリ回避力UP!!!実現。寸法(mm)45寸法(inch)1.8
海毛虫Jr 1.8in UKJハイフロートオーパデザイン7日以内出荷
*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り
用途あらゆるフィッシュイーターを刺激する!超波動形状!アジングはもちろん!タイラバのトレーラーやアシストフックに装着。マダイ・青物・根魚など様々な魚にアピール!寸法(mm)45色#101 青バチ(HF)寸法(inch)1.8
海毛虫Jr 1.8in UKJノーマルオーパデザイン7日以内出荷
*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り
用途あらゆるフィッシュイーターを刺激する!超波動形状!アジングはもちろん!タイラバのトレーラーやアシストフックに装着。マダイ・青物・根魚など様々な魚にアピール!寸法(mm)45寸法(inch)1.8
海毛虫 2.5in UKMハイフロートオーパデザイン7日以内出荷
*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り
用途ハイフロート素材を採用して食い込みUP!誘引力UP!!根ガカリ回避力UP!!!実現。寸法(mm)65寸法(inch)2.5
海毛虫 2.5in UKMノーマルオーパデザイン7日以内出荷
*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り
用途水流を捉える独特な形状!超波動があらゆるフィッシュイーターを刺激!寸法(mm)65寸法(inch)2.5
メタラーTG 40号オーパデザイン7日以内出荷
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
メタラーTG 30号オーパデザイン7日以内出荷
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
メタラーTG 25号オーパデザイン7日以内出荷
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
メタラーTG 20号オーパデザイン7日以内出荷
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
メタラーTG 15号オーパデザイン7日以内出荷
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
メタラー 50号オーパデザイン7日以内出荷
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。サイズ50号自重(g)188
メタラー 40号オーパデザイン7日以内出荷
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。サイズ40号自重(g)150
メタラー 30号オーパデザイン5日以内出荷から7日以内出荷
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。サイズ30号自重(g)113
メタラー 25号オーパデザイン7日以内出荷
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。サイズ25号自重(g)94