安全保護具・作業服・安全靴 (2) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (3) オフィスサプライ (276) オフィス家具/照明/清掃用品 (18) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 自動車用品 (53) ブランド: 秀和システムブランド: 多摩電子すべて解除
液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ 多摩電子 (2件のレビュー) 当日出荷
iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。
ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。
キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、
光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。
貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
用途 液晶保護用フィルム 特性 光沢 付属品 フィルム×1、クリーナークロス×1 材質 PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工 厚さ(mm) 0.093 色 クリア 高さ(mm) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×160 適合サイズ フリーサイズ
スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子 (4件のレビュー) 当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 色 ホワイト 材質 (本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮 質量(g) 70 コンセント個数 3(AC) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×78×27(ACプラグ含まず) 定格出力 USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計) USBポート数 2 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
丸紐ネックストラップ 多摩電子 (2件のレビュー) 当日出荷
携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。
長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。
ストラップ長(mm) 約460(取付け紐部除く) 耐荷重(g) 約5000 タイプ ネックストラップ 耐荷重(kg) 5
Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子 (4件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cコネクタ専用
片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。
高遮音性カナル型イヤホン。
高感度マイク。
ワンタッチ着信スイッチ。
色 ブラック ケーブル長(m) 約1.3 マイクロフォン部 形式:エレクトレットコンデンサー型 入力感度 -42dB(1kHz時) ケーブル OFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 出力:94(1kHz時) コネクタ USB Type-Cコネクタ インピーダンス(Ω) 16(1kHz時) 周波数帯域(Hz) 有効:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 9 最大入力(mW) 5 イヤホン形状 ダイナミック型
ポータブル電源120W 多摩電子 (3件のレビュー) 当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 本体質量(g) 2700 入力 DC12V~24V/2A バッテリー リチウムイオン充電池 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 54600 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W USBポート数 USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間) 約8 動作温度範囲(℃) 0~45 充電端子 DC 給電端子 USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh) 202 /54600mAh(3.7V換算)
Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子 (3件のレビュー) 当日出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V) DC12/24 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C 定格 (USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A ポート数 2 材質(本体) PC+ABS、PC 質量(g) (本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32 ケーブル長(m) 約1.2 定格出力電流(A) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約28×28×62 材質(レンズ) PC 定格出力電圧(V) DC5 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子 当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質 PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) 色 ブラック 質量(g) 約57 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応 USB PD ケーブル 20V/5A 伝送速度(Mbps) 480 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 (1件のレビュー) 当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm) 約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g) 約41 ポート Type-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力 AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力 Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質 PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
充電式ハンディクリーナー ブラック 多摩電子 当日出荷
掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子 当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質 PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 色 ホワイト コネクタ形状 Type-A - Type-C 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・通信
PD65WカーチャージャーC+A 多摩電子 当日出荷
GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途 携帯の充電 幅(mm) 70 色 黒 高さ(mm) 180 奥行(mm) 35 電圧(V) 12/24兼用
カーテーブル 多摩電子 欠品中
自動車の車内でのテレワークや休憩に
簡単取り付けの便利なテーブル
ハンドル取り付け・シートバック取り付けと
2通りの取り付け方法
仕事の移動の合間、ドライブの休憩時、災害避難時など使いたい時にサッと取り付け出来る車用テーブル
寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:約355×235 耐荷重(kg) 2 調整方式 高さ調整可能、角度調整可能
スピーカーフォンUSB接続 多摩電子 3日以内出荷
WEB会議に最適!マイク&スピーカーの1台2役スピーカーフォンミュート機能搭載でマイクを一時的に停止し、こちら側の音声を相手に聞こえなくすることが可能エコーキャンセル機能搭載でクリアな音質を実現ハイパワー3W出力で音楽再生など小型スピーカーとしても使用可能無指向性マイク搭載で半径約2mの範囲で集音可能
色 シルバー 範囲 【集音】半径約2m程度/360°※使用状況などにより異なります。 周波数特性 100~5,000Hz 最大出力 【スピーカー部】実用最大出力3W(モノラル) インピーダンス 4Ω 再生周波数(Hz) 80~12,000 音圧(dB/m) 76(±3dB) 指向性 【マイク部】指向性無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ) 多摩電子 (2件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ
高音質カナル型イヤホン
高感度マイク搭載
コード長さ(m) 1.3 イヤホン形状 カナル型 色 ブラック 形式 イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 音圧レベル(dB) 出力/98(1KHz時) インピーダンス(Ω) イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz) イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 10 開回路電圧レベル(dB) -40
USBカーチャージャー 1A 多摩電子 (2件のレビュー) 当日出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色 ブラック 材質 (本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC 質量(g) 約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約26×53×22 定格出力 DC5V/1A 定格入力 DC12V-24V
骨伝導BTヘッドセット 多摩電子 3日以内出荷
耳をふさがない解放感、骨伝導ワイヤレスヘッドセット通話も可能なハンズフリー機能搭載通話・音楽再生最大約6時間、悪天候でも使える防水IPX4準拠Bluetooth Ver5.0を搭載。スポーツやランニングに最適
色 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×48×130 通信方式 Bluetooth Ver5.0 バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間 2.5時間 保護 【コンテンツ保護】SCMS-T対応 ペアリング 最大ペアリング登録8台 通信距離(m) 見通し10 (Power Class2) 再生時間(時間) 最大6 連続待受時間 最大200時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大6 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子 当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品 ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 色 ブラック 質量(g) 約737 出力 【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W) 入力 【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A 動作温度 5~35 充電池タイプ リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh) 27000(3.7V換算) USBポート数 3(USB-A×2、USB-C×1) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間) DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子 DC端子、Type-C 給電端子 AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh) 99.9
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子 当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポート Type-C(Power Delivery)×1、USB-A×2 ケーブル長(m) 約2 質量(g) 約380 定格 AC100V 14A 合計 1400W 差込口 AC:6(2ピン) 材質 ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力 【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 色 ホワイト コンセント形状 2P
コンセント式充電器3.6A 多摩電子 当日出荷
USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。
3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。
合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力 AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約37.5×39×38(ACプラグ含まず) 材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき 質量(g) 約44 出力 DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A) 色 ホワイト ポート数 3
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子 欠品中
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質 PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) 色 ブラック 質量(g) 約32 定格 ケーブル:20V/5A ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応 USB PD 伝送速度(Mbps) 480 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0
USBカーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子 当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質 PC(本体ケース) 色 ブラック 出力 DC5V2.4A(合計最大出力) 入力電圧(V) DC12/24
Type-Cカーチャージャー4.8A 多摩電子 当日出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) 色 ブラック 質量(g) 約21(本体)約28(ケーブル) ポート数 2 ケーブル長(m) 約1.2 定格入力電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5(本体) 定格出力電圧(V) DC5 4.8A(合計最大出力)
TSA08LW オーディオ変換アダプタ 多摩電子 当日出荷
iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状 3.5mmイヤホンジャック オス形状 Lightning 材質 コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約10
IPHONE用HDMIケーブル 多摩電子 3日以内出荷
かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブルiPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
色 ホワイト 質量(g) 60 電源 DC5V 1A以上のUSB電源 ケーブル長(m) (HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0 最大解像度 Full HD 1920×1080(60Hz) コネクタ HDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
車載インバーター 300W 多摩電子 当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子 当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。
最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) 質量(g) 約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず) 定格出力 DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ポート Type-C(Power Delivery)×1 定格入力 AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX
スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード 多摩電子 当日出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。
強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質 ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET 色 ブラック 質量(g) ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm) (丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm) 約W43×H54×D30 台座径(Φmm) 吸着面:約64 フィルム寸法(mm) (丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
USBカーチャージャー 7.2A 3ポート 多摩電子 当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。
3ポート合計最大7.2A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを3台同時に充電可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質 PC(本体ケース) 色 ブラック 出力 DC5V7.2A(合計最大出力) 入力電圧(V) DC12/24
USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子 当日出荷
このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。
スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。
ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様 HDCP:2.2 コンテンツ保護 材質 (コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC 色 黒 質量(g) 約65 ケーブル長(m) 約2 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIメス 適合機器 出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。) 最大解像度 3840×2160(4K/60Hz) アズワン品番 64-8294-82 USBタイプ USB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps) HDMI規格 2 オス形状 USB Type-C、HDMI 変換タイプ オス - オス
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
microUSBケーブル 充電専用 多摩電子 欠品中
パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。
許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
ケーブル長(cm) 約90 材質 (USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 質量(g) 約20 定格 DC5V 2A ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 3日以内出荷
最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計海外でも使用できるAC100V~240V対応持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
その他 【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分 接続 【2ポート同時使用時】USB PD非対応 ポート 【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
回転猫じゃらし 多摩電子 7日以内出荷
大人の猫でも子猫のように遊ぶ!猫のお留守番の寂しさを解消し、運動不足、ストレス発散。猫の一人遊びに最適。
TSK108GY タブレット用ハンドホルダー 多摩電子 当日出荷
片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー動画視聴にも便利 スタンド機能付き縦向き横向き対応 360°回転ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
材質 PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石 色 ブラック 製品質量(g) 約92 特性 縦置き・横置き対応、回転機能 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約150×121×10
車載インバーター 150W 多摩電子 当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
タワー型USBタップ 6口+A×2 多摩電子 当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-A2ポート合計最大2.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質 ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力 【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A 定格 AC100V 14A 合計1400W ケーブル長(m) 約2 質量(g) 約370 USBポート USB-A×2 差込口 AC:6(2ピン) 色 ホワイト コンセント形状 2P
CtoLケーブル 多摩電子 当日出荷 から 6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格 MFi認証 適合用途 データ転送用、充電用 データ転送 充電・データ:USB2.0 定格(A) 3(60W) コネクタ Lightning to Type-C 耐久性 ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 ケーブル種類 ストレート