物流/保管/梱包用品/テープ (52) オフィスサプライ (15) 作業工具/電動・空圧工具 (9) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: QBRICKすべて解除
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ QBRICK 当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。
色 ブラック 外寸法・高さ(mm) 244 外寸法・奥行(mm) 310 外寸法・間口(mm) 450 有効内寸法・間口(mm) 342 有効内寸法・奥行(mm) 247
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK 当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。
付属品 ツールトレイ×1 トラスコ品番 578-2429 色 ブラック 容量(L) 12 防塵防水性能 IP54 外寸法・高さ(mm) 171 外寸法・奥行(mm) 332 外寸法・間口(mm) 450 有効内寸法・間口(mm) 360 有効内寸法・奥行(mm) 246 有効内寸法・高さ(mm) 120
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大) QBRICK (2件のレビュー) 当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。仕切り板でスペースを4つに区切れるので整理しやすいです。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
付属品 ツールトレイ×1、仕切り板×3 トラスコ品番 578-2428 色 ブラック 容量(L) 19 防塵防水性能 IP54 外寸法・高さ(mm) 240 外寸法・奥行(mm) 334 外寸法・間口(mm) 450 有効内寸法・間口(mm) 358 有効内寸法・奥行(mm) 245 有効内寸法・高さ(mm) 189
モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICK (1件のレビュー) 当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタがないので現場でツールの出し入れが楽です。
トラスコ品番 578-2434 色 ブラック 容量(L) 9 外寸法・高さ(mm) 130 外寸法・奥行(mm) 310 外寸法・間口(mm) 450 有効内寸法・間口(mm) 370 有効内寸法・奥行(mm) 264 有効内寸法・高さ(mm) 117
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ QBRICK 当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。
付属品 パーツボックス×8 トラスコ品番 578-2433 色 ブラック 容量(L) 9 防塵防水性能 IP54 外寸法・高さ(mm) 110 外寸法・奥行(mm) 358 外寸法・間口(mm) 450 有効内寸法・間口(mm) 394 有効内寸法・奥行(mm) 240 有効内寸法・高さ(mm) 75
ツールボックス Vario S QBRICK 翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途 中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる 材質 (本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg) 4.2 サイズ S 容量(L) 15.4 耐荷重(kg) 50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×585×171 対角(mm) 679
ツールボックス3段 QBRICK 翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER3 TOOLBOX 2.0 ]です。
質量(kg) 11.82 材質(本体) 超耐久性プラスチック タイプ 中皿あり 容量(L) 9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) トレイ:286×467×68(3個) 色(本体) 赤 外寸法・幅(mm) 380 外寸法・高さ(mm) 340 外寸法・奥行(mm) 587 数量(個) 3
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナエクステンション QBRICK (1件のレビュー) 当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。SKRQPROB1302CZAPG003(コンテナタイプ)に連結することで深さを拡張できます。スプレー缶や大型工具など収納物に合わせて拡張できます。
トラスコ品番 578-2426 色 ブラック 容量(L) 9 外寸法・高さ(mm) 151 外寸法・奥行(mm) 310 外寸法・間口(mm) 450 有効内寸法・間口(mm) 375 有効内寸法・奥行(mm) 270 有効内寸法・高さ(mm) 124
オーガナイザー M Plus QBRICK 翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。5つのアクセサリーバケット(4つの小バケットと1つの長尺バケット)が付属しています。特別なロック機能付きフタで、落下を防ぎます。新しいポリアミド製の留め具で、フタがしっかりと固定されます。追加のエプロンで、ほこりや水の侵入に対する耐性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 Red ]です。
用途 工具やアクセサリーの収納や整理に最適。長尺アイテムの輸送や保護 質量(kg) 1.373 色 Red サイズ M 材質(本体) 超耐久性プラスチック タイプ 中皿あり 容量(L) 4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×240×76 外寸法・幅(mm) 364 外寸法・高さ(mm) 106 対角(mm) 325 外寸法・奥行(mm) 264
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車 QBRICK 当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。小回りが利くので狭い現場に出入りする際に便利です。長辺側に2箇所アルミ製ブラケットがあり、ベルトをかけることが出来ます。
トラスコ品番 578-2430 色 ブラック 耐荷重(kg) 100 外寸法・高さ(mm) 140 外寸法・奥行(mm) 325 外寸法・間口(mm) 506
オーガナイザー M QBRICK 翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。
用途 小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用 質量(kg) 1.17 色 Red サイズ M 材質(本体) 超耐久性プラスチック タイプ 中皿あり 容量(L) 2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×240×48 外寸法・幅(mm) 265 外寸法・高さ(mm) 77 対角(mm) 325 外寸法・奥行(mm) 365
ボックスハンドル QBRICK 翌日出荷
耐久性のあるポリアミド製コネクタでボックスに接続できます。片手で快適にツールやアクセサリーを運ぶことができます。英語商品名は [ Qbrick System Box Handle ]です。
用途 ボックスと組み合わせてツールキャリーを作る際に使用する 外寸法・幅(mm) 294 外寸法・高さ(mm) 140 外寸法・奥行(mm) 595
アダプター QBRICK 翌日出荷
QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。
用途 QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。 質量(g) 1750 サイズ(mm) W580×D325×H70 最大耐荷重(kg) 地上:30、壁に:12
オーガナイザー L QBRICK 翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
用途 小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する 質量(kg) 2.2 色 Red サイズ L 材質(本体) 超耐久性プラスチック タイプ 中皿あり 容量(L) 6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×483×48 外寸法・幅(mm) 379 外寸法・高さ(mm) 77 対角(mm) 540 外寸法・奥行(mm) 531
オーガナイザー 2XL QBRICK 翌日出荷
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途 工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用 質量(kg) 4.88 サイズ 2XL 材質(本体) 超耐久性プラスチック タイプ 中皿あり 容量(L) 19.5 耐荷重(kg) (垂直位置)最大15/(水平位置)最大50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×506×138 外寸法・幅(mm) 387 外寸法・高さ(mm) 172 対角(mm) 679 外寸法・奥行(mm) 582
ツールボックス2段 QBRICK 翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。
質量(kg) 10.05 材質(本体) 超耐久性プラスチック タイプ 中皿あり 容量(L) 14.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) トレイ:286×467×108(2個) 外寸法・幅(mm) 380 外寸法・高さ(mm) 340 外寸法・奥行(mm) 587 数量(個) 2
マグネットセット (2個入) QBRICK 翌々日出荷
英語商品名は [ Custom MagneticSet2 magnets ]です。
寸法(mm) W257×D182×H85 質量(kg) 0.7
ツールボックス2段 QBRICK 翌々日出荷
2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。
用途 工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適 容量(L) 9・20 外寸(mm) W587×D380×H340 内寸(mm) W467×D286×H68/W467×D286×H148
コネクター大 (2個入) QBRICK 翌々日出荷
ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。BOX PLUS 2.0に対応。ストッパー付きキャスター 2種に対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応。英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質 PA 寸法(mm) W140×D37×H15(1pcs) 質量(kg) 0.027(1pcs)
オーガナイザーアダプター (4個入) QBRICK 翌々日出荷
英語商品名は [ ONEOrganizersConnectAdapter ]です。
用途 QS ONE L、M及びM PLUSオーガナイザーを壁に取付け可能 材質 ABS 寸法(mm) W150×D200×H20 質量(kg) 0.128
アクセサリーセット用マルチディバイダー QBRICK 8日以内出荷
取り外し可能な仕切りは、手工具用のハンドル付きで、Qbrick System ONEシリーズの350サイズまたはONE LONGERの長尺ホイール付きボックスの内部を整理するのに役立ちます。仕切りには、12個の小さなプラスチックフックと、例えば巻尺の留め具などを収納できる4つの広いスペースがあります。仕切りの幅広のベースにより、ボックス外に設置することもでき、作業現場での使用にも適しています。この仕切りは、システムに素晴らしい追加要素となり、その日の用途に合わせてボックスを素早く変更することができます。英語商品名は [ MultiDivider QS1 350/Longer ]です。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 梱包:2.1 本体寸法(mm) W335×D22×H228 本体質量(kg) 0.36
ツールカート QBRICK 翌々日出荷
超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。
材質 (本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg) 10.2 高さ(mm) 660 奥行(mm) 641 容量(L) 52 間口(mm) 485 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 314×507×337 対角(mm) 685
オーガナイザー XL Long QBRICK 翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
用途 工具や部品の収納に最適 質量(kg) 4.18 サイズ XL 材質(本体) 超耐久性プラスチック タイプ 中皿あり 容量(L) 13.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×519×97 外寸法・幅(mm) 387 外寸法・高さ(mm) 131 対角(mm) 679 外寸法・奥行(mm) 582
ツールボックス Vario M QBRICK 翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
用途 大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる 材質 ハンドル:アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg) 5 サイズ M 材質(本体) 超耐久性プラスチック タイプ 中皿なし 容量(L) 38 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×519×245 色(本体) 赤 外寸法・幅(mm) 385 外寸法・高さ(mm) 301 対角(mm) 722 外寸法・奥行(mm) 585
ツールボックス Expert S QBRICK 翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途 中型ツールや小物の収納と整理に最適 材質 超耐久性プラスチック 質量(kg) 5.1 色 Red サイズ S 容量(L) 15.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×585×190 対角(mm) 679
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
座席 (収納キャビネット用) QBRICK 翌々日出荷
Qbrick System ONEの収納キャビネットを座席として使えるクッションです。英語商品名は [ QS ONE Seat ]です。
用途 作業の際に便利な座面として使用できる 材質 OSBボード (配向性ストランドボード)、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアミド、スチール 寸法(mm) W580×D325×H80 質量(kg) 2.394
作業用脚立 QBRICK 翌々日出荷
英語商品名は [ QS Sawhorse+Connectors SET2 ]です。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 梱包:5.1 本体寸法(mm) W782×D582×H130 本体質量(kg) 5.1
ロングアイテムホルダー QBRICK 翌日出荷
英語商品名は [ QS Custom Long Items Holder ]です。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 梱包:13.5 本体寸法(mm) W276×D140×H86 本体質量(kg) 1.1
ラッチ (ピン2個入) QBRICK 翌々日出荷
英語商品名は [ QS1 Latches(latches+2xpin) ]です。
用途 ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応 材質 PA 寸法(mm) W130×D70×H20(1pcs) 質量(kg) 0.794(1pcs)
マグネットセット (4個入) QBRICK 翌日出荷
英語商品名は [ QS Custom Magnetic Set 4pcs ]です。
材質 亜鉛メッキ鋼+ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー+ポリカーボネート+ネオジム磁石 質量(kg) 梱包:4.5 本体寸法(mm) W257×D182×H65 本体質量(kg) 0.7
ハンドル (ピン2個入) QBRICK 翌々日出荷
英語商品名は [ QS ONE Handle (+ 2 x pin) ]です。
用途 ツールボックス Vario(S・M・L)、Profi(S・M・L)、Expert(S) 全7種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応 材質 PP 寸法(mm) W185×D105×H30(1pcs) 質量(kg) 0.125(1pcs)
コンテナセット4 QBRICK 翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET4 ]です。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 梱包:4.8 本体寸法(mm) W345×D385×H90 本体質量(kg) 0.74
コンテナセット3 QBRICK 翌日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET3 ]です。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 梱包:6 本体寸法(mm) W345×D385×H90 本体質量(kg) 0.9
コネクターセット3 QBRICK 翌々日出荷
英語商品名は [ QS Custom Connectors Set 3 ]です。
材質 ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) 質量(kg) 梱包:2 本体寸法(mm) W80×D100×H40 本体質量(kg) 0.1
コネクター中 (2個入) QBRICK 翌々日出荷
英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質 PA 寸法(mm) W115×D26×H13(1pcs) 質量(kg) 0.013(1pcs)