安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (34) オフィスサプライ (20) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (7) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (3) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (31) 自動車用品 (474) トラック用品 (88) バイク用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: 槌屋ヤックすべて解除
真っ黒フィルム 槌屋ヤック (6件のレビュー) 当日出荷
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途 車上荒らし対策に。 可視光線透過率(%) 0.3 紫外線カット 99% 熱線カット率(%) 99
フィルム貼りハンドスプレー 槌屋ヤック (5件のレビュー) 当日出荷
ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
ビッグラバースキージ 槌屋ヤック 当日出荷
フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。
作業効率が高いビッグサイズ。
のびるのびるロープ 槌屋ヤック (37件のレビュー) 当日出荷
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ 収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様 車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質 ポリエステル、ゴム紐など 色 イエロー パッケージサイズ(mm) H190×W250×D100
超流星マーカー 12/24V 槌屋ヤック (9件のレビュー) 当日出荷
パワーLED採用で明るさ約3倍!定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 78 質量(g) 約130 タイプ ボルトアース 規格 特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm) 90×94 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 約140(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 定格電圧変動範囲 DC10~32V 材質(リング) ABS LED使用数(個) 9
LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック (4件のレビュー) 当日出荷
レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ
付属品 取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 80 質量(g) 約130 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 150(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング) PP LED使用数(個) 3 防水性 IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃) -30~+70
マーカーステー 槌屋ヤック (16件のレビュー) 当日出荷
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体) 鉄 タイプ ワイド 外径×高さH(Φmm×mm) 110×80 材質(ベース) 鉄 取付ピッチ(mm) 66
超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック (7件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途 超流星マーカー補修部品。 質量(g) 約40 定格電圧(V) DC12/24 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 適合 本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格 意匠登録:第1507662号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 口金 BA15s 本体質量(g) 約40g 定格電圧 DC V DC12/24 材質(ベース) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個) 約40g 定格電圧変動範囲 DC10~32V
リバーシブルUSBソケット 槌屋ヤック 当日出荷
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
電圧(V) DC12 色 ブラック 取付 アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプ ダイレクト2連ソケット 許容電流(A) 合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲 90度
ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック (25件のレビュー) 当日出荷
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A 槌屋ヤック (5件のレビュー) 当日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合 DC12V コード長さ(m) 約1 出力電流(A) (USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック (4件のレビュー) 当日出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V) DC12/24 付属品 フランジナットM4(2個) 材質 (本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 11 材質(本体) ABS 質量(g) 約42 タイプ コードアース 規格 意匠登録:第1350840号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 96×45 コード長さ(m) 各200(0.5sq) 本体質量(g) 約42 定格電圧 DC V DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×45×26 コード長さ(mm) 約200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約42 取付ピッチ(mm) 70 定格電流(mA) (DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 (本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個) 6
スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤック (12件のレビュー) 当日出荷
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ 高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ) 適合車種 アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
ハードコートフィルム 槌屋ヤック (6件のレビュー) 当日出荷
内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%) 16 紫外線カット 98% 色 シルバー
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック (13件のレビュー) 当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途 DC24V車専用 付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 94 質量(g) 約150 タイプ ボルトアース 規格 意匠登録:第4484753号 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約220 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 材質(レンズ) ガラス 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約220 取付ピッチ(mm) 60 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング) ABS LED使用数(個) 11
閃光車高灯 槌屋ヤック (1件のレビュー) 当日出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V) DC12/24 材質 (本体)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 22 材質(本体) ABS 質量(g) 約60 タイプ コードアース 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 119×30 本体質量(g) 約60 定格電圧 DC V DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 119×30×22 コード長さ(mm) 各200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約60 取付ピッチ(mm) 80 定格電流(mA) (DC14V時)約180(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 (本体)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個) 10
マルチグリップバー 槌屋ヤック (25件のレビュー) 当日出荷
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm) 約850~1400 耐荷重(kg) 最大約5 取付寸法(mm) 最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック (4件のレビュー) 当日出荷
リングがブルーに光る。
好きな角度に調整可能。
配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途 2つの電装品が使える。 仕様 通電モニターランプ付き。 材質 ABS・PC・スチール 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電圧 DC V DC24 口数 2 材質(ベース) ABS・PC・鉄 主材質 ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A) 最大7
トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤック (3件のレビュー) 当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。
市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
コイルドリンク2 槌屋ヤック (6件のレビュー) 当日出荷
ペットボトル対応。
置き型コイルドリンク。
ちょっとした小物入れにも最適。
ダッシュボードやアームレストトレイ等に装着可能。
お部屋やオフィスのインテリアにも最適。
両面テープ貼付け。
用途 500mLペットボトル・350mL缶用 色 ブラック
流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。
意匠登録 第1350840号
付属品 フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質 [本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 定格電圧(V) DC21~32 全光束(Lm) 約91 定格電流(mA) (DC28V時):約35 関連資料 (0.7MB)
すべらないシートシリコーン 槌屋ヤック (3件のレビュー) 当日出荷
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
LEDボルテージチェッカー 槌屋ヤック (10件のレビュー) 当日出荷
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
プロキット2 槌屋ヤック 当日出荷
ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック (9件のレビュー) 当日出荷
専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。
ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
用途 200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。 材質 PC 色 ブラック/シルバー メーカー トヨタ
ロールカーテン 槌屋ヤック 当日出荷
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。
両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途 日射し対策やプライバシー保護時に最適 材質 PVC・ABS・ナイロン 色 ブラック 伸縮範囲(cm) 0~55
ハンドルスピンナー 2 BK 槌屋ヤック (20件のレビュー) 当日出荷
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
フィルム用ヘラセット2 槌屋ヤック 当日出荷
型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 当日出荷 から 4日以内出荷
美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。
発光面が大きく存在感抜群です。
付属品 フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質 [本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 定格電圧(V) DC21~32 全光束(Lm) 約129 定格電流(mA) (DC28V時):約50 関連資料 (0.7MB)
ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック (19件のレビュー) 当日出荷
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。