プライスホルダーサンニシムラ¥2,698税込¥2,968
1セット(1セット×100枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
飛び出した形状のタイプ(テンプル上からはみだした形状。眼鏡のデザインに被らず見やすい形です。)または穴が二つついたタイプ(テンプルサイズに応じて、通す穴を変えられるタイプです。)になります。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。
用途眼鏡テンプル用プライホルダー色クリア素材エチレン酢酸ビニル
ツールゴムコーティングサンニシムラ8日以内出荷
コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。
用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
累進マークチェックライトサンニシムラ8日以内出荷
累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。
用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm【電池】3.7V,2600mA【重量(電池含む)】約120g
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ガチドラサンニシムラ8日以内出荷
眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー?1本でM1.0~M1.4のネジに対応?ドライバー先端がネジにフィットします?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります
用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端軸径1.8mm、全長115mm【内容】ドライバー本体1本【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
セーム革 鹿革眼鏡拭きサンニシムラ(1件のレビュー)8日以内出荷
鹿革を使用した、拭き心地にこだわる人の為の眼鏡拭きキョンを使った純鹿革で製造。柔らかくしなやかな拭き心地。中性洗剤を使って手洗いすることで繰り返し使用できます。レンズに対しても使える優しい質感。裏表両面使用可能です。
用途極細の繊維で皮脂汚れをしっかり絡めとって拭き取ります。吸水性が高い為、洗浄後の眼鏡を拭くのにも最適です。
プロテクトフィルムテープサンニシムラ8日以内出荷
プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。
用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
色頭ドライバーサンニシムラ3日以内出荷から8日以内出荷
スリムなグリップ部分にすべり止め機能を追加し、女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、判別しやすくなっています。
ステッドラーサンニシムラ6日以内出荷から8日以内出荷
あらゆるコーティングレンズ対応のマーカーペン。ツーポイント加工やレンズメーターの印点打ちに最適。優れた定着性により特殊な表面処理を施したレンズに対応。耐水性・速乾性に優れています。
ピンセットサンニシムラ当日出荷
ネジつかみ用のピンセット(ネジ溝付)です。
フレームヒーターサンニシムラ3日以内出荷から8日以内出荷
赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。 一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。 周囲の温度差の影響を受けない機構です。 熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。
寸法(mm)125×200電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)380
ガチドラ ZARAサンニシムラ8日以内出荷
マイナスネジ専用の精密設計ドライバー?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。
用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mmビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
ヤットコサンニシムラ4日以内出荷
二股に分かれた形状に丁番が収まり安定したテンプルの開き調整が出来るヤットコ。素材:ステンレス製
色頭ドライバー(六角)サンニシムラ5日以内出荷から8日以内出荷
スリムなグリップ部分にすべり止め機能を追加し、女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼
銀ねりロウサンニシムラ8日以内出荷
眼鏡ロウ付け作業用のオプション品です。
フレキシブルサンドペーパー アソートセットサンニシムラ8日以内出荷
柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。
用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200 /#1500/#2000/#2500/#3000(各1枚×10種入)サイズ:W85xH130mm
眼鏡サシサンニシムラ8日以内出荷
サシが湾曲する為、レンズ面の線引きに最適。ソフトタイプ。透明色。
用途【使用方法】Aの突起部をフレームの溝部に当て、サイズ及びフレームPDを測定。C部分の中心線を、鼻の中央に当てR・L別々に仮瞳孔距離を測定。D部分の穴は、累進多焦点レンズのマーキング再生用に使用。E、Fはアイポイント測定に使用。G部分は、Bのラインをテンプルに重ね、Gの線でフレームの傾斜角を測定。
ミクロトーチサンニシムラ8日以内出荷
ワンタッチ押込み式の電子着火ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。ガスタンク容量10gで35 分放炎。 持ちやすいグリップ形状。自立できます。
用途ガス量:10g火炎温度:1300℃本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm重量:160g
多機能電池チェッカーサンニシムラ8日以内出荷
分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が光って表示します。単1~単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池*一部計測出来ない電池もあります。
用途サイズ:W88xD121xH24mm重量:約110g(電池含む)質量(g)110(電池含む)サイズ(mm)W88xD121xH24
ヤットコサンニシムラ5日以内出荷
先が長い目に設計されたクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
ヤットコサンニシムラ8日以内出荷
プラスチックに5mm幅の窪みが付いた智の固定用ヤットコ。素材:ステンレス製
ヤットコサンニシムラ8日以内出荷
テンプルの開き具合を調整するヤットコ。素材:ステンレス製
ヤットコサンニシムラ4日以内出荷
ネジ止めタイプやワンタッチタイプのパットの角度を調整出来るヤットコ。素材:ステンレス製
サーモレックスサンニシムラ8日以内出荷
温度をデジタル表示。 13 段階の温風設定可能(5 度ごと)。タイマーは、5 分・10 分・連続の3 段階。 温風・涼風の切替可能。
電源(V)100消費電力(W)270温度(℃)80~140
高級メガネオイルサンニシムラ8日以内出荷
開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等でキレイに拭き取って下さい。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
デジモーターサンニシムラ8日以内出荷
ダイヤルで無段階変速が可能(0~4,000回転)。超低速回転で加工しても止まりにくいハイパワー仕様。素材のヤケが防止でき、安心して磨けます。
用途眼鏡フレームセル/テンプルメタル箇所の研磨に。サイズ:W300xD180xH200mm電源:100V消費電力:200W回転数(50/60Hz):0~4000 rpm定格時間:連続定格*標準オプション:フレームセル用布バフ150Φmm2枚メタルテンプル用布バフ150Φmm2枚
超音波洗浄器(1槽式)サンニシムラ8日以内出荷
細かなタイマー設定ができる洗浄器 1 分単位で細かな調整ができるタイマーデジタル表示機能で タイマーの残り時間(分)を確認可能ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する 安全機能付き
用途定格出力:80W周波数:41kHz ±3kHz電源:AC100V電源コード:インレット式(着脱可能)洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm重量:約2kgタイマー設定:1分~99分(1分単位)セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
ワンショットポリッシャー(プロ)サンニシムラ8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。
用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ光 沢 感:★★★★★キズ消し:★★★☆☆※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨容量:50m(約150回プッシュ可能)内容物:水性研磨剤
超音波洗浄器(1槽式)サンニシムラ8日以内出荷
小型で省スペースの洗浄器水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい 小サイズの洗浄機 箱型形状でスペースを無駄なく使えますタイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途定格出力:70W周波数:40kHz電源:AC100V、50/60Hz、1.2A電源コード:インレット式(着脱可能)洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)重量:約1.7kgタイマー:30秒~30分セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
ハンディグラスケアセットサンニシムラ8日以内出荷
ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。
用途セット内容:11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/41037-S:ハンディバフ
クリーンボックス(紫外線保管庫)サンニシムラ8日以内出荷
太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。
用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm本体重量:4.2kg
ワンショットポリッシャー(ハード)サンニシムラ8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。
用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ光 沢 感:★★★★☆キズ消し:★★★★☆※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨容量:50m(約150回プッシュ可能)内容物:水性研磨剤
フレキシブルサンドペーパー用パッドサンニシムラ8日以内出荷
マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。
用途内容量:1枚入サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
ハンディバフサンニシムラ8日以内出荷
ワンショットポリッシャー専用バフ。 研磨剤が適度に染み込み、少量でより長く磨くことができます。
用途カッターなどで使いやすいサイズにカットしてご使用ください。内容量:1個入りサイズ:85(W)×58(D)×33(H)mm
ワンショットポリッシャー(ノーマル)サンニシムラ8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。
用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ光 沢 感:★★★★★キズ消し:★★☆☆☆※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨容量:50m(約150回プッシュ可能)内容物:水性研磨剤