AVパイプ棚 壁付タイプ池永鉄工(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
スワン アイスワン クラッシュ池永鉄工(1件のレビュー)3日以内出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
焼きいも鍋 新いも太郎池永鉄工(1件のレビュー)翌々日出荷
鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄質量(kg)4.2タイプIH使用可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140TKG品番9-0979-0401
IKたい焼器池永鉄工当日出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.6サイズ(mm)約125×73(出来上がり)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)166×140×355TKG品番9-1005-0401TKG品番(2017)6-0883-0701
コンロカバー(システムキッチン用)池永鉄工翌々日出荷
コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-300池永鉄工7日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×35
PFプレート棚(業務用厨房棚)池永鉄工4日以内出荷から11日以内出荷
業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。
外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。
ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。
磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。
組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス仕上研磨(2B)高さ(mm)180板厚t(mm)0.8厚さ(mm)ブラケット:2
鉄野菜 なすび池永鉄工(1件のレビュー)7日以内出荷
黒豆のつや出し・お漬け物色づけに効果があります。お鍋・ケトルに入れて鉄分補給も可能です。
材質(本体)鋳鉄質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×90
IK 鉄鋳物木柄ステーキパン池永鉄工3日以内出荷
用途IH100V専用材質鋳鉄/木柄:天然木質量(kg)2.3溝幅(mm)8外径(Φmm)267(口含む288)板厚(mm)3内径×深さ(mm)260×15高さ外寸(mm)3底径(Φmm)235TKG品番9-0111-0601TKG品番(2017)6-0109-1001
AXパイプ棚池永鉄工4日以内出荷から6日以内出荷
使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)奥行(mm)250
SEパイプ棚池永鉄工(3件のレビュー)6日以内出荷から9日以内出荷
丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ奥行(mm)250
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-600池永鉄工7日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×65
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-450池永鉄工7日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×50
美味しいご飯鉄釜3合用池永鉄工4日以内出荷
昔ながらの羽釜の味を再現。ふっくらしたご飯が炊けます。IH対応可能。
材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)20×12.5、木蓋:18.5×4.3
一人用釜めし 一合用池永鉄工7日以内出荷
専用コンロでもカセットコンロでも使用可能。おこげも楽しめます。
材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)13×7.5、木蓋:15.5×3
Sたこ焼き ピン付 25穴池永鉄工7日以内出荷
家庭用の鋳鉄製では国内最大級の穴数
材質本体:鋳鉄寸法(cm)29(取手含)×23.5×H3.5
南部鉄器 お漬物の水抜きミニ池永鉄工7日以内出荷
ぬか床に入れるだけで野菜から出る余分な水分からぬか床を守るお漬物水抜き。鉄鋳物で出来ているので、茄子などの色づけにも効果あり。
材質鋳鉄質量(g)(約)300寸法(cm)直径6.9×高さ4.8(底面直径4)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
南部鉄器 キティーちゃんの鉄玉池永鉄工(1件のレビュー)当日出荷
・お漬物や黒豆の艶出しに効果があります。
・卓上でペーパーウエイトとしてご利用もできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×51TKG品番9-0283-1501TKG品番(2017)6-0244-1601
IK 割烹 ジャンボ炭火亭(アルミ製)池永鉄工(1件のレビュー)翌々日出荷
木台・網付
水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)160直径(Φmm)300材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木質量(kg)5直径×高さ(mm)300×160TKG品番9-2129-1001TKG品番(2017)6-1963-1501
割烹 炭火亭(アルミ製)池永鉄工翌々日出荷
木台・網付
水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)160直径(Φmm)260材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木質量(kg)3.1直径×高さ(mm)260×160TKG品番9-2129-0901TKG品番(2017)6-1963-1401
IK 大阪いか焼器池永鉄工(2件のレビュー)翌々日出荷
材質本体:鋳鉄、柄:天然木寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)160×155×380TKG品番9-1006-0201TKG品番(2017)6-0882-0601
IK 電調専科たこ焼き池永鉄工3日以内出荷
IH対応
穴数16穴径(mm)43材質鋳鉄質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)255×205底径(Φmm)165TKG品番9-1000-0801TKG品番(2017)6-0879-0801
IK 鉄鋳物グリルプレート池永鉄工翌々日出荷
食材に焼き目が付き、食欲を増進させてくれます。溝が余分な脂を落としてくれて、ヘルシーに調理出来ます。電磁調理器対応です。
用途IH100V専用材質鋳鉄質量(kg)3.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×25溝幅(mm)5外径(Φmm)358(取手含)溝深さ(mm)7底径(Φmm)255TKG品番9-0112-0301TKG品番(2017)6-0110-0301
鉄ランチプレート池永鉄工8日以内出荷
寸法(mm)【木台】260×220×H15質量(kg)1.4直径×高さ(mm)215×22
鉄ヘルシープレート池永鉄工8日以内出荷
寸法(mm)【木台】260×205×H15質量(kg)1.3直径×高さ(mm)190×20
Livliv フリーフリースライドハンガー池永鉄工7日以内出荷
粘着面が自由に回転でき、使いやすいフリーフリースライドハンガー。補助板付きで約1.2kgまで対応します。
材質【本体】18-8ステンレス【プラケット】ABS樹脂【キャップ】ナイロン樹脂 / ポリエチレン寸法(cm)6.5×7.5×51.5
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-360池永鉄工7日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×41
鉄野菜 きゅうり池永鉄工7日以内出荷
鍋やケトルに入れて沸かすだけで鉄分補給可能。お漬物の色付けや黒豆のツヤ出しにも効果を発揮します。
美味しいご飯鉄釜2合用池永鉄工4日以内出荷
昔ながらの羽釜の味を再現。ふっくらしたご飯が炊けます。
材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)18×11.3 、木蓋:16.7×4.3