図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
黒皮工具差し TK-40金井産業4日以内出荷
『黒皮工具差し TK-40』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取って可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付です。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質黒皮幅(mm)75寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85色ブラック奥行(mm)55縦(mm)265対応寸法(mm)【ベルト】50/60
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
舞台屋鎚ハンマー(ナグリ)木ねじ ブラック4本セット金井産業4日以内出荷
天然木の柄を末長くご愛用いただけるよう、クサビと柄の接合部に木を痛めにくい鉄製の木ねじを採用。4本セット販売となります。
その他4本セット色ブラックサイズ(mm)3.1×16 (+)皿 木ネジ
ブース装飾クリップ(10個入)金井産業4日以内出荷
クリップをポールにガッチリ挟み込んで固定することでワイヤーネットを引っ掛けたり、面倒なパネルの展示も簡単になります。ステンレス製で強度に優れ、錆も無く繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。
用途作業効率の向上に。仕様実用新案登録番号:3228033耐荷重(kg)10寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)40×20×2入数(個)10
のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入)金井産業4日以内出荷
展示会などで使われている支柱に、のぼり旗(直径22mm)を挟んで固定する為のクリップです。ステンレス製で強度に優れ錆も無く、繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。
用途作業効率の向上に。仕様のぼり旗(直径22mm)用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59×20×16引張強度14K入数(個)10太さ(mm)2
ワイヤーゲートカラビナ シルバー金井産業4日以内出荷
本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでステンレス製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。
用途作業効率の向上に。寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51色シルバー使用荷重(t)2.2最大開口(mm)27
ワイヤーゲートカラビナ ブラック金井産業4日以内出荷
本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでスチール製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。
用途作業効率の向上に。寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51色ブラック使用荷重(t)2.2最大開口(mm)27
各命札 ストラップ金井産業4日以内出荷
オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
各命札 ストラップ アタッチメント金井産業4日以内出荷
オリジナルデザイン各命札用のアタッチメントセットです。シンプルなナイロンストラップ、おしゃれなシリコンストラップの2種類と、大小4種ステンレスリングがセットになっています。お好みで各命札等につけてご利用ください。
用途キーホルダーやストラップに。仕様ストラップ2種、ステンレスリング4種サイズ(mm)(ストラップ長さ)ナイロン:80、シリコン:90(ステンレスリング径)Φ12、Φ17、Φ20、Φ26
チェーン式テープホルダー金井産業4日以内出荷
耐久性のあるスチールのバーとアルミのチェーンを組み合わせた、吊り下げタイプのテープホルダーです。マスキングテープやビニールテープ等の小型テープに対応。作業現場でよく使うテープをぶら下げることで、作業効率を向上できます。スプリングフック付きで腰道具などの様々な箇所に付けることができ汎用性に優れます。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。幅(mm)テープ止め部:94全長(mm)280
チェーン式グローブホルダー金井産業4日以内出荷
錆に強いステンレスのクリップと、軽量なアルミのチェーンを組み合わせた軽量なグローブホルダーです。スプリングフック付きで色んな箇所に付けることができます。強力なステンレス製クリップを採用し、グローブをしっかりホールドします。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入金井産業4日以内出荷
サビに強いSUS430製(フェライト系ステンレス鋼)の薄く軽量なハーネス用アタッチメントです。水平器ホルダーや、その他のアタッチメントをハーネス用ベルトにしっかり固定するのに便利です。幅45mmまでのハーネスのベルトに対応しています。
用途作業効率の向上に。仕様縦ベルト45mm幅用、縦ベルト用アタッチメント(2個入)寸法(mm)外径:縦55×幅30、内径:縦45×幅20色ブラック
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41)金井産業4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色ガンメタ(ガンメタリックメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き SMN-22S(36)金井産業4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55色金総磨き(ゴールドメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-24(41)金井産業4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色銀総磨き(クロームメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き SMN-24(41)金井産業4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色金総磨き(ゴールドメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き SMN-24(41)金井産業4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色銅総磨き(ブロンズメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き SMN-22S(36)金井産業4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55色銅総磨き(ブロンズメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36)金井産業4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55色ガンメタ(ガンメタリックメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-22S(36)金井産業4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55色銀総磨き(クロームメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
腰道具&ハーネス用アタッチメント 受注生産金井産業8日以内出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。軸径(Φmm)6長さ(mm)【開口部から】40内径(Φmm)45開口部(mm)3
腰道具&ハーネス用アタッチメント金井産業4日以内出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。軸径(Φmm)6長さ(mm)【開口部から】40内径(Φmm)45開口部(mm)3
腰道具&ハーネス用アタッチメント金井産業4日以内出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。軸径(Φmm)6長さ(mm)【開口部から】40内径(Φmm)45開口部(mm)3
腰道具用アタッチメント 長方形金井産業4日以内出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする長方形リング状の腰道具用アタッチメントです。50mm幅対応のベルト通しとベルトの間に装着し、ご使用ください。装着することで、落下防止コードやビットホルダーを下げることができます。8mmの開口部により、ベルトを外さなくても装着可能です。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。内径(Φmm)52×15外径(mm)62×25開口部(mm)8適合ベルト50mm線径(mm)5
腰道具用アタッチメント 受注生産金井産業8日以内出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。軸径(Φmm)6開口部(mm)6
腰道具用アタッチメント金井産業4日以内出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。軸径(Φmm)6開口部(mm)6
腰道具用アタッチメント金井産業4日以内出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。軸径(Φmm)6開口部(mm)6
黒皮工具差し TK-39金井産業4日以内出荷
『黒皮工具差し TK-39』は、マジック・カッター・ハサミ等を収納するのに便利な、6丁差しタイプの黒皮工具差しです。2段目の工具差し部にはドライバーやマジックを差すのにしなやかな皮素材の収納部が4つ縫合され、小型ながら利便性は抜群!「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取り丈夫な極太ステン角リングで繋ぎ合わせ可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きで安全性も高く、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質黒皮幅(mm)115色ブラック奥行(mm)66縦(mm)315
黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ金井産業4日以内出荷
『黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。マット(非光沢)な質感の牛黒床皮を使用しています。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きです。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質黒皮幅(mm)75寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85色ブラック奥行(mm)55縦(mm)265対応寸法(mm)【ベルト】50/60
無印 帆布腰袋 内ポケット付 国防金井産業4日以内出荷
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 国防』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200色国防奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60
無印 帆布腰袋 内ポケット付 黒金井産業4日以内出荷
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 黒』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200色黒奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60
無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺金井産業4日以内出荷
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200色紺奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60
無印 帆布腰袋 内ポケット付 白金井産業4日以内出荷
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 白』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200色白奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60