コーンバー昭和商会(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質PE質量(kg)0.9色黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)2リング内径(Φmm)78
コーンバー昭和商会(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂色黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)1.5
カラースプレー昭和商会当日出荷から5日以内出荷
用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。容量(mL)300主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用危険物の類別非危険物
単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007昭和商会当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険箇所につき立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
カムカムタブレッツmini 36g(6袋入)昭和商会3日以内出荷
大人気カムカムシリーズに少量パックが登場!アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です。
用途暑い季節のスポーツ・お仕事にすばやく塩分補給内容量(g)36/24粒(4種アソート)箱入数6袋原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
カムカムタブレッツECO昭和商会(4件のレビュー)¥3,090税込¥3,337
1個(340g×1箱)
当日出荷
カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル。塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給。沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用。レジ袋11枚分のプラスチックの削減(レジ袋を10gと想定した場合)。
種類飴・タブレット原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
ガードロッター昭和商会(2件のレビュー)欠品中
自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。
雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。
コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ)
フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長)テープ幅(mm)40材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
LEDテープライトS (単体)昭和商会当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
カムカムタブレッツBIG昭和商会(3件のレビュー)¥5,190税込¥5,605
1個(750g×1個)
当日出荷
おいしく熱中対策。
用途コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味4種の味ですばやく塩分補給種類飴・タブレット原材料ブドウ糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、リン酸三カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味
土のう袋昭和商会(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,278
1セット(400枚)
3日以内出荷
用途現場でのゴミ・廃棄物に最適。材質ポリエチレン寸法(mm)480×620
単管シート ここはあぶないからはいってはいけません T-026昭和商会当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここはあぶないからはいってはいけません取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
ブルーシート原反昭和商会翌々日出荷から3日以内出荷
用途シート加工用、養生用。材質ポリエチレン形状ロール色ブルー番手1200
リュック昭和商会当日出荷
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。
メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。
大容量なのでフルハーネスも入ります。
ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。
またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
用途出張のお供に!建設現場・土木作業・警備業などで使用がオススメです!!
また、荷物の多い小学生・中学生・高校生の部活動やスポーツ少年団などにもお使いいただけます!(陸上・野球・サッカー・バレーボール・バスケットボール・卓球など)色ブラック
ガラ袋昭和商会(1件のレビュー)3日以内出荷
厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。
用途通常の土嚢より大きく、ガラやゴミ・材木など入れて使うのに適したガラ袋です。材質ポリエチレン寸法(mm)600×900
セパレート型 デジタル台はかり昭和商会6日以内出荷
隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄種類台はかり外形寸法(mm)操作部:220×100×35ひょう量(kg)200電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター精度±0.25kg表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO目量(kg)0.05表示形式デジタル使用範囲(kg)0.3~200載台寸法(mm)389×303×70使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境関連資料チラシ(1.33MB)取扱説明書(1.23MB)ひょう量単位kg
あご紐付ホイッスルバックル昭和商会(3件のレビュー)当日出荷
普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使えます。常にヘルメットを使う現場仕事の人には最適。
トラスコ品番819-3942寸法(mm)48×23×8.4(ホイッスルバックル部分)
フリーズドライ昭和商会10日以内出荷
5年保存可能のフリーズドライスープです。
保存期間(年)5外形寸法(mm)350×170×260
単管シート 危険頭上注意 T-005昭和商会7日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険頭上注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg T-009昭和商会11日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート ここでは必ず安全帯を使用せよ! T-001昭和商会当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここでは必ず安全帯を使用せよ取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
LEDテープライトS 両面発光 [単品]昭和商会当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
単管シート 資材置場 T-029昭和商会当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容資材置場取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 危険開口部注意! T-002昭和商会当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険開口部注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
コンテナバック(フレコンバック) 丸1型昭和商会翌々日出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H750
ブルーシート昭和商会¥15,980~税込¥17,578~
1セット(2枚)ほか
翌々日出荷
用途建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート。材質ポリエチレン形状折りたたみ色ブルー番手2000
ここに物を置くなJIS規格安全標識LIMEXシート昭和商会3日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容ここに物を置くな材質LIMEX言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語規格JIS規格厚さ(mm)0.4寸法(mm)450×300取付方式ビス止め取付穴数4取付穴径(Φmm)5耐候年数(年)約1
COOLIC アームカバー昭和商会当日出荷
布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバーメッシュ素材の切り替えで通気性を確保製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果色ブラック混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
吸汗パッド昭和商会当日出荷
貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収。
両面テープで貼り付けるだけの簡単取付。
薄型なのに吸収力抜群。
高分子吸収ポリマーが汗を素早く吸収。
使い捨てで衛生的。
用途ヘルメット取付用、帽子、襟元、汗取りバッド、吸汗寸法(mm)265×38材質ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール
LEDテープライトS スターターキット昭和商会4日以内出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン250kg T-008D昭和商会14日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン250kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 危険足元注意 T-006昭和商会14日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険足元注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500