安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (130) オフィスサプライ (15) ブランド: 秀和システムブランド: ニッタン(NITTAN)すべて解除
火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN) (8件のレビュー) 当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途 寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 煙 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN) (4件のレビュー) 当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途 寝室・居室・階段・台所などに最適。 仕様 引きひもなし 付属品 専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式 住警第2019~15号 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 DC3V、専用リチウム電池 定格 DC3Ⅴ/300mA 感度 光電式2種 色(本体) ホワイト 感知方式 煙式 音量(前方1m)(dB以上) 70 電池寿命(年) 約10
表示灯(表示灯本体) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 表示灯本体 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8.5
火災警報器 ねつタン ニッタン(NITTAN) (1件のレビュー) 当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 熱 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約120(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×43.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 定温式65℃相当 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン ニッタン(NITTAN) 当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様 引きひもなし 付属品 専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式 住警第26~85号 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 DC3V、専用リチウム電池 定格 DC3Ⅴ/300mA 感度 定温式65℃相当 色(本体) ホワイト 感知方式 熱式 音量(前方1m)(dB以上) 70 電池寿命(年) 約10
煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN) (1件のレビュー) 当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途 リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様 電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg) 0.12 色 ホワイト 電源 電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度 光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41 感知方式 煙式 音量(dB) 1mにて70以上
補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
材質(本体) 難燃性樹脂 材質(ケース) ビニールレザー プラグ 【短頭】PJ-068 色(本体) アイボリーホワイト
標識板 ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
外径(Φmm) 80×240 文字 白色シルク印刷両面 材質 本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白) 取付穴 Φ4.5 付属品 取付ネジ2本
差動式スポット型感知器 普通型 ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
仕様 露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V) DC24 外径(Φmm) 104 主要材質 ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃) -10~+50 表示灯 【作動】赤色LED
光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
型式検定番号 感第2020~16号 定格電圧(V) DC24 使用温度範囲(℃) -10~+50 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
プロテクタ(表示灯用) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質 プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒 外径(Φmm) 130 取付穴 Φ4.5
火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1セット(2個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途 住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報 質量(g) 約130(電池含む) 電源 専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 10×4 感度 光電式2種 バッテリー容量(Ah) 0.3 警報方式 SWブザー警報 感知方式 煙式 音量(dB) 70以上/m 電池寿命(年) 約10
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
定格電圧(V) DC24 主要材質 本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途 オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 仕様 充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式 種別 蓄圧式 型 10型 タイプ ストップ付 種類 粉末ABC 使用温度範囲 -30℃~+40℃ エコマーク認定 認定 材質(ホース) PVC製 検定規格 消第29~1号 材質(ノズル) POM製 単位 (消火能力)A-3・B-7・C ホース寸法(mm) 約327 放射時間 約15秒(20℃)/3~7m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa) 2 ノズル径(Φmm) 5.1 エコマーク認定番号 10127007
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途 住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g) 約120(電池含む) 電源 専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 10×4 感度 定温式65度相当 バッテリー容量(Ah) 0.3 警報方式 SWブザー警報 感知方式 熱式 音量(dB) 70以上/m 電池寿命(年) 約10
火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN) ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途 住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス 質量(g) 約130(電池含む) 電源 専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 10×4 感度 光電式2種 バッテリー容量(Ah) 0.3 感知方式 煙式 音量(dB) 70以上/m 音声 (お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年) 約10
補修品(終端器) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
コンデンサ容量(μF) 0.33、50 寸法L(mm) 【電線視線部】8 定格電圧(V) 【電線】300 定格温度(℃) 【電線】+80
差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
外部制御用P端子付
カバー 塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃) マイナス10~プラス50 定格電圧(V) DC24 接続 【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個) 定格電流(mA) L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号 感第2019~25号 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
火災検知システム 煙感知器 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷
煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得
検知方式 光電式 定格電圧(V) L-C間:DC19、P-C間:DC12 定格電流(mA) L-C間:5、P-C間:100 消費電流 監視時:50μA、作動時:5mA 感度 1種相当(4%/m) 使用環境温度(℃) -10~+60 主要材質 難燃性樹脂 質量(g) 55(ベース含む) 仕様 使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
光電式スポット型感知器3種(露出型) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
型式検定番号 感第2020~17号 定格電圧(V) DC24 定格電流(mA) L-C間:65 使用温度範囲(℃) -10~+50 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様 感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
適合 【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E 外径(Φmm) 53.6 適合アダプタ FZ-007
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
補助棒別途着脱器のみ
ベル(P型用) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V) DC24 主要材質 アルミニウム合金 色(本体) マンセル7.1R3.6/12.8相当
フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm) 140 使用環境温度(℃) -20~+70 主要材質 難燃性樹脂 色(本体) マンセル 7R4/13相当
光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V) DC24 定格電流(mA) 55 表示灯 【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 使用環境温度(℃) -10~+50 主要材質 難燃性樹脂
光電式スポット型感知器 1種 (露出型) ニッタン(NITTAN) 3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途 1種 その他 【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 定格電圧(V) DC24 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 【L-C間】65 鑑定型式番号 感第2020~15号 主材質 難燃性樹脂 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時 関連資料 ※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベース CX2B-001・B2-C
火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN) ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1セット(2個)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途 住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス 質量(g) 約120(電池含む) 電源 専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 10×4.3 感度 定温式65度相当 バッテリー容量(Ah) 0.3 感知方式 熱式 音量(dB) 70以上/m 音声 (お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年) 約10
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V) DC24/AC24、50/60Hz 定格電力(VA) 監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V) 出力電圧(V) DC19 抵抗(Ω) 外部配線抵抗:20以下 終端抵抗 7.5KΩ 1/4W 接続台数 検知器:最大20個 使用環境温度(℃) 0~+60 主要材質 アルミニウム 鋼板 質量(g) 570 仕様 接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品) RoHS指令(10物質対応) 対応
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得
定格電圧(V) AC100~240、50/60Hz 定格電力(VA) 監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V) 出力電圧(V) DC19 抵抗(Ω) 外部配線抵抗:20以下 終端抵抗 7.5KΩ 1/4W 接続台数 検知器:最大20個 使用環境温度(℃) 0~+60 主要材質 アルミニウム 鋼板 質量(g) 570 仕様 接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品) RoHS指令(10物質対応) 対応