ブリージング袋FSC藤原産業¥3,298~税込¥3,628~
1セット(20枚)ほか
当日出荷
PCグラウトブリージング率測定用ポリエチレン袋袋中央の印刷されたラインは、角底から約200mmの位置を示しています。
厚さ(mm)約0.05直径×長さL(Φmm×mm)約50×550コードN050試験方法JSCE
スマイルマジックラインテープL字定位置シールFSC藤原産業当日出荷
テープの貼れないカーペットフロアの机や椅子などの定位置表示ができるL字シール!このシールがあれば、机や椅子などを移動させたとき、元の位置にキッチリ戻せる!マジックテープなのでピッタリ貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!
幅(mm)5厚さ(mm)1寸法(mm)L字:20×20素材マジックテープ入数(個)20
マグネットスイッチ SUSナット付FSC藤原産業当日出荷
コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。
質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
スマイルマジックラインテープFSC藤原産業当日出荷
テープを張れないカーペットフロアに区画線・誘導線を引けるラインテープ!普通のテープや養生テープなどと違い、マジックテープなのでしっかり貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!区画線・5S活動に便利!イベントや仮置きスペースなど、臨時的なスペースの区分に大活躍!
長さ(m)5素材マジックテープ幅×厚さ(mm)50×1
単管パイプキャップFSC藤原産業(2件のレビュー)当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.8~2.3色ライトグレーパイプ径(Φmm)48.6
スマイル発注カード&ホルダー 印字シール付FSC藤原産業(1件のレビュー)翌日出荷
発注・在庫管理の仕組み化に!発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
セット内容発注カード ホワイト・イエロー 各10枚、カードホルダー 10個
単管クランプ Φ32~37FSC藤原産業当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37
片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業当日出荷
タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
フローコーン Pロート(組立架台付)FSC藤原産業当日出荷
プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
チャップマンフラスコ 500mlFSC藤原産業当日出荷
白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
ポールフィックス(ピンポール固定治具)FSC藤原産業(2件のレビュー)当日出荷
スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。適合3m×3段/5m×5段/7m×4段セット内容本体、ピンポール300L質量(g)187寸法165×68×30
スポンジFSC藤原産業当日出荷
柔軟性と弾力性に優れたウレタンフォーム製スポンジですカットしての使用も簡単で、緩衝材・養生材・隙間埋めなど、さまざまな用途にご使用いただけます。
スマイル発注カード&ホルダー 無地FSC藤原産業当日出荷
発注・在庫管理の仕組み化に!発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
セット内容発注カード ホワイト・イエロー 各10枚、カードホルダー 10個
パレットハング:標準タイプ センター治具付FSC藤原産業(1件のレビュー)当日出荷
【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
Pロート部品 ポイントゲージFSC藤原産業当日出荷
Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
送りん棒(PPバンド送り棒)FSC藤原産業(1件のレビュー)当日出荷
パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。
材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
パレットハング:幅広タイプFSC藤原産業当日出荷
【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
セーフティーケーブルFSC藤原産業当日出荷
継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
ひけシート フック付 防災用消火シート 防災安全協会・EU規格準拠FSC藤原産業(2件のレビュー)当日出荷
火元に被せるだけで初期消火が行える防炎用シートです。グラスファイバー製で(耐熱温度 約550℃)国内では防災安全協会に認証されました。厳格なEU規格準拠、ヨーロッパの標準規格(EN1869:2019)に準拠した品質管理を遵守しています。シート状で軽く、扱いやすいため、すばやく火元に被せることで初期消火が行えます。ガラス繊維のシートに窒息消火の効果を高めるシリコンコーティングを施しています。消火器に次ぐ「セカンド消火ツール」として最適です。キッチン、ストーブ、灰皿、線香、モバイルバッテリー等、日常生活に潜む危険対策として安心です。シートを被れば炎から身を守りつつ避難用としての利用も可能です。災害時の防災対策としても備えられます。
タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナットFSC藤原産業当日出荷から7日以内出荷
仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
吊りテンビンFSC藤原産業当日出荷
ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具FSC藤原産業(1件のレビュー)翌日出荷
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
アンボンドキャッピングFSC藤原産業当日出荷から翌日出荷
上面部分と側面部分が取り外しできるため、ゴムの交換がスムーズです。側面部分にエアー抜き用の穴を設けているため、エアー抜きの必要がありません。万が一、上面部分に傷が生じても再研磨加工が簡単にできます。
用途コンクリートの圧縮試験に用いられる供試体のキャッピング方法です。レイタンス処理などをせずに、すぐに供試体を圧縮強度試験にかけることが出来き、試験作業の省力化に役立ちます。メーカー(株)西日本試験機
KS コ型(押ボルト付)FSC藤原産業当日出荷
H形鋼用吊金具鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
カムロック安全バンドFSC藤原産業当日出荷
カムロック外れ防止バンド!カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
タノナットFSC藤原産業当日出荷
ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプFSC藤原産業当日出荷
取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。
材質ビニール製全長(mm)1100質量(kg)0.7色レッド適合サイズ1m収納の目安20本
標識プレート カラビナ付FSC藤原産業翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に8か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容頭上注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
スマイル発注カードホルダーFSC藤原産業(1件のレビュー)当日出荷
発注・在庫管理の仕組み化に!発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
内容カードホルダーのみ数量(個)1セット(10個)
検尺Fロッド8(ジョイント式) 1mFSC藤原産業当日出荷から翌々日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付FSC藤原産業当日出荷から翌日出荷
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
チャップマンフラスコ用 クリップアローFSC藤原産業当日出荷
チャップマンフラスコに装着することで、現場での記録用写真撮影がスムーズに行えます。測定状況の明確な記録に最適で、作業報告書や検査資料の精度向上に貢献します。
材質プラスチック質量(kg)0.1対応径(Φmm)約35
ポールフィックスⅢ 角ピンタイプFSC藤原産業(2件のレビュー)当日出荷
スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
簡単くんrightFSC藤原産業当日出荷
グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。