カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 測定・測量用品(111)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 東和制電工業(TOWA)
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(27)
  • 100,000円以上(90)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)寸法L(mm)150消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
パドル式レベルスイッチ(HL-400N型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)東和制電工業(TOWA)
67,980税込74,778
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL東和制電工業(TOWA)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
パドル式レベルスイッチ(PRL-100) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100)東和制電工業(TOWA)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101)東和制電工業(TOWA)
89,980税込98,978
1台
26日以内出荷から36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
ミニフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)ミニフロートスイッチ東和制電工業(TOWA)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
パドル式レベルスイッチ(HL-400G型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400G型)東和制電工業(TOWA)
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に取付サイズG3/4"羽寸法(mm)W-35×80仕様リード線500mm付/屋内仕様関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
パドル式レベルスイッチ(PRL-101型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101型)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
取付サイズJIS5K65A
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
振動式レベルスイッチ RRH 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RRH東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプフォーク寸法L(mm)137mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用) 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)東和制電工業(TOWA)
169,800税込186,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ東和制電工業(TOWA)
289,800税込318,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
99,900税込109,890
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
109,000税込119,900
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
96,980税込106,678
1台
26日以内出荷から36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
96,980税込106,678
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
96,980税込106,678
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
パドル式レベルスイッチ(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500)東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
79,980税込87,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
108,800税込119,680
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷から21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
84,980税込93,478
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-300) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-300)東和制電工業(TOWA)
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
129,800税込142,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A