両面スポンジ砥石オフィスマイン(21件のレビュー)当日出荷
スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。
両面使えて経済的!
二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。
研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。
湿式・乾式研磨が可能です。
水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
用途車両塗装の仕上研磨
下塗の目ケシ仕上
サーフェサーの研磨
「ブツ取り」後のボカシ研磨
家具、楽器、塗装仕上研磨
木工家具木地仕上
その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)寸法(mm)115×140厚さ(mm)約5砥材シリコンカーバイト研磨材の構造ポリウレタンスポンジ適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
とんがりキャップオフィスマイン¥5,798~税込¥6,378~
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
スイプロンベルト(不織布ベルト)オフィスマイン(2件のレビュー)当日出荷
目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。
特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。
あらゆる状況に対応可能です。
耐水、耐油性に優れています。
各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。
鉄板などの表面加工。
アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330質量(g)167質量(g/本)8.35適合材鉄板、アルミ、銅など幅×長さ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応
HLベルトオフィスマイン当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ローラーミニコオフィスマイン当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨質量(kg)1.25付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差しローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260空気消費量(m3/min)0.30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000仕様エアー式トラスコ品番138-8142
ローラーミニコ用ゴムコンタクトオフィスマイン当日出荷
ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。
硬度55°仕様ローラーミニコ用、静電対策用トラスコ品番156-9104質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)オフィスマイン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~
1セット(30枚)
当日出荷
スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
マイン マイン 標準グリッドブラシ#320 320#オフィスマイン当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用粒度320トラスコ品番808-0127材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄色青質量(g)120ホイール寸法(mm)Φ50×60
ローラーミニコオフィスマイン(1件のレビュー)当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。仕様電動式付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチトラスコ品番138-8151質量(kg)1.6ベルト幅(mm)60電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])3500ベルト長さ(mm)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122ローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260
マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)オフィスマイン当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
ヘアーライン作業に最適です。
アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
用途ヘアライン作業用粒度#60ベルト寸法(mm)60×260トラスコ品番808-0134色グレー質量(g)340使用条件マインツールでご使用下さい。
コードレス電動ダイグラインダーオフィスマイン翌々日出荷
充電時間60分
用途一般研磨作業トラスコ品番628-6490セット内容充電アダプター軸径(Φmm)6全長(mm)260質量(kg)0.74無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
キレキュートベルトオフィスマイン¥9,298~税込¥10,228~
1セット(12本)ほか
当日出荷
高耐久性研磨ベルトです。高い研磨力が持続します。
用途金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨ベルト寸法(mm)60×260セット内容12本入、20本入材質布、セラミック色赤サイズ(mm)60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
ローラーミニコ変速タイプ(電動式)オフィスマイン(1件のレビュー)当日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
アルミアイドルローラーオフィスマイン当日出荷
トラスコ品番755-0260適合機種RMBタイプ質量(g)110品名アルミアイドルローラー
ワイド100巾研磨ベルトオフィスマイン¥5,598~税込¥6,158~
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)100×260RoHS指令(10物質対応)対応
ナローベルター用研磨布ベルトオフィスマイン当日出荷
マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。複雑な形状、あらゆる研磨に使用できます。金属から木材までのあらゆる材質に対応します。
用途バリ取り。L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。粒度Z80ベルト寸法(mm)3×330トラスコ品番364-0876色黒質量(g)113
ハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン当日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
サイレントグラインダーオフィスマイン当日出荷
低速・高トルクタイプ低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!サイレントダイグラインダー Φ6モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12