逆アダプタ大阪コネクター製造当日出荷から3日以内出荷
防爆用逆アダプターです。
正アダプタ大阪コネクター製造当日出荷から3日以内出荷
防爆用正アダプターです。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
パイプキャップ大阪コネクター製造翌々日出荷から3日以内出荷
亜鉛ダイガスト製なので赤さびが出ません。
防水プリカ水抜ユンオンカップ大阪コネクター製造翌日出荷
可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
プラグ大阪コネクター製造3日以内出荷
六角穴沈み込みタイプです。亜鉛ダイガスト製なので赤さびでません。
径違ねじなしコンビネーションカップリング大阪コネクター製造翌々日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
ボックスコネクタ大阪コネクター製造翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
ジョイントフレックス大阪コネクター製造¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板色黒常用温度(℃)-20~60
絶縁ブッシング大阪コネクター製造¥3,898~税込¥4,288~
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ大阪コネクター製造翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
ねじなしコンビカップリング大阪コネクター製造翌日出荷から3日以内出荷
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
パイプキャップ大阪コネクター製造¥8,898~税込¥9,788~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
違径ニップル大阪コネクター製造¥7,998~税込¥8,798~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付機械類には捻じ込にて取付
防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造翌々日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造翌々日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造¥10,980~税込¥12,078~
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造翌々日出荷
用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造¥12,980~税込¥14,278~
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング大阪コネクター製造¥7,198~税込¥7,918~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
非防水型アングルボックスコネクター90°大阪コネクター製造翌々日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83