お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉イノホイ4日以内出荷から7日以内出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品イノホイ4日以内出荷
熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。質量(g)約375高さ(cm)台座:3.5素材ABS樹脂
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アニマルキャッチポールイノホイ翌々日出荷
1ケーブルを緩め、イヌから隠すようにしながら静かにイヌに近づいてください。ポールを構えたりするとイヌが怯えてしまうので避けましょう。輪をかける2両手を使ってワイヤーの輪を素早くイヌの頭部に通します。イヌの首にフィットするまで、片手でリリースコードを締めていきます。首を締める、動物をコントロールする等の行動は決してとらないでください。イヌを誘導3両手でポールを少し長めに持ち、動物の首にリードがきちんとかかっていることを確認したら、イヌの隣に立って前方へ誘導します。イヌは視界に先導者がいる場合は先方へ進もうとしますが、後方についたほうが良い場合もあります。タヌキの場合4イヌをそのまま誘導しながら搬送場所に誘導します。トラックの荷台など高い位置に誘導する場合は、別途傾斜台のご使用をおすすめします。タヌキ等 野生動物の場合…首や胴体だけに輪をかけるのではなく、たすき掛けのように頭と前片足にかかるようにしてください。
用途箱罠で捕獲した小型~中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。樹上、建物の下、雨水排水路などでも、このアニマルキャッチポールを使えば救出することが可能です。【対象動物】小型・中型哺乳類タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど全長(mm)1220質量(kg)約11
ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉イノホイ(1件のレビュー)5日以内出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。質量(kg)約20寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8塗装グレー
くくり罠ストロング 完成品イノホイ4日以内出荷
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4
くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 部品イノホイ4日以内出荷
熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。素材ABS樹脂
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉イノホイ翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19イノホイ4日以内出荷
強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):881材質亜鉛めっき径(Φmm)4規格6×19
くくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ4日以内出荷
くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本・抜け防止金具 ×10個・より戻し(サルカン) ×10個・シャックル ×10個・蝶ねじ(シングル) ×10個・蝶ねじ(ダブル) ×10個・アルミクランプ管 ×40個+予備2個・塩ビ管 ×10組・スプリング (ステンレス製)×10本
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJイノホイ4日以内出荷
穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。付属品 取扱説明書
用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。内容スプリングセットアーム寸法(mm)踏み板:短径115 長径145素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
くくり・鼻保定兼用くくり罠「TSJ」イノホイ4日以内出荷
穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。
用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、くくり・鼻保定兼用のステンレス製薄型くくり罠です。素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19イノホイ翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1700材質ステンレス径(Φmm)5規格7×19
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×24イノホイ4日以内出荷
強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):805材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×24
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19イノホイ4日以内出荷
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):2265材質ステンレス径(Φmm)6規格6×19
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19イノホイ翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1020材質ステンレス径(Φmm)4規格6×19
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプイノホイ翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。質量(kg)約80寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8塗装グレー
くくり罠ストロング 部品イノホイ4日以内出荷
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
くくり罠 えびのブラックイノホイ4日以内出荷
踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。付属品 取扱説明書
用途イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。質量(g)2465寸法(cm)踏み板:15×17全長(cm)73塗装黒色塗装アーム長さ(cm)45素材踏み板部分:ステンレス
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19イノホイ翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1582材質ステンレス径(Φmm)5規格6×19
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19イノホイ4日以内出荷
強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):881材質亜鉛めっき径(Φmm)4長さ(m)30規格6×19
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 7×19イノホイ4日以内出荷
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ6mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):2265材質ステンレス径(Φmm)6規格7×19
イノシシ・シカ用くくり罠 イノシシホイホイ用 スプリングセットイノホイ4日以内出荷
初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。荷重(kg)圧縮時:15.4
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×24イノホイ4日以内出荷
大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×24のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1805材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×24
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19イノホイ4日以内出荷
4mm径だと少し心許ないと感じる場合に。Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1377材質亜鉛めっき径(Φmm)5規格6×19
くくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ4日以内出荷
各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本・抜け防止金具 ×5個・より戻し(サルカン) ×5個・シャックル ×5個・蝶ねじシングル ×5個・蝶ねじダブル ×5個・アルミクランプ管 ×20個+予備1個・塩ビ管 ×5組・スプリング (ステンレス製)×5本
用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
くくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ4日以内出荷
くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本・抜け防止金具 ×10個・より戻し(サルカン) ×10個・シャックル ×10個・蝶ねじ(シングル) ×10個・蝶ねじ(ダブル) ×10個・アルミクランプ管 ×40個+予備2個・塩ビ管 ×10組・スプリング (ステンレス製)×10本"
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19イノホイ翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ4mm、7×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1090材質ステンレス径(Φmm)4規格7×19
くくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ4日以内出荷
各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本・抜け防止金具 ×5個・より戻し(サルカン) ×5個・シャックル ×5個・蝶ねじシングル ×5個・蝶ねじダブル ×5個・アルミクランプ管 ×20個+予備1個・塩ビ管 ×5組・スプリング (ステンレス製)×5本"
用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19イノホイ4日以内出荷
大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1978材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×19
オールステンレス解体ハンガー「かける君」イノホイ4日以内出荷
品衛生法で推奨されているステンレス製の解体ハンガーです。スチール製と比べて錆が発生しにくく衛生的、かつ軽量でバランスが良いため作業効率に優れた商品です耐荷重は150kgとなっており、線材だけで作られた商品よりも耐久性・耐荷重に優れているため、大物を加工する際も安心して作業することができます。
用途食品衛生法で推奨されているステンレス製の解体ハンガーです。ジビエ処理加工施設、その他各種食肉加工施設などに。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)150サイズ(mm)W500×D20×H150
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉イノホイ翌々日出荷
落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー