HSSメタルソー(普通鋼用)大同興業(5件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業(2件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様)大同興業7日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
軟鋼用 溶接ワイヤー大同興業¥15,980~税込¥17,578~
1箱(5kg×2巻)
当日出荷から3日以内出荷
工業用バーナー 標準タイプ(都市ガス仕様)大同興業7日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
HSSメタルソー(一般用)大同興業当日出荷
一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
工業用バーナー 省エネガスバーナー(都市ガス仕様)大同興業翌々日出荷から7日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。
使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
ランニングコストを抑えたい方に。
工場内 CO2排出量を減らしたい方に。
既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業当日出荷
ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア大同興業45日以内出荷
乾燥・加熱・熱処理・熱風送風に最適なバーナー完成!燃焼ファン周波数操作制御搭載。コンパクトなバーナー本体で場所をとらない。高性能ターボファン搭載で力強い燃焼を発揮。ダイレクト着火方式で確実に点火。燃焼の調整範囲が広く色々な装置で使用可能。通信機能やIoT管理で生産の計画を支援。最新・高性能の安全装置で安全を確保。
用途塗装・水切り乾燥食品・繊維・印刷・建材乾燥フライヤー・温水・脱脂槽加熱その他局部加熱・熱処理容量(kW)232..6(200000kcal/h)電源(V)200(60Hz/50Hz)供給方式LPG2.8kPa、LNG2.0kPa対応制御比例制御方式(燃焼エア周波数操作/均圧弁制御)点火方式自動高圧スパーク点火操作端子BOX止まり検知方式フレームロッド検知関連資料(20.5MB)
アークスタッド溶接機大同興業翌々日出荷
M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。
仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12質量(kg)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351溶接電流(A)100~650
スタッド溶接機大同興業翌々日出荷
バッテリ充電方式を採用で電源設備のない環境でも使用可能です。(100Vにも対応)スタッド径の選択のみで標準溶接条件を選定。
仕様●充電エネルギー(Ws):500●入力(V/A):単相100~240/10(50/60Hz)●溶接レート:M3=40本/分(充電圧55V)/M6=20本/分(充電圧100V)●溶接可能スタッド径:M3~M6(アルミはM4まで)●適応溶接ガン:C-06質量(kg)バッテリー有:12/バッテリー無:10コンデンサ容量(μF)100000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×475×355
アークスタッド溶接機大同興業¥1,998,000~税込¥2,197,800~
1台
翌々日出荷
M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg一次側50m延長可能(14s/g×4芯)
仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200
スペシャルソー SPソシリーズ大同興業5日以内出荷
チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
仕様●メーカー:日東工器、マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.0×32アズワン品番65-9558-70
万能はさみ大同興業5日以内出荷
万能はさみ鉄板の端で小さいRをきれいに切りたい場合に適しています。短い直切り、R切断用。
仕様●切断刃の長さ(mm):40●材質:高品質スチール●抗張力(N/平方ミリメートル):600アズワン品番65-9558-72繰り返し・詰め替え対応
クランプ冶具大同興業5日以内出荷
特殊クランプ治具汎用クランプに取り付けアングルの角部や丸パイプの締め付けに適しています。内角60度から外角60度まで使えます。
仕様●当り面巾(mm):45●適応機種:G-20、TG-20-SG迄●個数:2コ1組アズワン品番65-9558-68
メタルソー HSS300X2シリーズ大同興業5日以内出荷
特に厳選された素材を基に、1枚1枚慎重に製作され、強靭な粘りと剛性を誇っております。
仕様●メーカー:日東工器、マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.5×32アズワン品番65-9558-64
ワンタッチクランプ GHシリーズ大同興業5日以内出荷
ラチェット機構により、レバーを引くだけの簡単操作。材料押さえ面は回転しないので、材料がずれにくい。ワークに傷がつきにくく、ステンレスや非鉄にもおすすめ。
仕様●開き(mm):300●フトコロ(mm):120●レール(mm):24.5×9.5●重量(kg):1.51アズワン品番65-9558-75
スペシャルソー SPソシリーズ大同興業5日以内出荷から8日以内出荷
チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
スペシャルソー SPソシリーズ大同興業5日以内出荷
チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
仕様●メーカー:マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):370×2.5×40アズワン品番65-9558-66
オメガクランプ大同興業5日以内出荷
オメガクランプGZ-K型のオメガクランプ。
仕様●開き(最大mm):300●フトコロ(mm):140●レール(mm):25×12アズワン品番65-9558-71
メタルソー HSS300X2シリーズ大同興業5日以内出荷
特に厳選された素材を基に、1枚1枚慎重に製作され、強靭な粘りと剛性を誇っております。
仕様●メーカー:大同興業●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.0×31.8アズワン品番65-9558-65
クランプ大同興業5日以内出荷
一般用クランプにぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。スピンドルとキャップの交換部品があります。
仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5アズワン品番65-9558-73
HBSスタッド溶接機大同興業翌々日出荷
高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。溶接ガン(C-08)が付属しております。
用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に適合可能ガン:C-08・CA-08入力電圧(V)単相100充電電圧(V)50~220入力電流(A)10
CMLトップベンダー大同興業翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
本体寸法(mm)760×500×1000本体質量(kg)186回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4モーター電圧(V)3相200角度調節マイクロプロセッサー
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)大同興業翌々日出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能表面温度(℃)MAX800
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01