オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (3) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (109) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (10) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (3) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (7) ブランド: 秀和システムブランド: ロバートショウすべて解除
サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途 使用用途:機器の温度管理 その他 【封入液】HB-40(SDSはこちら) 材質 【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチ SP-STスナップ式 基本仕様 液圧シリーズ電気サーモスタット 電気定格 25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 周囲温度(℃) 0-66 ディファレンシャル 3~6℃ 制御温度(℃) -20~370
サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途 使用用途:機器の温度管理 スイッチ SP-STスナップ式 電気定格 25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
用途 使用用途:機器の温度管理 その他 【封入液】HB40 材質 【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 基本仕様 4端子サーモスタット 電気定格 30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC 周囲温度(℃) -18~66 ディファレンシャル 3.5~8℃ スイッチ動作 DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー ロバートショウ 7日以内出荷
Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 位置の自由度タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 互換性標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 二重絶縁アース接地は不要 腐食保護を強化するための真鍮製接点 本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています
用途 機器、システムの温度管理 仕様 【霜取りタイミング】21分間 その他 【パラゴンバルク】A1401-00 定格 120V AC、60 Hz、15 アンペア、1/2 HP サイクルタイム 【霜取り】6時間
サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
MPA 型入力調整器は従来の 3 段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、スイッチに内蔵されたバイメタルタイマーにより ON/OFFの時間間隔を制御し、1本の電熱負荷の入力割合をMin.7%からMax.100%まで無段階に入力を調整します。周囲温度補正の機構も装備されておりますが、バイメタルタイマー用の内部ヒーターが熱を発生するため、密閉状態でのご使用は避けてください。
用途 使用用途:機器の温度管理 スイッチ SPST シャフト 押し回し 基本仕様 バイメタルタイマ内臓 周囲温度(℃) 10~100
サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。
用途 使用用途:機器の温度管理 材質 【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチ SP-STスナップ式 接点 金メッキクロスバー 基本仕様 50VA PILOT DUTY 120-277VAC 電気定格 50VA PD@120/277VAC 接点材質 銀(90%)/パラジューム(10%) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 【スナップ式】温度上昇でOFF
Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途 機器、システムの温度管理 スイッチ DPST 番号 【カナダのモデル】C802 温度 【℃ / °F 】10~32(50~90)+/- 2 (+/- 1) 電気定格 120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ アプリケーション 暖房
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウ 7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップのセットアップ ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 NEMA1ケースおよびカバー NEMA4Xモデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途 機器、システムの温度管理 温度範囲(°F) -30~220(-34~104℃) 周囲湿度(%) 相対湿度 0~95、結露なきこと
ダイアル部品 ロバートショウ 当日出荷 から 7日以内出荷
5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。
ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウ 7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃)ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃)センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージEEPROMメモリは停電時に制御設定を保持エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意NEMA1ケースおよびカバーNEMA4Xモデルもご用意していますディスプレイにホワイトバックライトを採用センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途 機器、システムの温度管理 仕様 長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
D33シリーズは6端子をもつ三相専用のDP-STサーモスタットです。作動中は、3線のうち2線のみがON-OFF作動して温度制御します。OFF位置においては、3線全てがOFF状態となります。強制OFF機構のおかげで、周囲温度が極端に下がった場合であっても、誤って接点がONしてしまうことは避けられます。
用途 使用用途:機器の温度管理 その他 【封入液】HB-40 材質 【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチ DP-STスナップ式 基本仕様 三相専用DP-STサーモスタット 電気定格 30A@250VAC(抵抗負荷) 周囲温度(℃) -18~66 ディファレンシャル 3.5~8℃ スイッチ動作 DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付) 制御温度(℃) 15~288
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ 4日以内出荷
天然ガス用パイロットバーナー(点火装置付き)
用途 機器、システムの温度管理 備考 5SL-2 パイロット .018 天然ガス用 5SL-2 スパーク電極 18
ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウ 4日以内出荷
Robertshaw(R)汎用パイロットマウント点火装置センサーは、主に712シリーズ間欠パイロット点火Uni-Kit(R)とともに使用されます。この点火装置およびセンサーのアセンブリには、取り付けブラケット、取り付けハードウェア、および24インチのリードが含まれています。 *取り付けに必要なすべての部品が含まれています*クイック交換部品
暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ 4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途 機器、システムの温度管理 備考 6SW14-21E (22 天然ガス用)
FJ コイル 120ボルト ロバートショウ 4日以内出荷
FJ コイル 120ボルト
用途 機器、システムの温度管理 備考 3/8インチ メスねじ接続 電気定格 110/120V 50/60Hz
GSシリーズ サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能
用途 機器、システムの温度管理 温度範囲(°F) 200-500
ガス調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
ガス調理コントロール
用途 機器、システムの温度管理 流出口タイプ 【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch 長さ(inch) 【キャピラリー】36 温度範囲(°F) 200~550
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブ ロバートショウ 4日以内出荷
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
1720シリーズ サーモマグネティック安全弁 ロバートショウ 4日以内出荷
Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
汎用ガス圧制御 ロバートショウ 4日以内出荷
ユニバーサルガス圧力調整器
用途 機器、システムの温度管理 備考 3/4 × 3/4 天然ガス/LP 兼用
4200シリーズ ガスサーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。
用途 機器、システムの温度管理 備考 150~550°F対応、キャピラリーチューブ長 72インチ
ガスサーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
調理機器用アクセサリー 無段階ノブキット
用途 機器、システムの温度管理 仕様 【ダイヤルマーキング】ローハイ 色 1-青1-赤1-黄1-緑1-グレー 備考 スペシャルスライドパックパッケージ タイプ 【ノブ】ブラックエレクトリック 部品番号 【オーバーレイ】414 モデル 【OEM】5000 - 5502
4200シリーズ ガスサーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。*耐熱素材と堅牢な設計 *パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています *ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します*低温制御が可能*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます*4方向取り付け可能位置*RoHS準拠
用途 機器、システムの温度管理 その他 【「E」側】1/2インチ配管【インレットサイド「F」】1/2 インチパイプ【「G」位置・背面】なし【インレットリア「H」】該当せず【パイロット排出口】側面 備考 FDTH-1-04-48 温度 -30°F to 220°F (-34℃ to 104℃) 設置方式 4方向 長さ(inch) 【キャピラリー】48 バルブサイズ 3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
6S30-6 パイロットアセンブリ ロバートショウ 4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途 機器、システムの温度管理 備考 6S30-6 パイロット 26N 30インチ パイロット組立品
KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ 4日以内出荷
電気調理機器用コントロール/調理用制御装置
用途 機器、システムの温度管理 バルブサイズ 3/16 × 9-3/4inch 温度範囲(°F) 100-450, 36インチキャピラリー
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ ロバートショウ 4日以内出荷
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ
用途 機器、システムの温度管理 バルブサイズ 3.16インチ × 11-5/8インチ 温度範囲(°F) 100~450、キャピラリー長 42インチ