オフィスサプライ (42) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 自動車用品 (9) ブランド: 秀和システムブランド: Smart Stockすべて解除
11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) スタンド機能 背面ハーフクリアフラップケース オートスリープ機能 Smart Stock 当日出荷 から 14日以内出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節が可能/オートスリープ機能搭載
適合機種 iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代) 材質 PC+PU 質量(g) 198(本体)/202(パッケージ込) 本体質量(g) 198 パッケージサイズ(mm) W185×H252×D15(本体)/W200×H255×D16(パッケージ込) 機能 動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節機能 端末 11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) オートスリープ機能 有
ブロワー 充電式 小型 ブラック コードレス 送風 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 充電ケーブル付属 Smart Stock 欠品中
パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属/軽量で持ちやすい/ライト搭載で暗い溝や隙間の状態確認もOK
用途 ・ゴミやホコリを一気に吹き飛ばす
・車やバイク洗車後の水滴飛ばし
・落ち葉清掃
・デスク周り掃除に
・網戸掃除にも
・側面のライトで暗い溝や隙間掃除にも
【建築・内装・リフォーム現場でも大活躍!】
木くずや粉塵が発生しやすい現場では、効率的に清掃ができ、
サッシレールの掃除では、吐き出しにくい溝のゴミを一気に屋外へ
【自動車整備やちょっとした車内清掃にも!】
短時間での社内掃除や複雑に入り込んだエンジン周りの清掃に最適 付属品 充電ケーブル×1(USB Type-A→USB Type-C) 材質 ABS 色 ブラック 電源 充電式リチウムイオン電池 本体寸法(mm) 140×106×36 本体質量(g) 237 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 100000 定格入力電圧(V) 7.2 風量 5段階&1段階(パワーモードのみ) 充電時間 約4時間 操作方法 長押し:電源ON/長押し後、1回押し:風量調整(5段階)/2回押し※側面のライトが点灯します:ライトON→フラッシュON→ライトOFF バッテリー容量(mAh) 3000mAh 充電方式 本体側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのSB Type-Cポートコネクタを接続し、ACアダプタ等のUSB Type-Aポートを付属のケーブルで接続します。 装着方法 必ずノズルを装着の上、本製品をご使用ください。※ノズルを送風口内側の凹凸に合わせて装着してください。 連続動作時間 最大3時間(風量1段階)※使用環境により異なります 関連資料 (1.04MB)
11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) 360度回転スタンド機能 背面クリアフラップケース オートスリープ機能 Apple Pencilホルダー付 Smart Stock 当日出荷 から 19日以内出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/360度回転構造で縦置き可能&2段階の角度調節が可能なスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C対応)
適合機種 iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代) 材質 アクリル+PU 質量(g) 309(本体)/313(パッケージ込) 本体質量(g) 309 パッケージサイズ(mm) W195×H252×D16(本体)/W230×H262×D17(パッケージ込 機能 360度回転構造で縦置き可能&2段階の角度調節が可能なスタンド機能 端末 11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) ホルダー Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C対応) オートスリープ機能 有
iPad mini (A17 Pro/第6世代) 縦横スタンド可能 背面クリアフラップケース オートスリープ機能 Apple Pencilホルダー付 Smart Stock 当日出荷 から 14日以内出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応)
適合機種 iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代) 材質 アクリル+PU 質量(g) 137(本体)/141(パッケージ込) 本体質量(g) 137 パッケージサイズ(mm) W146×H200×D12(本体)/W155×H235×D14(パッケージ込) 機能 縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能 端末 iPad mini (A17 Pro/第6世代) ホルダー Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応) オートスリープ機能 有
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro/第6世代) 縦横スタンド可能 分離型ハイブリッドケース ブラック Smart Stock 5日以内出荷
【外装:OPP袋】場面に合わせてフラップを着脱できる分離型ケース/フラップ装着時は端末全体を隠せるため、管理ラベル等の露出を防ぎたいビジネス利用に最適/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilのホールドが可能(Apple Pencil Pro・USB-C対応)
適合機種 iPad mini 8.3インチ (A17 Pro/第6世代) 材質 PU+TPU+PC 色 ブラック 質量(g) 258 対応機種 iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代)
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 磁気吸着式ケース ブラック Smart Stock 5日以内出荷
【外装:OPP袋】薄さにこだわった磁気吸着式ケース/四隅ガードつきでエッジをしっかり保護/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilのホールドが可能(Apple Pencil Pro・USB-C対応)
適合機種 iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 材質 PU+PC 色 ブラック 質量(g) 297 対応機種 iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro/第6世代) 磁気吸着式ケース ブラック Smart Stock 5日以内出荷
【外装:OPP袋】薄さにこだわった磁気吸着式ケース/四隅ガードつきでエッジをしっかり保護/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilのホールドが可能(Apple Pencil Pro・USB-C対応)
適合機種 iPad mini 8.3インチ (A17 Pro/第6世代) 材質 PU+PC 色 ブラック 質量(g) 188 対応機種 iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代)
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 分離型ハイブリッドケース ブラック Smart Stock 5日以内出荷
【外装:OPP袋】場面に合わせてフラップを着脱できる分離型ケース/フラップ装着時は端末全体を隠せるため、管理ラベル等の露出を防ぎたいビジネス利用に最適/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilのホールドが可能(Apple Pencil Pro・USB-C対応)
適合機種 iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 材質 PU+TPU+PC 色 ブラック 質量(g) 490 対応機種 iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12