シルバー泡立寿菓工精器(ホテイ印)(10件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
ホテイ印 シリコンゴムヘラ寿菓工精器(ホテイ印)(3件のレビュー)当日出荷
耐熱温度(℃)200材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂質量(kg)0.1ヘラ幅W×全長(柄)mm110×220TKG品番9-0449-0401TKG品番(2017)6-0401-0401
ホテイ印 シリコンゴムヘラ寿菓工精器(ホテイ印)(1件のレビュー)当日出荷
衛生的な一体成型。
耐熱温度(℃)200材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂質量(kg)0.147ヘラ幅W×全長(柄)mm125×365TKG品番9-0449-0801TKG品番(2017)6-0401-0901
(ホ) ポリヘラ寿菓工精器(ホテイ印)当日出荷
ポリヘラ耐熱用(クリーム色)は、ナイロン樹脂製-変形温度150度です。熱湯消毒にも耐えます。
材質ナイロン全長(mm)125×225コード347000460耐熱温度(℃)150
ホテイ印 電動ドリル用泡立寿菓工精器(ホテイ印)当日出荷から翌々日出荷
各線の接合部を樹脂製にすることで柔軟性を高め、金属疲労をおこしにくく、優れた耐久性をしています。
ホテイ印 超長柄シリコンゴムヘラ寿菓工精器(ホテイ印)当日出荷
質量(g)463ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940材質(柄部)木材質(ヘラ部)シリコンTKG品番9-0211-0201TKG品番(2017)6-0193-0201
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ホテイ印 綿まんじゅうフキン 厚口寿菓工精器(ホテイ印)当日出荷
綿100%
材質綿質量(g)80タイプ厚口間口W×奥行D(mm)500×450TKG品番9-0415-1801TKG品番(2017)6-0372-1101
(ホ) テトロンモチフキン寿菓工精器(ホテイ印)6日以内出荷
耐熱性、生地の変色に強いテトロン製のモチフキンです。
寸法(mm)700×700コード347000620
(ホ) モチフキン寿菓工精器(ホテイ印)6日以内出荷
蒸し上がり抜群。生地離れがよく、使い易いです。高温度に強い安心の純綿モチフキン。
ブラック泡立寿菓工精器(ホテイ印)翌々日出荷から3日以内出荷
(ホ) 木柄ゴムヘラ(食品用)寿菓工精器(ホテイ印)6日以内出荷
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム幅W×全長(mm)125×205コード347000610耐熱温度(℃)140
ホテイ キャンパスシート寿菓工精器(ホテイ印)5日以内出荷から6日以内出荷
パン生地のセパレートに最適です。厚地なので凹凸がくずれません。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
(ホ) 新ヘラ(食品用)寿菓工精器(ホテイ印)5日以内出荷
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム幅W×全長(mm)95×195コード347000480耐熱温度(℃)140
ホテイ印 テトロンモチフキン寿菓工精器(ホテイ印)5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1000×1000mm●コード番号:AK2410アズワン品番67-2467-78
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01