オフィスサプライ (16) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2,560) 医療・介護用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: Merck(メルクミリポア)すべて解除
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 色 白色無地 特性 親水性
メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア) (3件のレビュー) 当日出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm) 75 幅(mm) 6 タイプ ストリップ 測定対象 強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア) ¥ 4,498~税込 ¥ 4,948~
1箱(20枚)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1ケース(10個)
当日出荷 から 翌々日出荷
気体(空気・CO2 )の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm) 50 材質(メンブラン) PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング) PP 有効ろ過面積(cm2 ) 19.6 湿潤性 疎水性 滅菌方法 高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa) 410kPa 接続方法 タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様 未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(8個)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター) ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1ケース(100枚)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2 )。
用途 酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。 厚さ(μm) 100 ろ過流量 20~40秒/500mL 穴径(Φμm) 1 色 白色 タイプ スクリーンフィルター 材質(フィルター) 親水性PTFE 耐熱温度(℃) 130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%) 80 表面 無地
アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~特価
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 17日以内出荷
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
色 白色無地 耐熱温度(℃) 140 タンパク質吸着率(μg/cm2 ) 3 メンブレン 厚さ7~22μm 滅菌方法 高圧蒸気滅菌
半定量イオン試験紙(MQuant) Merck(メルクミリポア) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1箱(25枚)ほか
当日出荷 から 22日以内出荷
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター) 親水性PVDF 材質(ハウジング) 変性アクリル 色 黄 直径(Φmm) 33 滅菌 γ線 有効ろ過面積(cm2 ) 4.5
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色 青 直径(Φmm) 33 滅菌 EO 有効ろ過面積(cm2 ) 4.5 ろ過量目安(mL) 200 材質(ハウジング) 変性アクリル 残液量(μL) 100以下 最高使用圧力(kPa) 1000
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1ケース(25枚)ほか
当日出荷
厚さ(μm) 80 ろ過流量 75~150秒/500mL 色 白色 タイプ スクリーンフィルター 材質(フィルター) 親水性PTFE 耐熱温度(℃) 130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%) 80 表面 無地 穴径(Φμm) 0.2
アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1ケース(8個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2 一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質 [フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2 ) 7.6 直径×長さL(Φmm×mm) 35×121 一般的な最終濃縮液量(μL) 150~300 最大初期サンプル容量(mL) スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL 遠心力(xg) スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 22日以内出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質 ナイロン6.6 色 白色無地 温度範囲(℃) -40~115(乾燥時)
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 10,790~税込 ¥ 11,869~
1ケース(100枚)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2 )。
穴径(Φμm) 0.45 タイプ スクリーンフィルター 材質(フィルター) 親水性PTFE 耐熱温度(℃) 130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%) 80 表面 無地 厚さ(μm) 80 ろ過流量 60~100秒/mL 色 白色
ペトリスライド PD1504700 Merck(メルクミリポア) (2件のレビュー) 当日出荷
47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
材質 PS製 TGK品番 719-28-41-03 寸法(mm) 51×76 滅菌 なし アズワン品番 61-0195-55
Milli-DIカートリッジ DI-Pak Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 当日出荷
Milli-DIの交換用カートリッジです。
樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。
Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。
交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
TGK品番 719-63-78-78 アズワン品番 1-5789-02
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1ケース(100枚)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm) 10 材質(フィルター) 親水性PTFE 耐熱温度(℃) 130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 厚さ(μm) 100 ろ過流量 4~6秒/500mL 色 白色 タイプ スクリーンフィルター 空隙率(%) 80 表面 無地
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
色 緑 直径(Φmm) 33 滅菌 γ線 有効ろ過面積(cm2 ) 4.5 ろ過量目安(mL) 200 材質(ハウジング) 変性アクリル 残液量(μL) 80以下 最高使用圧力(kPa) 862
PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア) 当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番 468-9623 質量(kg) 1.9 交換目安 6か月
グラム染色液キット Merck(メルクミリポア) ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1セット(500mL×5本)
当日出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容 クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本 アズワン品番 2-5965-11
マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア) ¥ 21,199~税込 ¥ 23,319~
1ケース(100個)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質 ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 耐熱温度(℃) 45 形状 (入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ ホールドアップ容量(μL) (残液量)80以下
サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(10個)
当日出荷
ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。
クロマトなどの機器分析の前処理に。
セットアップ不要のボトルトップ型
非滅菌タイプ。
目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。
口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
形状 (入口)ファネル 穴径(μm) 0.45 対応 吸引式 ろ過量目安(mL) 300~3000 材質(ハウジング) 高密度ポリエチレン
ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア) 当日出荷 から 7日以内出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL) 0.5 材質 (サンプルリザーバー)ポリプロピレン タイプ 精密ろ過 材質(フィルター) PVDF 最大遠心力(G) 12000 ローター 1.5mL(固定アングルモーター) 直径×長さL(Φmm×mm) 10.6×45 有効ろ過面積(cm2 ) 4.25
マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1ケース(100個)
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質 ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 形状 入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ 直径(Φmm) 13 穴径(μm) 0.2 耐熱温度(℃) 45 ホールドアップ容量(μL) 80以下 最大入圧(kPa[psi]) 1033(150)まで アズワン品番 1-6892-15
pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用 Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) 当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
封入剤(メルク) Merck(メルクミリポア) ¥ 4,898税込 ¥ 5,388
1本(100mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1ケース(100枚)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2 )。
穴径(Φμm) 5 タイプ スクリーンフィルター 材質(フィルター) 親水性PTFE 耐熱温度(℃) 130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%) 80 表面 無地 厚さ(μm) 100 ろ過流量 5~10秒/500mL 色 白色
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1箱(100個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 17日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質 セルロース混合エステル 色 白色 表面 無地 特性 親水性
分析用試験紙 Merck(メルクミリポア) ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1箱(100枚)ほか
当日出荷
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
染色用試薬 Merck(メルクミリポア) (1件のレビュー) ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~
1本(100mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1セット(24個)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。
タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。
超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~特価
1ケース(100枚)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2 のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。
高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。
U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。
135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05