USBハブ 4ポート USB2.0MCY TOOL当日出荷
シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。
用途USBポートの増設色ブラックポート数4コネクタ形状パソコン側:1ポート(オス)、周辺機器側:4ポート(メス)インターフェースUSB2.0/1.1ケーブル長(mm)300伝送速度(Mbps)480(理論値)
HDMIケーブルMCY TOOL当日出荷から4日以内出荷
HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠
USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-A - AMCY TOOL当日出荷
USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き
用途USBポートの増設寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
HDMI to VGA 変換アダプタMCY TOOL当日出荷から4日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
USB-A to C 変換アダプタMCY TOOL当日出荷から4日以内出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB3.0/2.0/1.1定格5WUSBタイプUSB Type-A(メス) / Type-C(オス)オス形状USB Type-A(オス)メス形状USB Type-C(メス)変換タイプオス - メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応MCY TOOL当日出荷から4日以内出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラック変換タイプオス - メス
プリンター専用ケーブル USB-A to BMCY TOOL4日以内出荷
USB2.0規格対応で、パソコンとプリンターなどの周辺機器を安定して接続できるケーブルです。シールド加工によりノイズを低減し、安定したデータ転送を実現します。高品質設計でオフィスから家庭まで幅広くご利用いただけます。
用途パソコンとプリンターの接続色ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
液晶保護フィルター のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA)MCY TOOL4日以内出荷
左右からの視線を遮るのぞき見防止フィルターです。ブルーライトをカットし、目の疲れを軽減します。指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしてもご使用いただけます。取り付け方法は「スライド式」と「両面テープ貼り付け式」の2種類。便利な取付キット付きです。
用途プライバシーと液晶画面の保護に付属品取付用引掛けガード、両面テープ材質PET機能UVカット、アンチグレア、のぞき見防止、ブルーライトカットアスペクト比16:10
ケーブルホルダー 6個セットMCY TOOL(1件のレビュー)4日以内出荷
マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します
シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用MCY TOOL(1件のレビュー)4日以内出荷
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロット【ケーブル】5
USB-C to A 変換アダプタMCY TOOL4日以内出荷
USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。
用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換色ブラック質量(g)10定格5WUSBタイプUSB 3.0/2.0/1.1オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB Type-A(メス)変換タイプオス - メス
3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式MCY TOOL(1件のレビュー)4日以内出荷
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として色ブラック質量(g)51コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C全長(cm)最大120
USB-C to VGA 変換ケーブルMCY TOOL当日出荷
USB Type-C対応パソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイやプロジェクターに出力できる変換ケーブルです。最大解像度1920×1080のフルHD表示に対応し、会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。
用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラックコネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)全長(cm)180USBタイプ3.1
液晶保護フィルター のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:9(ワイド)MCY TOOL4日以内出荷
左右からの視線を遮るのぞき見防止フィルターです。ブルーライトをカットし、目の疲れを軽減します。指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしてもご使用いただけます。取り付け方法は「スライド式」と「両面テープ貼り付け式」の2種類。便利な取付キット付きです。
用途プライバシーと液晶画面の保護に付属品取付用引掛けガード、両面テープ材質PET機能UVカット、アンチグレア、のぞき見防止、ブルーライトカットアスペクト比16:9
USB Type-C to HDMI 変換ケーブルMCY TOOL4日以内出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続色ブラックケーブル長(m)2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプMCY TOOL4日以内出荷
盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。鍵は2個付いてます。
用途パソコンの盗難対策として適合機種セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど色シルバーワイヤー長さ(m)1.2ロックシリンダー錠
マグネットクリップ シリコンタイプ 10個セットMCY TOOL当日出荷から4日以内出荷
配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています
USB-C to DisplayPort 変換アダプタMCY TOOL当日出荷
パソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。
用途USB Type-CとDisplayPortの変換全長(mm)177 (ケーブル:94)コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)対応解像度4K (60Hz)
DisplayPort to VGA 変換アダプタMCY TOOL4日以内出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGA端子搭載のディスプレイやプロジェクターに接続できる変換アダプタです。会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15質量(g)30オス形状DisplayPortメス形状VGA
マグネットクリップ シリコンタイプMCY TOOL4日以内出荷
配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています
USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-C - AMCY TOOL4日以内出荷
パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き
用途USBポートの増設付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
ノートパソコン縦置きスタンドMCY TOOL4日以内出荷
ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製スタンドです。縦置きなのでデスク周りの整理整頓や作業スペースの確保が可能です。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調整できます。機器接触部分にシリコンシートを施しているので機器への傷を防止します。
用途ノートパソコンやタブレット、キーボードなどの縦置き収納用付属品六角レンチ寸法(mm)【はさみ幅】12~68質量(g)500本体寸法(mm)約150×95×46適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット収納数1台
HDMI DVI 変換アダプタMCY TOOL4日以内出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を相互に変換できる便利なアダプタです。金メッキピンを採用しており、信号劣化を防ぎ長く安心してお使いいただけます。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器、DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
パソコン用セキュリティケーブル ナンバーロックタイプMCY TOOL(1件のレビュー)4日以内出荷
盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。南京錠一体型で施錠も簡単です。
用途パソコンの盗難対策として適合機種セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど色シルバーワイヤー長さ(m)1.1ロック南京錠
HDMI切替器 双方向対応MCY TOOL4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消寸法(mm)48×52×19質量(g)60適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2最大解像度4K接続台数2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
USB延長ケーブル オス-メスMCY TOOL4日以内出荷
USB2.0規格対応の延長ケーブル(10m)です。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)。プリンターやキーボード、外付けHDDなどのUSB機器を延長して便利にご利用いただけます。
用途USB機器の接続用色ブラック質量(g)430ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メス
HDMI切替器 3入力・1出力MCY TOOL4日以内出荷
HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消寸法(mm)61×82×17質量(g)85適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)450接続台数3
ケーブル結束用バンド 3個セットMCY TOOL4日以内出荷
配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
用途ケーブルの結束、整理整頓用として厚さ(mm)0.5色ブラック幅(cm)1.2素材ナイロン
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート付きMCY TOOL4日以内出荷
HDMI出力の映像をVGA端子に変換し、音声をステレオミニジャックから出力できるアダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応。電力が不足する場合は、別売りのUSBケーブルをUSBポートに接続して補助電源として使用できます。
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45色ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
micro HDMI to HDMI 変換アダプタMCY TOOL4日以内出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160色ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
ウェブカメラ・インカメラ用カバー 2個セットMCY TOOL4日以内出荷
ノートPC、タブレットなどのインカメラ部に取り付けるカバーです。プライバシーを保護し意図しないカメラ撮影を防ぎます。スライドさせるだけでカメラを開閉できます。
用途プライバシーの保護、デバイスのレンズ保護寸法(mm)18×9×0.8色ブラック
有線ハンズフリーマイクMCY TOOL4日以内出荷
ヘッドセットタイプの有線マイクです。
用途動画撮影時や会議用のマイクとして色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)約1コネクタ形状3.5mm L型ジャック
ケーブルホルダー 10個セットMCY TOOL4日以内出荷
ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。
寸法(mm)45×19×11収納幅(mm)【コード】32
USBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB-C & ライトニングMCY TOOL4日以内出荷
5in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB Type-C、Lightningのデバイスをサポートします。USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途ポート不足を解消寸法(mm)113×35×13質量(g)約40電源バスパワーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、Lightning×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1ケーブル長(mm)130転送速度(Gbps)5対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
USBハブ Type-C 4ポートMCY TOOL4日以内出荷
4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設寸法(mm)75×40×10色ブラックポート数4コネクタ形状【USB機器側】USB-A(メス)、【パソコン側】USB Type-C(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1ケーブル長(mm)150伝送速度(Gbps)5(理論値)
USB ドッキングステーション 8in1MCY TOOL当日出荷
8in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB-AとUSB Type-Cのパソコンをサポートします。USB A(2.0)×3/USB A(3.0)/microSD/SD/3.5Audio/USB Type-C
用途ポート不足を解消寸法(mm)138×28×10質量(g)約55電源バスパワーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、USB A(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1ケーブル長(mm)135転送速度(Gbps)5対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC