オフィスサプライ (15) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (57) ブランド: 秀和システムブランド: 日本プリメックスすべて解除
サーマル紙ロール(10巻入) 日本プリメックス 4日以内出荷
仕様に適合する用紙幅2インチ(58mm)対応のサーマルプリンターにご使用いただけます。
仕様 梱包単位(巻/箱):10 紙管外径(mm) 18 紙幅(mm) 58
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
超小型レシートプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
手のひらサイズのNEX-C200は、超小型サイズながら高性能を誇る優れもの。2インチ(58mm)感熱ロール紙専用の卓上型サーマルレシートプリンターです。 クリーンでスマートな見た目とは裏腹にその印字速度は100mm/秒を誇り、忙しい作業をスムーズにサポートします。 通常の文字印刷のほか、各種バーコードやQRコードも印刷可能なため、計測器や測定機、医療機器などに留まらず様々なレシート印刷用途にご使用いただけます。 極限まで小さくしたことで超軽量設計となっており、壁掛け設置にも対応。設置スペースを選びません。 使いやすさの観点からペーパードロップイン方式を採用しており、用紙の交換もストレスなく行えます。 専用のACアダプターを同梱しており、インターフェイスもUSB接続、シリアル接続のほかBluetooth通信に対応したモデルを用意。Bluetoothモデルはスマホやタブレットへの接続も簡単ですぐにご利用いただけます。 NEX-C200は、シンプルな操作で誰でも使いやすいので、初めての方でも安心してお使いいただけるおすすめのレシートプリンターです。ビジネスの付加価値として、きっとご満足いただけます。
仕様 ●エラー表示:ERROR LED●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2 取付 垂直、水平 ピッチ(mm) 紙送り:0.125 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:18 最大印字幅(mm) 48 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:100mm/秒 装飾・飾り文字 横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 モード 印字:ラインモード カッター 手切り(ティアバー) ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
用紙有無センサー搭載 LEDベゼル 日本プリメックス 4日以内出荷
用紙排出口先端部を発光させることが可能ベゼル内部に用紙検出センサー搭載用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上発光色は2色(青、赤)
サーマル紙ロール 日本プリメックス 4日以内出荷
感熱紙 幅58mm×径80mmです。
セット内容 10巻/箱 長さ(m) 用紙:約68 内径(Φmm) 用紙:12 外径(Φmm) 用紙:58 紙管外径(mm) 18 紙厚(μm) 75 紙種 サーマル紙(感熱紙) 紙幅(mm) 80
キオスクプリンターモジュール 日本プリメックス 4日以内出荷
NP-K2011R-KA0は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。プリントメカニズムとコントロール基板を一体化させたモジュール構造で、特に高さを低く抑えた超小型かつ軽量設計は、様々な装置に容易に組込むことが可能です。 ペーパーホルダー、オートカッター、ペーパーニアエンドセンサー、オペレーションパネルなどの付加機能を省略し、徹底的なシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 便利なオートローディング機構を備えており、ロール紙の装填・交換作業を効率よく簡単に行うことができるほか、用紙経路が完全にオープンにできるためメンテナンスも容易に行うことができます。
仕様 ●オートカッター:なし(ティアバー)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):3●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●総ドット数(ドット):384●電源電圧[回路電圧](V):DC5●電源電圧[駆動電圧](V):DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0) ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 内径(Φmm) 用紙:12 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、国際文字 外径(Φmm) 用紙:80、紙管:18 消費電流(mA) [回路電源]待機時約80(typ)、[駆動電源]待機時約10(typ)64ドット約3.4A(最大) 最大印字幅(mm) 48 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:50mm/秒 紙厚(μm) 59~75 装飾・飾り文字 横倍拡大、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 モード 印字:ラインモード 設置姿勢 水平(正立)、垂直(正逆) 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス シリアル(RS-232C準拠) 紙幅(mm) 58 ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
POSレシートプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
NP-T2022UHはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 デザインカラーには清潔感のあるホワイトとスタイリッシュなグレーを用意。コンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 標準搭載のオートカッターは、綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しているため、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。 ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
仕様 ●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 文字種別 JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 電源電圧(V) DC24 最大印字幅(mm) 54 AC電源アダプタ(V) AC100 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:150mm/秒 アラーム表示 POWER LED、ERROR LED バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128 モード 印字:ラインモード、ページモード 設置姿勢 水平 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠) ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
自動釣銭機制御機 日本プリメックス 4日以内出荷
Web APIによりOSを意識せずあらゆるPOSシステムから『自動釣銭機の制御』がより簡単に行えるサーバーデバイスです。自動釣銭機(RS-232C)とPOSシステムを接続するのに高価な中継用PCサーバーや変換器の必要はありません。提供されているWeb APIを利用して 入金、出金、両替が簡単に行えます。(自動釣銭機とACM-Serverの設定項目をWeb上で管理する事が可能です)バックヤードからブラウザ経由で動作ログ・ACM-Server状態の確認が可能です。Web APIと自動釣銭機の制御部は完全に独立しているため、ご利用になりたい自動釣銭機用のファームウェアをご選択いただくことで、POSシステム側のシステム変更を行わずに自動釣銭機の切り替えを実現します。
用途 自動釣銭機を制御する各種POSシステム・スタンドアロン型POSシステム・クラウド型POSシステム・モバイルPOSシステム・セルフチェックアウトPOSシステム・レストラン用POSシステム 仕様 操作スイッチ:リセットスイッチ × 1 電圧(V) DC8.5 (ACアダプター PS13-Jを使用) 対応OS http / https搭載OS 表示 LEDランプ × 1 インターフェイス [入力]Ethernet 100BASE-TX(RJ-45) × 1、[出力]シリアル RS-232C準拠(D-Sub9pinオス) × 1 プロトコル http / https、SNMP、NEI maintenance protocol、TCP / IP
デスクトッププリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。
用途 各種レシート発行、チケット発行 仕様 総ドット数(dots):384 文字種別 JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 90mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠) 紙幅(mm) 58 印字幅(mm) 48
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
印字幅104mmに対応、幅広い印字領域耐摩耗性150km/1.5億パルスの高信頼性プリントメカニズム100万カットの高耐久性カッターを搭載動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。専用LEDプレゼンターNPT-409に対応
用途 医療機器、計測機器、 測定機などに好適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832 文字種別 JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 150mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR code インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm) 112 印字幅(mm) 104
チケットプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。縦型用紙スタッカにより、奥行を163.3mmを達成。ヘッドオープン及びオートロディングによる簡易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等 仕様 ●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 400 枚 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 80、 76、 65 印字幅(mm) 727060
チケットプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等 仕様 ●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 300 枚 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 80、 76、 65 印字幅(mm) 727060
高精細印字キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
解像度 300dpi の高精細プリントヘッドを搭載紙幅可変メカニズムを装備(53~86mmに12段階で対応)最大外径83mmのロール紙に対応オプションのペーパーホルダーにより、最大外径250mmのロール紙まで使用可能を搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。広温度範囲: -20℃~60℃、 戸外での使用も可能従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用
用途 券売機、クーポン券、e-チケットなどの高精細な印字に好適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):960 文字種別 JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、 人名漢字2010年度版、国内向けコード、code page 437、Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、 スカンジナビア語、 トルコ語、 韓国語、 中国語 外径(Φmm) 用紙:最大83 印字速度 最大150mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、CODE93、 QR code (model2)、 PDF417 インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 紙幅(mm) 53~86 (12段階)の紙幅に対応 印字幅(mm) 最大81.3
エンドレスキオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途 おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等 に最適 仕様 ●オートカッタ:フルカット●総ドット数(dots):576 文字種別 JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83×2 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)、PDF417 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 80 印字幅(mm) 72
エンドレスキオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途 おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等に最適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット●プレゼンター LED発光色:2色(青色、赤色)●プレゼンター 基本動作:クランプ動作、回収動作、クランプ解除動作●プレゼンター 最大搬送速度(mm/秒):約300 ※クラッチ機構動作時変動。使用条件などにより変動。●改行量(mm)、初期値(インチ):4.25、1/6●最大文字桁数(ドット)桁/文字寸法(mm):フォントA:(12×24) 34 / 1.50×3.00 フォントB:(9×17)46 / 1.13×2.13 漢字フォントA:(24×24)17 / 3.00×3.00●受信バッファ(Kバイト):約15●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ、タクトスイッチ●総ドット数(dots):416 ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 内径(Φmm) 用紙:20~30 文字種別 JIS C 6226-1983、JIS X 0213-2004 第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、韓国語、中国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 電源電圧(V) DC24 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:200mm/秒 紙厚(μm) 59~75 アラーム表示 ALARM LED 装飾・飾り文字 横2 ~ 4倍拡大、縦2 ~ 4倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード 1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2) モード 印字:ラインモード、ページモード 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) 紙幅(mm) 58 文字幅(mm) 最大:52 ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
高性能キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能32諧調制御による美しい印字が可能QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応
用途 おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 文字種別 日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語 外径(Φmm) 用紙:最大83 印字速度 最大300mm/秒 バーコード 1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種) インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、及びオートローディング方式での用紙交換も可能カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易広温度範囲 -15℃~60℃厚紙に対応 59μm~150μmオプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応ソフト開発支援ツールあり7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 150mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2) インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 80(標準)、76 印字幅(mm) 72(標準)、69
キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
ヘッドオープンでの簡易な用紙交換。オートローディング方式の用紙交換も可能挟み込み式ロール紙ホルダを採用し用紙装着が容易。ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用。用紙排出口が発光するLED機能付きベゼル装備可能(オプション)。紙ジャム防止に効果的な回収機能付きプレゼンタを装備可能(オプション)。大径ロール紙ホルダで最大Φ200mmのロール紙に対応。ロール紙は上方、後方、下方に配置可能(オプション)。厚紙に対応可能 59μm~150μm。ソフトウェア開発支援ツールを別途ご用意プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。カスタムのご相談もお受け致します。
用途 おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):432 文字種別 JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 (200:オプションのUPH-LAを使用) 印字速度 150mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QR コード(モデル2) インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 58(標準)、60 印字幅(mm) 52(標準)、54
ジャーナルプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 POS端末、ATM、金融端末、自動精算機、駐車場管理システム、駅務システム、計測機器、等に最適。 仕様 総ドット数(dots):448 文字種別 JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 150mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 58 印字幅(mm) 56
フェイスマウント プリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
超小型サイズに加え、用紙ホルダーのアーム部を、上下左右計10通りに、付替え可能とすることで、端末内での取付性を高めたフェイスマウントプリンター。用紙をプリンタ後部に配置した新しいタイプのパネルマウントプリンタ用紙挿入はプリンタ本体後部からとなります。用紙はプリンタ上方、後方、下方に配置可能。用紙取付アームはプリンタ本体の左右に配置可能。低電圧駆動 DC12V。優れた価格対応力。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 総ドット数(dots):384 文字種別 JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:80 印字速度 100mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 、 CODE93、GS1 DataBar、 QR コード インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm) 58 印字幅(mm) 54
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
用途 KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640 文字種別 JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語 外径(Φmm) 用紙:最大83 印字速度 最大200mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417 インターフェイス USB2.0 及び シリアル (RS232C) 紙幅(mm) 53~82.5 (11 steps) 印字幅(mm) 最大80
高性能キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。
用途 KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 総ドット数(dots):576 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:90 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm) 80 印字幅(mm) 72
キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。
用途 KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 総ドット数(dots):448 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)マイクロQRコード インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm) 58 印字幅(mm) 56
用紙有無センサー搭載 LEDベゼル 日本プリメックス 4日以内出荷
用紙排出口先端部を発光させることが可能ベゼル内部に用紙検出センサー搭載用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上発光色は2色(青、赤)用紙サイズは2インチ幅、3インチ幅を選択可能
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー 日本プリメックス 4日以内出荷
最大外径250mmのロール紙に対応ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応ペーパーニアエンドセンサを標準装備
外径(Φmm) 最大用紙:250 対応機種 NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ 内径(inch) 用紙:1、2、3 紙幅(mm) 58608085112
ACアダプター(DC24V) 日本プリメックス 4日以内出荷
高効率、高信頼性、完全なEMI対策サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給DC24V 2.71A の高出力2ピンコンバーターを付属
仕様 ●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m) DC出力:約1.5 コード長さ(m) AC:約2 定格周波数(Hz) 入力:50/60 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 2.71 保護装置 過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり 定格出力電力(W) 65 コネクタ AC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン 定格出力電圧(V) DC24
ACアダプター(DC8.5V) 日本プリメックス 4日以内出荷
日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター高効率、高信頼性、完全なEMI対策日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給DC8.5V、TYP 3.52A の高出力
仕様 ●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m) DC出力:約1.5 コード長さ(m) AC:約2 定格周波数(Hz) 入力:50/60 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 3.52 保護装置 過電圧保護あり、短絡保護あり 定格出力電力(W) 30 コネクタ AC入力:ACインレット2極 定格出力電圧(V) DC8.5 寸法(内径×外径×長さ)(mm) DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
モバイルバッテリー 日本プリメックス 4日以内出荷
NEX-M3302/M2302 専用バッテリー(リチウムイオン電池)
対応機種 NEX-M3302、NEX-M2302 公称電圧(V) 7.2 充電電圧(V) 8.4 バッテリー容量(mAh) 2600
シンプルベゼル 日本プリメックス 4日以内出荷
超小型・軽量非常にシンプルな構造紙ジャム防止に効果的
ACアダプター(DC24V) 日本プリメックス 4日以内出荷
高効率、高信頼性、完全なEMI対策サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給DC24V 2.71A の高出力
仕様 ●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m) DC出力:約1.5 コード長さ(m) AC:約2 定格周波数(Hz) 入力:50/60 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 2.71 保護装置 過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり 定格出力電力(W) 65 コネクタ AC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン 定格出力電圧(V) DC24
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー 日本プリメックス 4日以内出荷
プリメックスプリンタ用のアクセサリーとして設計されたジャンボロール紙ホルダーロール紙外径 最大200mmに対応アームの付け替えでロール紙のセット、取り出し方向を「右側」または「左側」に設定可能アームの付け替えでロール紙の位置を「上方」または「後方」または「下方」に設定可能
外径(Φmm) 用紙:200 対応機種 NP-2411D、 NP-2511D、NP-3411D、 NP-3511D、 NP-3911D、 NP-3711U
シンプルベゼル 日本プリメックス 4日以内出荷
超小型・軽量非常にシンプルな構造紙ジャム防止に効果的優れた価格対応力