図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
APコネクタ樹脂製セイワ工業3日以内出荷
耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス錆無し、非磁性体、自己消火性 接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
AP接続チューブセイワ工業¥15,980~税込¥17,578~
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型色黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
AP耐熱用接続チューブセイワ工業¥19,980~税込¥21,978~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-24~ 105
APニップル全ネジセイワ工業3日以内出荷
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
AP接続チューブセイワ工業¥15,980~税込¥17,578~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
APカップリング SGP管用セイワ工業3日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APパイプコネクタセイワ工業3日以内出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
APコードコン金属製セイワ工業3日以内出荷
保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)180寸法L(mm)40ねじCTG36寸法A(mm)59寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
APコードコン樹脂製セイワ工業3日以内出荷
保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)135寸法L(mm)45ねじCTG36寸法A(mm)62寸法D(mm)15ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
AP接続チューブ SUSセイワ工業¥75,980~税込¥83,578~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
APコードコン金属製セイワ工業3日以内出荷
保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)110寸法L(mm)32ねじCTG28寸法A(mm)50寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)16.0~23.0
APコードコン金属製セイワ工業3日以内出荷
保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)82寸法L(mm)22ねじCTG16寸法A(mm)33寸法D(mm)12ケーブル外径(Φmm)6.0~10.0
APコードコン樹脂製セイワ工業3日以内出荷
保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)180寸法L(mm)46ねじCTG42寸法A(mm)69寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)30.0~35.0
AP鋼板仕上げ接続チューブセイワ工業¥10,980~税込¥12,078~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
形状平滑型素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板定格温度範囲~ + 160
AP接続チューブセイワ工業¥10,980~税込¥12,078~
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型色黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APコードコン樹脂製セイワ工業3日以内出荷
保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)75寸法L(mm)35寸法A(mm)51ケーブル外径(Φmm)16.0~19.0
AP鋼板仕上げ接続チューブSUSセイワ工業¥51,980~税込¥57,178~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型定格温度範囲~ + 200
APコードコン金属製セイワ工業3日以内出荷
保護等級はIP71です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)340寸法L(mm)44ねじCTG54寸法A(mm)79寸法D(mm)24ケーブル外径(Φmm)34.0~39.0
APニップルセイワ工業3日以内出荷
接続電線管等の中間接続にご利用ください。