安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (81) オフィスサプライ (15) ブランド: 秀和システムブランド: B-EARすべて解除
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EAR 翌々日出荷
【ハンズフリー可能】イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています【簡単な取り付け】別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます【軽量・小サイズ】重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します【送信機】本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要ですご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
質量(g) 50 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 チャンネル数 4CH 周波数 422MHz 連続使用時間 約15時間 時間 スタンバイ:約48時間 通信方式 単信方式 充電時間 3~4時間 スピーカー出力(mW) 700以上 サイズ(mm) H70 × W48 × D17 容量(mA) 電池:700 距離 通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります 受信感度 -14dBμ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
BRIDGECOM X10コンパクト B-EAR 翌々日出荷
小電力同時通話トランシーバーヘルメットにも装着可能X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣・無線機・インカム・最大10人でハンズフリー同時通話・100dBの騒音下でもクリアに通話・通話距離最大300m、中継機能最大900m・登録、免許不要・傍聴防止機能・VOX機能・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
付属品 USB充電ケーブル Type-C 質量(g) 98※バッテリー装着時 種類 小電力同時通話 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 69×100×32 チャンネル数 40 連続使用時間(時間) およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります) 機能 最大同時通話数:10人 周波数特性 50Hz~7KHz 通信方式 周波数ホッピング バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 出力(mW) 10 容量(mA) 1100 周波数(GHz) ISM 2.402~2.490 防水性 IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて) 受信感度 -95dBm 通信距離(m) 約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
BRIDGECOM LT送信機M B-EAR 欠品中
【注意事項】
本製品「BM-LTM 送信機M」は単体では使用できません。
別売の「BM-LTS 受信機S」と組み合わせてご使用ください。
本製品【BM-LTM】は、下記のアクセサリ構成でご使用いただけます。
■ 本体直挿しマイク
BM-LTM + BM-GSTM(66246629) + BM-LCOE3.5(66246638)
■ピン型マイク
BM-LTM + 〔BM-E07(66246699) / BM-GSVS(66246681)〕 +
〔BM-LCOE2.5(66246017) / BM-GSRM2.5s(66245999) / BM-SHSE2.5(66246008)〕
■ネック型ノイズキャンセリングマイク
BM-LTM +B-N01nz(66246690) + BM-SHSE2.5s(66246455)
■ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク
BM-LTM + B-E03wpnz(66246665)+ BM-SHSE2.5s(66246455)
質量(g) 60 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50×80×15 チャンネル数 80 定格出力 10mW 連続使用時間(時間) 10 機能 最大同時通話数:2人 通信方式 周波数ホッピング 電池 800mA / 3.7V リチウムイオン電池 充電時間(時間) 3~4 各種認証 技術基準適合証明、FCC、CE 周波数(GHz) ISM2.403~2.480 受信感度 ‐95bBm 通信距離(m) 約150※見晴らしの良い場所
I型マイク B-EAR 欠品中
質量(g) 3 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2K±30%
VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EAR 翌々日出荷
質量(g) 約20 長さ(cm) マイクブーム:約12(風防2.5) 感度 マイク:-47+4dB 音量 Max. 100dB S.P.L 指向性 無指向性 インピーダンス(Ω) 2.2k at 1KHz 消費電流 500mA
ピン型マイク 切替付 B-EAR 欠品中
質量(g) 25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) マイク部分:約35×20×25 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 1.05k30% at 1kHz ケーブル長(cm) 80
R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EAR 翌々日出荷
付属品 ACアダプター、キャリーベルト 質量(kg) 約2.1 材質(ケース) 内側:EVA樹脂素材(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)、外側:1680Dオックスフォード生地 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 約32×41×6
耳掛け式イヤホン 2.5mmS B-EAR 欠品中
質量(g) 14 幅(cm) クリップ:約1 プラグΦ 2.5 ケーブル長(cm) 約62 インピーダンス(Ω) イヤホン:32±20%
USB充電ケーブル(R2用) B-EAR 翌々日出荷
質量(g) 15 コネクタ形状 PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-B ケーブル長(cm) 21
ソフトキャリーケースF B-EAR 翌々日出荷
質量(g) 約900 内容 フリー。ケースの中のスポンジの穴が空いていないタイプです 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 約32×41×6
ピン型マイク風防付X10用 B-EAR 翌々日出荷
質量(g) 35 幅(cm) クリップ:約1 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 1K±30% プラグΦ イヤホンジャック/2.5 ケーブル長(cm) 約70
BRIDGECOM X10アスリート B-EAR 翌々日出荷
同時通話トランシーバー「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場・無線機・インカム・最大10人でハンズフリー同時通話・100dBの騒音下でもクリアに通話・通話距離最大300m、中継機能最大900m・登録、免許不要・傍聴防止機能・VOX機能・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
質量(g) 106 使用温度範囲(℃) -10~+60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×53×18.5 チャンネル数 40 連続使用時間 およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。) 定格出力 10mW 機能 最大同時通話数:10人 周波数特性 50 Hz ~ 7 KHz 通信方式 周波数ホッピング 電池 1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池 周波数(GHz) ISM 2.400~2.483 防水性 IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて) 受信感度 -95dBm 通信距離(m) 約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
オリジナルケース B-EAR 翌々日出荷
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約21(外周44.5)×10(外周23)×4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約17.5×7×3
ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付 B-EAR 翌々日出荷
質量(g) 40 幅(cm) クリップ:約1 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 1K±30% プラグΦ イヤホンジャック/2.5 ケーブル長(cm) 約70
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
耳掛け式イヤホン 2.5mmF B-EAR 翌々日出荷
ケーブル長
用途 約61cm 質量(g) 12.7 幅(cm) 【クリップ】1 インピーダンス 【イヤホン】32Ω ±20% プラグ 2.5Φ
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EAR 3日以内出荷
2つのCHを受信グループ分けに最適な47CH小型で軽量落下や衝撃に強い耐衝撃構造雨の日でも安心の防水IP541.5Wのスピーカー出力ダイヤル式CH選択で操作が簡単【送信機】本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
その他 【スタンバイ】約48時間 質量(g) 53 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 出力 【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×48×15 チャンネル数 47チャンネル 連続使用時間 約13時間 周波数特性 【音声】200Hz - 3.6KHz 通信方式 単信方式 充電時間 2~3時間 電池 650mA 受信周波数 422、440MHz帯特定小電力無線 防水性 IP54 受信感度 -14dBμ以下 通信距離(m) 100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付 B-EAR 翌々日出荷
トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途 操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる 質量(g) 80 感度 -41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサ ケーブル長(cm) 100 インピーダンス(Ω) 最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
特殊咽喉マイク トグルスイッチ付 B-EAR 翌々日出荷
トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途 操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる 幅(mm) 固定部:約16 寸法(mm) 首周り半径:約55 質量(g) 約80 プラグΦ イヤホンジャック/2.5 クリップ幅(mm) 約15 寸法(高さH×幅W)(mm) 咽喉マイク部:約35×29 ケーブル長(cm) 約100 インピーダンス(Ω) 500 ± 30% at 1KHz