LEDフラッシュルーペカートン(8件のレビュー)当日出荷
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
TRIPLET LOUPE 10倍カートン欠品中
色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。
レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。
直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。
完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10付属品ケース、ネックストラップ材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金質量(g)約39レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27レンズサイズ(mm)22解像力80本/mm以上
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
縞見ルーペ 1枚レンズカートン当日出荷
持ち運びに便利なルーペです。
縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。
用途精密作業に。TGK品番200-75-32-22倍率(倍)7
ライト付ヘッドルーペカートン(2件のレビュー)当日出荷
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5レンズサイズ(mm)103×49付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚質量(g)206種類ヘッドルーペ電源単4電池3本(別売)材質(レンズ)アクリル製LED寿命(時間)約40000
最高級ルーペ カリナンPRO-10倍カートン6日以内出荷
色収差、歪曲収差などを充分に補正したレンズ設計。
レンズによる色付き防止のため、分光透過率の優れた光学レンズを使用。
レンズはコーティングなしの完全対称型の三枚貼り合わせを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)18仕様三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ付属品ケース、ネックストラップ質量(g)40寸法(縦×横)(mm)43(最長79)×24解像力67本/mm以上
【レンタル】生物顕微鏡 CI-300Tカートン翌日出荷から4日以内出荷
無限遠光学系LED照明装置内蔵スタイリッシュで流れるような外観デザイン高級Plan対物レンズ付属
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15)合焦ハンドル一軸式粗微動ステージ寸法(mm)142.5×133サービス分類レンタル
観察ルーペ 10Xカートン当日出荷
倍率(倍)10仕上クロームメッキレンズ有効径(mm)20
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
カートン実体顕微鏡カートン4日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
ヘッドルーペShi-ra-ra ホワイトセットカートン欠品中
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査レンズ倍率1.6倍、2.0倍レンズサイズ(mm)40×110色(フレーム)ホワイト付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145ケース寸法(mm)170×77×60
【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260カートン翌日出荷から4日以内出荷
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター電源AC100-240V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
ビデオマイクロスコープ CVZ-75カートン47日以内出荷
総合倍率:12倍~84倍
この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。
ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応)質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く)総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm)記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル作動距離(mm)約90(照明下面部より)照明LEDリング照明スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用)液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-40PG-260カートン48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:208×217(電源コード含まず)総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)64.3ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)11.5・5.8対物レンズ(倍)2・4接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
ズーム式 実体顕微鏡 SPZ-50FTP-GS-260カートン48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:2.9、本体:約4.7形式双眼ズーム寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)108ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)156.5鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)34.3~4.6対物レンズ(倍)0.67~5接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-40FTP-GS-260カートン48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)64.3ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)11.5・5.8対物レンズ(倍)2・4接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260カートン48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍・30倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・7.7対物レンズ(倍)1・3接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-20FTP-GS-260カートン48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍・20倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・11.5対物レンズ(倍)1・2接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-2FTP-GS-260カートン48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼固定寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率20倍作動距離(mm)107ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)20対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-1FTP-GS-260カートン48日以内出荷
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼固定寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍作動距離(mm)107ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23対物レンズ(倍)1接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-30PG-260カートン48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9形式双眼固定寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず)総合倍率10倍・30倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・7.7対物レンズ(倍)1・3接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-2PG-260カートン48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9形式双眼固定寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず)総合倍率20倍作動距離(mm)107ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)11.5対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
視楽楽 ヘッドルーペ ピンク 1.6×カートン16日以内出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
視楽楽 ヘッドルーペ ホワイト 1.6×カートン16日以内出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
視楽楽 ヘッドルーペ ピンク2.0×カートン16日以内出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。