目吊り浅野金属工業当日出荷から6日以内出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
クリート浅野金属工業当日出荷から6日以内出荷
強力ナスカン浅野金属工業当日出荷
材質SCS13(SUS304相当)、バネ・ピン・ラッチ:SUS304質量(g)180寸法L(mm)120寸法d(mm)8使用荷重(kg)100寸法S(mm)18寸法D(mm)29寸法B(mm)62
氷割り浅野金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
オートシャックル浅野金属工業5日以内出荷
本体にスパイクを挿入することで簡単にゲート解放が可能。
材質特殊ステンレスサイズL質量(g)730使用荷重(kg)1300長さL(mm)135
スナップリング浅野金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 縦型1車TR浅野金属工業(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
網針 200浅野金属工業6日以内出荷
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質特殊ステンレス質量(g)500寸法L(mm)210寸法L1(mm)136.5寸法A(mm)29寸法t(mm)6寸法D(mm)6.5寸法B(mm)26.5寸法L2(mm)15.5寸法L3(mm)24.8寸法A1(mm)16寸法A2(mm)1.2サイズ(mm)200
オートシャックル Ⅳ型浅野金属工業当日出荷
養殖網への使用を想定した連結金具
網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
AKフックG型浅野金属工業5日以内出荷
「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。
ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。
ロープや金具の出し入れもスムーズです。
ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。
耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
スナップフック 3SH浅野金属工業6日以内出荷
手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。
スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304サイズ3SH質量(g)1600寸法L(mm)177寸法H(mm)22寸法L1(mm)128使用荷重(kg)2500寸法D(mm)30寸法B(mm)109寸法H1(mm)20寸法H2(mm)30
重量フック(スイベル付)浅野金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
アルミイカリ巻きローラー浅野金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304表面処理アルマイト処理
アルミ三方ローラー浅野金属工業当日出荷から6日以内出荷
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
三方ローラー浅野金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
ドアクリップN型浅野金属工業7日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304質量(g)1000ドア厚(mm)4まで
一本モリ浅野金属工業当日出荷
材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
底引金具浅野金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
オートシャックルⅡ型浅野金属工業6日以内出荷
本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。
ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
スナップフック浅野金属工業6日以内出荷から17日以内出荷
手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。
スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ浅野金属工業5日以内出荷から74日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1
AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー浅野金属工業6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
ハズレ止め付きフックもあり。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
AKブロックPB型(ベアリング入)浅野金属工業6日以内出荷から12日以内出荷
本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。
スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304