カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(9)
  • 測定・測量用品(7)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(99)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • MG(旧エム・システム技研)
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(85)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)携帯形電流信号発生器MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付 MG(旧エム・システム技研)コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ケーブル長(m)1
アイソレータ MG(旧エム・システム技研)アイソレータMG(旧エム・システム技研)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
40形 直管LED LS1200シリーズ MG(旧エム・システム技研)40形 直管LED LS1200シリーズMG(旧エム・システム技研)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電タイプ
クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研)クランプ式交流電流センサMG(旧エム・システム技研)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全広い周波数帯域ねじ端子接続
仕様最大負荷:10Ω使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480脱着回数概略100回程度使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電子機器専用避雷器MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 JIS対応 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
適合規格CE、UL適合なし
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズMG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から4日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約80g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約2電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯適合規格EU、UK電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造小形端子台精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。 スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号24~28V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
アイソレータ MG(旧エム・システム技研)アイソレータMG(旧エム・システム技研)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DVMG(旧エム・システム技研)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付電源電圧(V)100~120 AC表示桁数4
電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電源用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。 エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ取付壁またはDINレール取付質量(g)90使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて最大負荷電流(A)1最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170)動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線)放電耐量(A)1000(8/20μs)使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)付加コードDINレールアダプタなし
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
供給電源100V AC
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)質量(g)約70g取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付使用温度範囲(℃)0~55電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造プラグイン精度基準:±0.1%出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48消費電流(mA)約60入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂応答時間(秒)15ms以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.02%/℃入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。温度特性係数:±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ポテンションメータ変換器MG(旧エム・システム技研)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
イーサネット/RS-485変換器 MG(旧エム・システム技研)イーサネット/RS-485変換器MG(旧エム・システム技研)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換 キャッシュ機能により高速応答が可能 DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
接続方式供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続設置方法単独設置形供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(2出力)MG(旧エム・システム技研)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格CE、UKCA、UL適合なし構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
RS-485/422用避雷器 MG(旧エム・システム技研)RS-485/422用避雷器MG(旧エム・システム技研)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研)電源なしアイソレータMG(旧エム・システム技研)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ (入出力間の直流絶縁変換器)
入力信号4~20mA DC出力信号4~20mA DC
CT変換器 MG(旧エム・システム技研)CT変換器MG(旧エム・システム技研)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電源用避雷器MG(旧エム・システム技研)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護使用温度範囲(℃)-5~55取付壁またはDINレール取付構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続締付トルク(N・m)0.8材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
Ethernet用避雷器 MG(旧エム・システム技研)Ethernet用避雷器MG(旧エム・システム技研)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。
付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
EtherNet/IP用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)EtherNet/IP用 リモートI/OMG(旧エム・システム技研)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7F4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55電源直流約70mA(消費電流に接点入出力負荷は含みません)通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台コネクタ形スプリング式端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
M5・UNITシリーズ
用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(2出力)MG(旧エム・システム技研)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約130g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格EU電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造表面端子台精度基準:±0.1%接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。
入力信号24~28V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
入力信号4~20mA DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
入力アイソレータ MG(旧エム・システム技研)入力アイソレータMG(旧エム・システム技研)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意。
供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ポテンションメータ変換器MG(旧エム・システム技研)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、 その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
CT変換器 MG(旧エム・システム技研)CT変換器MG(旧エム・システム技研)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
アイソレータ MG(旧エム・システム技研)アイソレータMG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
チャートレス記録計 MG(旧エム・システム技研)チャートレス記録計MG(旧エム・システム技研)
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源100~240V AC
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
絶縁2出力小形信号変換器 みにまるW2 アイソレータ MG(旧エム・システム技研)絶縁2出力小形信号変換器 みにまるW2 アイソレータMG(旧エム・システム技研)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁) 密着取付可能
入力信号1~5VDC(入力抵抗1MΩ以上)供給電源85~264VAC(許容範囲85~264VAC、47~66Hz)第1出力信号1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)第2出力信号1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)
測温抵抗対変換器 MG(旧エム・システム技研)測温抵抗対変換器MG(旧エム・システム技研)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ワンステップキャル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キャリブレーションが可能。 入出力設定は内蔵ディップスイッチにより随時変更可能。 測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、 直流信号に変換対応可能な測温抵抗体の種類が豊富。 前面パネルのボタン操作を無効に設定可能。
入力信号測温抵抗体入力 Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、 Pt 1000、Pt 50Ω(JIS’81)、JPt 100(JIS’89)、 Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10(25℃)出力信号【電流出力】0~20mA DC、【電圧出力】-2.5~+2.5V DC、-10~+10V DC供給電源10~32V DC(許容範囲 9~36V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
デジタルパネルメータ MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータMG(旧エム・システム技研)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
4 1/2桁表示の直流入力デジタルパネルメ-タ。表示値のちらつきを抑える平均化処理機能。 スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能。最大値、最小値表示機能。 前面パネルはIP66。脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備。 着脱可能な2ピース構造の端子台。
取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)AC100~240表示桁数4.5表示色赤色入力電流(A)0.004~0.02
16/20形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)16/20形 防水チューブMG(旧エム・システム技研)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)