オフィスサプライ (17) 測定・測量用品 (124) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: コフロックすべて解除
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック (5件のレビュー) 当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体 空気(AIR)/窒素ガス(N2 ) 精度 FS±6% 接続口径 RC1/4 材質 本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa) 0.7(G) 最高使用温度(℃) 65 接続口径(Rc) 1/4 精度(%) ±6F.S. 材質(接液部) ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック (10件のレビュー) 当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途 機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) 接続口径(Rc) 1/8 耐圧(MPa) 0.5(G) 精度(%) ±10F.S. 最高使用温度(℃) 60 材質(接液部) 真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316 バルブ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
精密ニードルバルブ付流量計 コフロック (3件のレビュー) 当日出荷 から 33日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途 機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに 接続口径(Rc) 1/4 目盛 10:1(有効) 精度 ±2%F.S. 寸法E(mm) 29 精度(%) ±2F.S. 最高使用温度(℃) 60 バルブ 有り 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック 当日出荷 から 33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途 環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%F.S. 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃) 65 耐圧(MPa) 0.7(G) 材質 本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径 RC1/4 精度 FS±6% 適合流体 水(H2 O) 接続口径(Rc) 1/4 精度(%) ±6F.S. 材質(接液部) ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
大流量用樹脂製フローメーター コフロック 当日出荷 から 9日以内出荷
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続口径(Rc) 3/8 接続 Rc3/8 精度(%) ±5F.S. 最高使用温度(℃) 55 材質(接液部) アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック 当日出荷 から 9日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質 本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 接続口径(Rc) 3/8 最高温度(℃) 55(使用) 精度 ±5%FS 接続 Rc3/8 精度(%) ±5F.S. 最高使用温度(℃) 55 材質(接液部) アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
精密流量計 RK1200 コフロック 当日出荷 から 34日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質 真鍮(ブロック) 接続口径 Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 接続口径(Rc) 1/4 目盛 10:1(有効) 精度 ±2%FS(計測ポイント) 精度(%) ±2F.S. 最高使用温度(℃) 60 材質(接液部) 真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE) バルブ 有り
精密流量計 RK1400 コフロック 当日出荷 から 47日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径 Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛 10:1(有効) 精度 ±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃) 60
樹脂製流量計 コフロック 当日出荷 から 9日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径 Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション) 全長(mm) 104 接続口径(Rc) 1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション) 精度 ±6%FS 耐圧(MPa) 0.7(G) 精度(%) ±6F.S. 最高使用温度(℃) 65 材質(接液部) ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
流量計 コフロック (1件のレビュー) 当日出荷 から 45日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途 環境計測機器に。
一般分析機器に。 測定流体 空気 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 377 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 当日出荷 から 9日以内出荷
空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途 ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体 空気(AIR) 接続口径 RC1/4 最大使用圧力(MPa) 1.0 調整ねじ 約12回転
精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック (1件のレビュー) 34日以内出荷 から 47日以内出荷
微少流量から幅広い流量レンジに対応±2%F.S.以下の高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様 有効目盛:10:1 材質 真鍮(ブロック) 接続口径(Rc) 1/4 目盛 10:1(有効) 精度 ±2%F.S. 接続 Rc1/4 精度(%) ±2F.S. 最高使用温度(℃) 60 材質(接液部) 真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE) バルブ 有り 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
流量計 精密ニードルバルブ付 コフロック 当日出荷 から 90日以内出荷
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途 環境計測機器に。
一般分析機器に。 測定流体 空気 材質 真鍮(ブロック) 全長(mm) 150 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 398 接続口径(Rc) 1/4 目盛 10:1(有効) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 精度(%) ±2F.S. 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5 最高使用温度(℃) 60 適合流体 Air 材質(接液部) 真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE) バルブ 有り
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック 27日以内出荷
表示器付ローコストマスフローメータ(ニードルバルブ一体型)です。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。また、ニードルバルブによって流量制御を行うことも可能です。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途 大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 材質 接ガス部:SUS303、PTFE、FKM(オプションNBR or CR) 材質(シール) FKM 使用圧力(MPa) 0.0~0.5(G) バルブの有無 あり 測定方法 熱式 耐圧(MPa) 1.0(G) 接続 RC1/4 センサー 熱式センサー 測定対象 気体 所要電力 DC24V±5% 100mA 温度係数 FS±0.2%/℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃) 0~50 材質(ボディ) 接ガス部:SUS303、PTFE 二次側圧力(MPa) 0 許容湿度(%) 30~80(結露なきこと) イベント出力 NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
パージ流量計 RK1600R コフロック 当日出荷 から 34日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径 Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 接続口径(Rc) 1/8 目盛 10:1(有効) 精度 ±5%FS(計測ポイント) 精度(%) ±5F.S. 最高使用温度(℃) 60 バルブ 有り
表示器付マスフローコントローラ コフロック 34日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。
DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。
ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。
センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。
別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
材質 接ガス部:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス(MFCのみ)、FKM(オプションNBR or CR) タイプ マスフローコントローラ(MC) バルブ形式 比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ 熱式巻線センサ 再現性 ±0.5%FS 測定方法 熱式 測定対象 気体 使用圧力範囲 入口最大圧:500kPa(G) 許容周囲温度(℃) -10~60
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES コフロック 当日出荷 から 44日以内出荷
精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体 ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O) 適合流体 ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 当日出荷 から 11日以内出荷
酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途 ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体 酸素ガス(O2) 接続口径 RC1/4 最大使用圧力(MPa) 1.0 調整ねじ 約12回転
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック 27日以内出荷
表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途 大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 材質(シール) FKM 使用圧力(MPa) 0.0~0.5(G) バルブの有無 なし 測定方法 熱式 耐圧(MPa) 1.0(G) 接続 RC1/4 センサー 熱式センサー 測定対象 気体 所要電力 DC24V±5% 100mA 温度係数 FS±0.2%/℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃) 0~50 材質(ボディ) 接ガス部:SUS303、PTFE 許容湿度(%) 30~80(結露なきこと) イベント出力 NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
パージ流量計 RK1000 コフロック 34日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径 Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛 10:1(有効) 精度 ±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃) 60 バルブ 無し
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 当日出荷 から 9日以内出荷
窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途 ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体 窒素ガス(N2) 接続口径 RC1/4 最大使用圧力(MPa) 1.0 調整ねじ 約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 当日出荷 から 9日以内出荷
水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途 ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体 水素ガス(H2) 接続口径 RC1/4 最大使用圧力(MPa) 1.0 調整ねじ 約12回転
液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES コフロック 当日出荷 から 12日以内出荷
冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体 冷却水、洗浄水など 測定対象 液体 流体温度(℃) 0~70 材質(接液部) PPS/ガラス30%混入、FKM
パージ流量計 コフロック (1件のレビュー) 33日以内出荷
生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。
安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途 ・ガスパージ用に
・機器組込み用に
・各種分析計に 接続口径(Rc) 1/8 目盛 10:1(有効) 精度 ±5%F.S. 精度(%) ±5F.S. 最高使用温度(℃) 60 バルブ なし 材質(フロート) パイレックス
表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック 52日以内出荷
表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途 大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 仕様 ●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下) セット内容 表示器付マスフローメータ、ACアダプタ 材質 接ガス部:SUS316L、SUS316、FKM 質量(g) 約1200 種類 メータ 電源 24VDC(±10%)300mA以下 精度 ±1%F.S.(25℃) センサータイプ 熱式巻線センサ 再現性 ±0.5%F.S. 測定方法 熱式 耐圧(MPa) 1 接続 1/4SW 保存温度(℃) -10~60 測定対象 気体 通信方式 RS485 表示器 一体型:4桁7セグメントLED 周囲湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) 温度係数 ±0.1%F.S./℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃) 5~45 関連資料 カタログ(0.77MB) 応答性 2sec以内(within±2%F.S.) 最大圧力(kPa) 入口:500 継手 1/4SW バルブ種類 比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 流量制御範囲 2~100%F.S. 電気的接続 D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20S リークレート(Pa・m3 /sec) 1×10-8 以下
表示器付マスフローメータ コフロック 34日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。
DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。
ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。
センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。
別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
材質 接ガス部:SUS316L、SUS316、FKM タイプ マスフローメータ(MM) バルブ形式 比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ 熱式巻線センサ 再現性 ±0.5%FS 測定方法 熱式 保存温度(℃) -10~60 測定対象 気体 許容周囲温度(℃) 5~45 最大圧力(kPa) 入口:500
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
カルマン渦流量計 コフロック 12日以内出荷
微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。
測定流体 冷却水、洗浄水等 質量(g) 表示器無し:60(本体)、表示器有り:100(本体) 出力 4~20mA表示器付 電源電圧 12~24VDC 精度 ±3%F.S.(25℃) 測定精度 ±3%F.S.以内 再現性 ±0.5%F.S.以内 耐圧(MPa) 1 動作環境 0~50℃、5~90%RH(結露なきこと) 流体温度(℃) 0~70 防塵防水性能 IP64(JIS C0920、防沫構造) 周囲温度(℃) 0~50 材質(接液部) PPS/ガラス30%混入
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 9日以内出荷
炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途 ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体 炭酸ガス(CO2) 接続口径 RC1/4 最大使用圧力(MPa) 1.0 調整ねじ 約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 当日出荷 から 9日以内出荷
水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途 ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体 水(H2O) 材質 SUS316 接続口径 RC1/4 最大使用圧力(MPa) 1.0 最高使用温度(℃) 120 調整ねじ 約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 当日出荷 から 9日以内出荷
アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途 ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体 アルゴンガス(AR) 接続口径 RC1/4 最大使用圧力(MPa) 1.0 調整ねじ 約12回転
スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック 32日以内出荷
水素ガス(H2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途 大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体 水素ガス(H2) 仕様 ●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上) セット内容 スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m 材質 接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 電源 15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA センサータイプ 熱式巻線センサ 再現性 ±0.5%F.S. 測定方法 熱式 耐圧(MPa) 1 保存温度(℃) -10~60 測定対象 気体 周囲湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃) 5~45 最大圧力(kPa) 入口:500 バルブ種類 比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 電気的接続 D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠) リークレート(Pa・m3 /sec) 1×10-8 以下
流量計 精密ニードルバルブ付 コフロック 30日以内出荷 から 65日以内出荷
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途 環境計測機器に。
一般分析機器に。 測定流体 空気 材質 SUS316(ブロック) 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 403 接続口径(Rc) 1/4 目盛 10:1(有効) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 精度(%) ±2F.S. 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5 最高使用温度(℃) 60 適合流体 Air 材質(接液部) SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE) バルブ 有り