図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
防錆防食剤 ホワイト7 SWユーアイ化成当日出荷
防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別500容量(L)1アズワン品番62-3800-46危険物の類別非危険物
超音波・浸漬兼用洗浄剤 ホワイト7-ARユーアイ化成6日以内出荷から7日以内出荷
超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
環境・食品用除菌剤 U・Iハイクリーナーユーアイ化成当日出荷から翌々日出荷
ウイルス・細菌等の除菌・消臭・除去に適しています。エタノール(76.9~81.4vol%)に安定化二酸化塩素(200ppm)を配合した塩素系エタノール製剤です。
主成分エタノール76.9~81.4vol%・安定化二酸化塩素200ppm・グリセリン繰り返し・詰め替え対応
手指殺菌消毒用速乾性アルコール ユークリーナーユーアイ化成6日以内出荷
指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン・ユーカリ油)を配合していますので手指にやさしく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
容量(mL)100アズワン品番62-3800-03医薬品医療機器等法指定医薬部外品
防錆防食剤 ホワイト7 SWユーアイ化成6日以内出荷
防錆・防食剤。ホワイト7SW-600は、アルミニウム・アルミニウム合金・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別600容量(L)1アズワン品番62-3800-47危険物の類別非危険物
除菌・清浄剤 ホワイト7-K エタノール製剤ユーアイ化成(2件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
CAE+エタノール59W/W%配合洗浄剤。ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい血液・血清等を扱う器具類及び実験台、壁面、試験機器、フロア等にスプレー又は拭き取るだけですぐれた除菌、清浄効果を発揮します。
成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満効果除菌エタノール濃度(v/v%)50区分雑品繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
動物尿石除去剤 ホワイト7-Gユーアイ化成6日以内出荷から7日以内出荷
実験動物飼育箱洗浄剤動物飼育箱の汚れや、糞尿受け皿にこびりついた尿石等速やかに洗浄除去します。酸性液体洗剤です。
浸漬用洗浄剤 ホワイト7-RTユーアイ化成6日以内出荷から7日以内出荷
マジックインキ・ラベル除去・脂肪・蛋白汚染の洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
ネオパックユーアイ化成¥25,980~税込¥28,578~
1式(250枚)ほか
7日以内出荷
オートクレーブ滅菌専用の処理バック。
感染性廃棄物や検査済の検体を手軽に処理できます。
使用方法は、感染性廃棄物および検査済の検体をネオパックの中に入れ、口をバンドでゆるく締めてオートクレーブに入れます。滅菌終了後、冷えてからネオパックを取り出し、バンドできつく締め直して廃棄します。
ホワイト7 CA-3 4kgユーアイ化成5日以内出荷
ウイルス・一般細菌に不活性作用のあるCAEを配合した高級アルコール系の特殊医療・理化学器具洗浄剤です。除菌を兼ねた洗浄と静菌力ももっています。
ユージェルS 手指消毒ジェルユーアイ化成¥27,980税込¥30,778
1箱(1000mL)
7日以内出荷
ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌・消毒に最適です。
ホワイト7 OPユーアイ化成7日以内出荷
金属表面を保護します。
鋭利な刀縁部を有する器具を保護します。
シミ・変色・腐食・サビ等を減少させます。
関節部の作動の自在性を保持します。
滅菌時、細菌の隠ぺい性はありません。
使用濃度:10倍希釈(水10Lに対し1L)洗浄した器具を10倍液に浸し、器具の細部に浸透させます。
オペホワイトリンスユーアイ化成7日以内出荷
アルカリ洗浄剤によってアルカリ性に傾いた器材表面のPHを中性にもどします。洗浄構内への硬水成分(スケール)の付着を防ぎます。
ホワイト7ユーアイ化成¥23,900~税込¥26,290~
1箱(4kg)ほか
7日以内出荷
無泡性のウォッシャーディスインフェクター用酵素洗浄剤(中性)。
洗浄対象物:手術器材・硬性内視鏡・アルミニウム類・ゴム類・ガラス類・プラスチック類・真鍮など。
ホワイト7 AL-S(アルカリ洗浄剤)ユーアイ化成7日以内出荷
血液・組織・油脂・タンパク質・炭水化物などのついた手術器材の洗浄に(アルカリ性)。
洗浄対象物:ステンレス製手術器材・ガラス類など。
除菌ハンドソープ ユーアイマイルドCEユーアイ化成6日以内出荷
CAE配合の除菌ハンドソープです。弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
容量(mL)500アズワン品番62-3800-02