透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
農業用耐圧ホース中部ビニール工業(29件のレビュー)当日出荷
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース
折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
クリーミーホース中部ビニール工業(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース色ダークブルー材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
ソフトブレードホース中部ビニール工業(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。
耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。
園芸用耐圧ホース中部ビニール工業当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
耐寒透明チューブ中部ビニール工業(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管色透明種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
フロストホース中部ビニール工業4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
透明ビニールホース中部ビニール工業4日以内出荷
ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング材質PVC(軟質塩化ビニール樹脂)色透明使用温度範囲(℃)60以上で使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
オスアダプター中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
ポリエチレンパイプ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。
用途潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用材質ポリエチレンPE使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)0.5
エンドプラグ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。止水に使用します。
用途ポリエチレンパイプ用エンドプラグ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
カップリング中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
メスアダプター中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
軟質ポリエチレンチューブ中部ビニール工業4日以内出荷から8日以内出荷
耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
用途工業用材質LDPE(低密度ポリエチレン)色半透明使用温度範囲(℃)-10~60特性耐寒性
延長ホース ジョイント付中部ビニール工業4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。
多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色ブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ソフトグリーンホース中部ビニール工業(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用色グリーン材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)約19使用流体水
耐圧ソフト園芸ホース中部ビニール工業4日以内出荷から5日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色ブラック/グリーン長さ(m)50特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
異径カップリング中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(異径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。外径の異なるポリエチレンパイプ同士を接続できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径カップリング・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
エルボ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。パイプの向きをを90°変換します。
用途ポリエチレンパイプ用エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
散水ホースセット中部ビニール工業4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。マットブラックの艶消し仕様で触り心地がサラサラです。べたつきにくい。
用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)ノズル散水:10パターン切替タイプ寸法(mm×m)ホース:内径12×10材質(糸)ポリエステル
立ち上がり付チーズ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用立上り付チーズ(同径チーズ+中央メスネジ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ用立ち上がり付チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
分岐用チーズ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用チーズ(同径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ分岐用チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
テトロンブレードホース中部ビニール工業4日以内出荷
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管使用流体空気、水材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/耐圧使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻材質(補強材)ポリエステル糸
SHハイグリーンホース中部ビニール工業4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色グリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
ハイトップホース中部ビニール工業4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
散水ホースセット中部ビニール工業4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。ジョイント・蛇口ニップル・散水ノズル付き
用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)色ブルー使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)寸法(mm×m)ホース:内径12×30材質(糸)ポリエステル
散水ホースセット中部ビニール工業4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。ジョイント・蛇口ニップル・散水ノズル付き
用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)色ブルー使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)材質(糸)ポリエステル
散水ホースセット中部ビニール工業4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。マットブラックの艶消し仕様で触り心地がサラサラです。べたつきにくい。
用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)材質(糸)ポリエステルノズルタイプ散水:10パターン切替タイプ
BBブレードホース中部ビニール工業6日以内出荷
種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル色ブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
SHラバー(SR)ホース中部ビニール工業(1件のレビュー)4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体水材質軟質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
メスネジ付エルボ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ
用途ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
分岐異径チーズ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60