エアーツールオイルKOTO(27件のレビュー)当日出荷
エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。粘度7相当質量(kg)0.48容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)65×225危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ペール缶カッターKOTO(1件のレビュー)当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
ストレッチベルトインサーターKOTO(6件のレビュー)当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
エクステレンチKOTO(1件のレビュー)当日出荷
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
ボールジョイントノックリムーバーSKOTO当日出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
エクステレンチKOTO当日出荷
GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
ストレッチベルトインサーターKOTO当日出荷
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)全長(mm)45質量(g)59
ロアアームツールDXKOTO当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
ドラム缶ソケットKOTO当日出荷
JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
コネクタープライヤKOTO当日出荷
配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
ロアボールジョイントナットレンチKOTO当日出荷
トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
エンジン&トランスミッションオイルロートKOTO(4件のレビュー)当日出荷
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。
給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド質量(kg)0.683ケース寸法(mm)260×260×200危険物の類別非危険物
エクステレンチ ミニKOTO(1件のレビュー)当日出荷
GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)質量(g)455寸法L(mm)245溝幅(mm)10.5
エアーハンマー用ロッド3/8KOTO当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
フライホイールプーラーKOTO(4件のレビュー)当日出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
ハブボルトインサータープリングソケットセットKOTO当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質鉄全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
スクロールブラシKOTO当日出荷
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。
ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。
ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
ドラム調整ツールKOTO(2件のレビュー)当日出荷
自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
角型エキストラクターKOTO(2件のレビュー)欠品中
ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
超薄型メガネレンチKOTO(1件のレビュー)当日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
ドラム缶ロートKOTO(3件のレビュー)当日出荷
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。
ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
薄型オフセットメガネレンチKOTO3日以内出荷
スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
ハブストッパーKOTO(1件のレビュー)当日出荷
ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。
軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。
専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。
ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用耐荷重600N・m全長(mm)200差込角(sq.)12.7質量(g)388適合ホイールΦ14
ペール缶ロートKOTO(1件のレビュー)当日出荷
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。
オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。
2L缶なら4本同時に排出可能です。
ボールベアリングプーラーKOTO(2件のレビュー)当日出荷
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ブレーキスプリングフッカーKOTO当日出荷
大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。
ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
スペアタイヤレンチセットKOTO当日出荷
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8
スプリングホースクランプリテーナーKOTO当日出荷
縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
ロアアームツールKOTO当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
タイヤ・ブレーキディスクゲージKOTO当日出荷
ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。
測定範囲(mm)0~60本体質量(g)34最小単位測定:0.1mm
3本爪オイルフィルターレンチKOTO(1件のレビュー)当日出荷
ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。
しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
ブレーキスプリングフッカーKOTO(1件のレビュー)当日出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。
力の入りやすいグリップハンドル
先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)KOTO(1件のレビュー)当日出荷
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。
軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A