オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (5) メカニカル部品/機構部品 (1,550) ねじ・ボルト・釘/素材 (1) 自動車用品 (1) その他 (7) ブランド: 秀和システムブランド: KANA(片山チエン)すべて解除
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) (34件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
ジョイントリンク KANA(片山チエン) (17件のレビュー) 当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
ジョイントリンク KANA(片山チエン) (3件のレビュー) 当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体) SUS304 種類 ローラーチェーン 列数 1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 4.3 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 35 タイプ FBN35B 歯部処理 歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン) (9件のレビュー) 当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m) 3 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) SUS304 種類 ローラーチェーン
チェーンカッター CKタイプ 2列用 KANA(片山チエン) (3件のレビュー) 当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様 本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。 種類 チェーン用加工器具
アイドラースプロケット KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理 歯先高周波焼入
オフセットリンク KANA(片山チエン) (3件のレビュー) 当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数 1 材質(本体) SUS304 種類 ローラーチェーン
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875 チェーンNo. 50 スプロケット形状 B形
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ K25B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm) 3.3 チェーンピッチ(P)(mm) 6.35
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ NK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm) 5.08 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 歯部処理 歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 当日出荷 から 10日以内出荷
タイプ SUSFBN40B ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 24日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質 機械構造用炭素鋼 付属品 ボルト1本 種別 スリット 表面処理 黒染
標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン) 当日出荷 から 10日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
チェーンカッター(セット物) KANA(片山チエン) (3件のレビュー) 当日出荷
チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。
セット内容 チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン 種類 チェーン用加工器具
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 4.3 種類 スプロケット 列数 1 ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 チェーンNo. 35 スプロケット形状 B形
フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン ピッチ(mm) 9.525 リンク内幅(mm) 4.78 列数 1 引張強度(kN) 10.8 ローラ外径D(Φmm) 5.08(ブッシュ径) ピン長L(mm) 12.8 最大許容張力(kN) 2.16
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2 ユニット長さ(m) 3