ユシロンピック チャージ100ユシロ化学工業(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
強力はく離剤 パワーリガードユシロ化学工業(1件のレビュー)当日出荷
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。液性アルカリ性トラスコ品番855-7554材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤容量(L)182018年トラスコ掲載ページ9 0169
水溶性切削油剤ユシローケン(エマルション型)ユシロ化学工業(1件のレビュー)当日出荷
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。トラスコ品番768-4363材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤質量(kg)17.8色白色容量(L)18pH9.3(10倍)推奨環境倍率10~20倍
ユシローケンユシロ化学工業5日以内出荷
生産現場が求める新世代エマルション
◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。
◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。
→腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。
◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。
◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。
◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。
◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(10%)9.3濃度(%)(推奨)5~10外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション危険物の類別非危険物
ポリーズ 水アカ撃退 酸性水回りクリーナー 4Lユシロ化学工業当日出荷
乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。
頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。
浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。
研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。
希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。
用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く)容量(L)4使用希釈倍率原液~10倍香りさわやかシトラスの香り
ノンラスターユシロ化学工業5日以内出荷
幅広い実績がある中期防錆油
◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。
◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18引火点(℃)74粘度(at40℃mm2/s)3.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
マンション廊下専用クリーナーユシロ化学工業(2件のレビュー)8日以内出荷
マンションの共用通路のエンボス加工されたノンスリップタイルの洗浄に最適。
土砂汚れ、油汚れ、樹液や花粉等の汚れを強力に洗浄。
定起泡性で、泡切れが良いので作業時間の短縮が可能。
pH値13.3(原液)液性アルカリ性トラスコ品番819-3512希釈倍率50~100倍繰り返し・詰め替え対応
ハイブリッドクリーナーユシロ化学工業11日以内出荷
洗浄以上はくり未満。洗浄を超越した”深”洗浄方式で、ビルドアップはもうしない。膜厚コントロール型のハイブリッドクリーナーは、歩行無しゾーンで皮膜が積層している所と、歩行ゾーンを一度にきれいにする事が可能です。隅の歩行無しゾーンを50倍で洗剤塗布し、その後に80倍でシャンピング洗浄することで、均一な洗い上がりが実現出来ます。
希釈倍率重汚染エリア:25倍、中汚染エリア:50倍、軽汚染エリア:80倍商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
YCM-ガム取りプロユシロ化学工業当日出荷
カーペットに付着したガムを除去するガム取り剤です。
主成分はリモネン使用。ガムを軟化溶解してヘラ等でガムを剥ぎ取り除去出来ます。
用途ガム除去剤主成分リモネン、グリコール系溶剤商品タイプ業務用
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ユシロン コート スーパーS-1ユシロ化学工業¥11,980~税込¥13,178~
1缶(18L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
ベクトルダッシュユシロ化学工業6日以内出荷
高濃度・高光沢型で、塗布回数を削減することが可能です。
高い美観を要望されるオフィスやショールームに最適です。
環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途化学床材の保護と美観維持仕様PRTR法非該当トラスコ品番768-4509材質主成分:合成樹脂容量(L)18標準使用量約1350[[平米]]/18L
ポリーズ カトレアCユシロ化学工業当日出荷
特殊界面活性剤配合で、適度な泡立ちと、さわやかな洗い上がりで、手荒れもありません。又、濃縮品のため経済的です。
形状液体希釈倍率8~10倍商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ユシロンウッド F-1ユシロ化学工業10日以内出荷
B-10と組み合わせて使用すると、すばらしい光沢と耐摩耗性・耐スリップ性を発揮します。樹脂塗装床の場合、単体でも使用できます。
ユシロンオイルユシロ化学工業5日以内出荷
塩素フリー油性切削油剤
塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。
ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり容量(L)18引火点(℃)100外観淡黄色透明液体粘度(at40℃mm2/s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シャンピングハイブリッドユシロ化学工業¥9,898税込¥10,888
1ケース(4.7L×4本)
6日以内出荷
あのハイブリッドクリーナーにシャンピング専用タイプが遂に登場!
「洗浄力」「作業効率」「使い易い容器」をとことん追求
洗浄ムラになりにくく、圧倒的な洗浄力
作業性重視で、効率アップ
小分け不要で持ち運びに便利です。
ポリーズ 酸性トイレクリーナー オフノンプラスユシロ化学工業¥7,998~税込¥8,798~
1箱(0.8L×12本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
塩酸を含まず、食品添加物に使用される安全な発酵乳酸が主成分です。塩酸特有のツンとくる臭いがしないので作業を快適に行え、塩酸にくらべ金属を腐食しません。また生分解性に優れる為、環境に優しく、浄化槽でも安心してお使い頂けます。
ユシロンコート ベストグリップユシロ化学工業5日以内出荷
水に濡れても滑りにくく、安全性の高い床面に仕上がります。撥水効果の高い新開発特殊ポリマーの働きで、皮膜上に水が存在する箇所を最小限に抑える為、濡れた状態においても通常時と同様のスリップの少ない歩行感が持続します。
ポリーズ クリーナー 中性ユシロ化学工業¥12,980~税込¥14,278~
1缶(18L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。
ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。
消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。
中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。
経済的な希釈倍率です。
液状物吸収処理剤 フリカゲルF-2ユシロ化学工業¥13,980税込¥15,378
1箱(60g×24本)
10日以内出荷
フリカゲルは液状の汚物(おう吐物、食物よごれ等)を速やかに固め、簡単に処理できます。消臭剤が配合されていますので、おう吐物の嫌な臭いも瞬間的に消え、作業をより楽に行うことができます。
FC トレルゾユシロ化学工業5日以内出荷
強アルカリ型水溶性洗剤。油分+金属粉が床面に堆積したり、圧着固化した重度の汚れの洗浄に適します。
ユシロン チェックメイトユシロ化学工業5日以内出荷
強力な洗浄力で、洗浄作業の効率アップを図れます。低臭・低発泡タイプのため作業が楽に行えます。環境に優しい安心設計で、PRTR法に対応。
トラスコ品番768-4665希釈倍率20~100倍繰り返し・詰め替え対応
ユシロン ハイパーチェリーユシロ化学工業¥7,998~税込¥8,798~
1缶(10L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
弱アルカリ型でありながら、特殊溶剤の力でこびりついた油汚れを強力に除去できます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応品。
ユシロンコート ベクトルクイックグロスユシロ化学工業5日以内出荷
優れた光沢性能に加え、「耐ヒールマーク性」「速乾性」「作業性」を追求しました。スーパーマーケット等の光沢と耐ヒールマーク性を兼ね備えた美観を要求される現場に最適です。
ユシロンフォーマーユシロ化学工業5日以内出荷
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー!
◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。
◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。
◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。適合炭素銅、合金鋼、SUS容量(L)18引火点(℃)210外観褐色液状粘度(at40℃mm2/s)106危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンオイルユシロ化学工業¥19,980~税込¥21,978~
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18外観淡黄色透明銅板腐蝕1(100℃、1h)
防腐剤”ユシルーブ WB2”ユシロ化学工業8日以内出荷
持続性のある防腐剤です。
用途全ての水溶性製品に適用。仕様添加侶(ppm):1000~2000(0.1%~0.2%)トラスコ品番194-8204材質主成分:防腐剤色淡黄~濃黄容量(L)4pH10.1(1%)危険物の類別非危険物
ガム除去剤 YCM-ガム取りプロユシロ化学工業当日出荷
カーペット床、化学床等に付着したガムを簡単に溶解、除去します。PRTR法に非該当です。
用途ガム除去剤。トラスコ品番819-3513材質リモネン、グリコール系溶剤タイプ溶剤タイプ容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
ぴきゃみんユシロ化学工業4日以内出荷
ビタミン系光触媒 除菌・消臭剤(無香料タイプ)
光触媒効果で約1週間持続します。
アルコールおよび塩素化合物不使用です。
べたつきがなく使用感良好です。
用途空間除菌消臭剤(オフィス・工場・生ゴミ・トイレ・病院・ペットのトイレ・ホテル・喫煙室・車内)
公衆トイレ、ゴミ捨て場、介護現場の消臭
アルコールや次亜塩素酸による除菌頻度の低減商品タイプ本体効果除菌、消臭香り無香料
ユシロン「除菌ができる中性多目的クリーナー」ユシロ化学工業9日以内出荷
水拭きの出来る様々な場所で使用可能な除菌剤配合の中性多目的洗剤です。
希釈の手間がかからない原液タイプで、手指がよく触れるドアノブ、テーブル、スイッチまわりの拭き上げに便利です。
用途工場・オフィス・住居内等全般(無垢材、布皮製品、ABS樹脂を除く)商品タイプ本体容量(L)4使用希釈倍率原液液性中性
高級樹脂ワックス「NV」ユシロ化学工業翌々日出荷
更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。
平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。
反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用使用面積(m2/L)75商品タイプ本体
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
樹脂ワックス バリア機能付き低臭コートユシロ化学工業5日以内出荷
8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)搭載で、公共施設などでも安心して使用できます。環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応してます。
用途化学床材の保護と美観維持に。トラスコ品番855-7553材質主成分:合成樹脂容量(L)18標準使用量約1350[[平米]]/18L2018年トラスコ掲載ページ9 0164
フリカゲルF‐2ユシロ化学工業6日以内出荷
油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなど)を速やかに固め、簡単に処理できます。
除菌&消臭剤が配合されています。
用途油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなどの吸収処理剤)トラスコ品番768-4797材質主成分:木粉(F-2)、ゼオライト(P-1)、高分子吸収剤、除菌剤、香料質量(kg)4