オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (453) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (73) ブランド: 秀和システムブランド: ガステックすべて解除
検知管 ガステック (17件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~特価
1箱(10本)ほか
当日出荷 から 23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
スモークテスター発煙管 No.501 ガステック (5件のレビュー) 当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番 169-81-15-06 型式 No.501 スペース 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類 発煙管のみ
スモークテスターセット No.500 ガステック (14件のレビュー) 当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番 169-81-15-05 セット内容 発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式 No.500 スペース 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類 セット
ガス検知器セット ガステック (6件のレビュー) 翌日出荷 から 翌々日出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
ガス検知管 ガステック (2件のレビュー) ¥ 2,390~税込 ¥ 2,629~
1箱(10回分)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
スモークチューブセット ガステック 当日出荷
刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。
セット内容 本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
ガルバニ電池式酸素センサ ガステック (1件のレビュー) 当日出荷
優れた性能、瞬時に得られる測定結果。
本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。
センサ駆動に電力が不要。
低価格の酸素計が製造可能。
用途 酸素濃度測定用センサ TGK品番 169-80-18-20 適合本体 GOA-6H 質量(g) 11 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 19×31
装着形酸素濃度指示警報計 ガステック (1件のレビュー) 当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途 酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番 250-7786 セット内容 センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書 材質 樹脂 幅(mm) 48 高さ(mm) 105 質量(g) 110 奥行(mm) 37 分解能 0.1vol%(酸素) 検知原理 ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 測定範囲(vol%) 0~25
ガス検知管 ガステック 当日出荷 から 翌日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入) ガステック 6日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途 ガス検知・測定用 トラスコ品番 245-0306 材質 ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入 対象ガス ホルムアルデヒド 有効期間 1年(冷蔵庫保管) 対象 ホルムアルデヒド 測定範囲(ppm) 0.05~1.0
酸素濃度計 ガステック 当日出荷
酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。
小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。
省電力設計なので長時間使用できます。
電磁波障害の影響が無い設計です。
仕様 【90%応答(20℃)】15秒以内 トラスコ品番 250-7790 寸法(mm) 約48×37×105 質量(g) 約100(電池含む) タイプ 5mセンサコード付 電源 単4電池×1(付属) 4000時間程度 測定範囲(%) 0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%) ガス採気方式 拡散式 検知原理 ガルバニ電池式 使用温湿度範囲 -10~40℃/30~95%RH 指示精度 ±0.5%(校正時) 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga) 防塵防水性能 IP64相当 警報設定値 18%以下(断続音、ランプ点滅)
チップホルダNO.722 ガステック 6日以内出荷
ガラスの破片を安全に収納できます。
用途 検知管及び捕集管の先端カットに。 トラスコ品番 250-9538 材質 樹脂 幅(mm) 15 寸法(mm) 35×20×15 全長(mm) 70 高さ(mm) 35 奥行(mm) 20
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:3L アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~78ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 (1)~30ppm〔基準n=1〕 対象ガス アンモニア 測定範囲(ppm) 0.5~78 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
パッシブ・ドジチューブ ガステック (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
ガス検知管 18L オゾン 18シリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:18L オゾン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.025~6ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 (0.05)~0.6ppm〔基準n=5〕 対象ガス オゾン 測定範囲(ppm) 0.025~6 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
発煙カートリッジ ガステック 6日以内出荷
スモークチューブセット550用の発煙カートリッジです。
ガス検知管 2LC 二酸化炭素 2LCシリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:2LC 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~4000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 100 ~ 2000ppm〔基準n=1〕 対象ガス 二酸化炭素 測定範囲(ppm) 100~4000 有効期限 24か月 校正証明書 一般校正
ガス検知管 1LC 一酸化炭素 1LCシリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:1LC 一酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:1~30ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください 目盛範囲 1~30ppm〔基準n=1〕 対象ガス 一酸化炭素 測定範囲(ppm) 1~30 有効期限 24か月 校正証明書 一般校正
ガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズ ガステック 10日以内出荷 から 17日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 (0.1)~2.0ppm〔基準n=1〕 対象ガス 硫化水素 測定範囲(ppm) 0.05~4.0 保管環境 冷蔵 有効期限 24か月 校正証明書 一般校正
ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 100~2000ppm〔基準n=1〕 対象ガス 硫化水素 測定範囲(ppm) 10~4000 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
ガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:3M アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~1000ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:25~250ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 50~500ppm〔基準n=1〕 対象ガス アンモニア/トリメチルアミン 測定範囲(ppm) 7~1000 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) ガステック 当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途 硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番 250-7787 セット内容 センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース 材質 樹脂 幅(mm) 48 測定範囲 0~30.0ppm 高さ(mm) 105 質量(g) 110 奥行(mm) 37 対象ガス 硫化水素 測定範囲(ppm) 0~30.0(硫化水素)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
カバーゴムセット ガステック 当日出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
ガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:4LL 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~120ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:酸欠則●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 (2.5)~60ppm〔基準n=1〕 対象ガス 硫化水素 測定範囲(ppm) 0.25~120 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
ガス検知管 180L アミン類 180シリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:180L アミン類●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:N.N-ジエチルエタノールアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエタノールアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N-メチルモルホリン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:n-ブチルアミン●測定範囲:0.55~11ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:アミン類●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:イソプロピルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エタノールアミン(モノエタノールアミン)●測定範囲:1.95~39ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチレンジアミン●測定範囲:0.9~18ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:0.4~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジイソプロピルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチレントリアミン●測定範囲:0.95~19ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキシルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジプロピルアミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミノプロピルアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:テトラメチレンジアミン●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリメチルアミン●測定範囲:0.25~5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピレンイミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキサメチレンジアミン●測定範囲:1.55~31ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキシルアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ペンタメチレンジアミン●測定範囲:0.75~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メチルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:モルホリン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 (0.5)~10ppm〔基準n=1〕 対象ガス N.N-ジエチルエタノールアミン/N.N-ジメチルエチルアミン/N.N-ジメチルエタノールアミン/N-メチルモルホリン/n-ブチルアミン/アミン類/イソプロピルアミン/エタノールアミン(モノエタノールアミン)/エチルアミン/エチレンジアミン/ジ-n-ブチルアミン/ジイソプロピルアミン/ジエチルアミン/ジエチレントリアミン/シクロヘキシルアミン/ジプロピルアミン/ジメチルアミノプロピルアミン/ジメチルアミン/テトラメチレンジアミン/トリエチルアミン/トリメチルアミン/プロピルアミン/プロピレンイミン/ヘキサメチレンジアミン/ペンタメチレンジアミン/ヘキシルアミン/メチルアミン/モルホリン 測定範囲(ppm) 0.5~10 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
ガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:2LL 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:300~5000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 300~5000ppm〔基準n=1〕 対象ガス 二酸化炭素 測定範囲(ppm) 300~5000 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
ガス検知管 3La アンモニア ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:3La アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~220ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 5~100ppm〔基準n=1〕 対象ガス アンモニア 測定範囲(ppm) 2.5~220 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
作業環境測定用ガス検知管 ガステック ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1箱(10回分)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
適合 GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック 当日出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲 5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g) 約110(電池・センサ含む) 電源 単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式 測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度 指示:フルスケールの±5%以内 表示方式 最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間) 3500程度(無警報時) 機能 自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒) 0%:20以内(20℃時) ブザー音 約95db(距離10cmにて) 防爆構造 本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能 IP64相当 警報方式 【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番 64-3949-73
ガス検知管 4LB 硫化水素 4LBシリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:4LB 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.5~12ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス 硫化水素 校正証明書 一般校正
ガス検知管 122L トルエン 122シリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:122L トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~70ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~150ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 目盛範囲 2~50ppm〔基準n=2〕 対象ガス エチルベンゼン/キシレン/クメン/ジエチルベンゼン/トルエン 測定範囲(ppm) 0.82~100 有効期限 36か月 校正証明書 一般校正
ガス検知管 15L 硝酸 15シリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:15L 硝酸●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~37.5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.1~40ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス トリクロロ酢酸/臭化水素/硝酸 校正証明書 一般校正