オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (64) ブランド: 秀和システムブランド: 昭和測器すべて解除
ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途 自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
圧電型加速度センサ 昭和測器 8日以内出荷
超小型、衝撃、シェア型。
質量(g) 0.2 取付方式 接着 使用温度範囲(℃) -50~160 外形寸法(mm) Φ3.5×2.5 周波数(kHz) 共振周波数:60 材質(ケース) チタニウム 周波数範囲(Hz) 1~20000(±3dB) ケーブル ケーブル3m直出し コネクタ ケーブル直出し 関連資料 仕様書(0.15MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2 ) 1000000 電荷感度(pC/m/s2) 0.035 耐衝撃加速度(m/s2 ) 100000
3軸圧電型加速度センサ 昭和測器 8日以内出荷
3軸、超小型。
質量(g) 1.2 取付方式 接着 使用温度範囲(℃) -50~160 外形寸法(mm) 8×7×5.5 周波数(kHz) 共振周波数:5 材質(ケース) チタニウム 周波数範囲(Hz) 1~20000(±1dB) ケーブル ケーブル別売 コネクタ 直出し0.3m 10-32(×3) 関連資料 仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2 ) 25000 電荷感度(pC/m/s2) 0.04 耐衝撃加速度(m/s2 ) 50000
デジバイブロ用 カールケーブル 昭和測器 7日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるカールケーブルです。
用途 1332Bにカールケーブルを使用したい時に。 ケーブル長(m) 約1.2 関連資料 仕様書(0.07MB)
【レンタル】振動計 MODEL-1332B 昭和測器 翌日出荷 から 4日以内出荷
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
絶縁スタッド 昭和測器 6日以内出荷
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁スタッドです。
振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
材質 ステンレス SUS303 質量(g) 約10 規格 M6ネジ 使用温度(℃) 120以下 寸法(Φmm) 16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 関連資料 仕様書(0.06MB) 締付けトルク(kgcm) 30
デジタル衝撃・振動加速度計 昭和測器 ¥ 159,800~税込 ¥ 175,780~
1セットほか
6日以内出荷 から 18日以内出荷
超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
用途 エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】 昭和測器 6日以内出荷 から 18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途 自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A 昭和測器 翌日出荷 から 4日以内出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
質量(g) 本体/750、検出器/200 出力 AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ 精度 フルスケールの2.5%以内 検出器 Model-2400A マグネット付 サービス分類 レンタル
マグネット(小型) 昭和測器 7日以内出荷
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる小型マグネットです。
用途 検出面が強磁性体かつ、小型マグネットをご使用したい場合に。 質量(g) 約44 使用温度範囲(℃) -20~100 寸法(Φ×高さH)(mm) 24×14 吸着力(N) 120以上 関連資料 仕様書(0.04MB)
ローノイズケーブル(5m) 昭和測器 9日以内出荷
汎用ローノイズケーブルです。
材質 テフロン 使用温度範囲(℃) -20~150 ケーブル長(m) 5 適合検出器 2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430 コネクタ 10-32×10-32 関連資料 仕様書(0.05MB)
ローノイズケーブル(3m) 昭和測器 8日以内出荷
汎用ローノイズケーブルです。
材質 テフロン 使用温度範囲(℃) -20~150 ケーブル長(m) 3 適合検出器 2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430 コネクタ 10-32×10-32 関連資料 仕様書(0.05MB)
圧電型加速度センサ 昭和測器 7日以内出荷
超小型、平板型、シェア型。
質量(g) 0.8 取付方式 接着 使用温度範囲(℃) -50~160 外形寸法(mm) Φ6.5×4.2 周波数(kHz) 共振周波数:40 材質(ケース) チタニウム 周波数範囲(Hz) 1~12000(±1dB) ケーブル LNC-6D-2m付き コネクタ M3 関連資料 仕様書(0.04MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2 ) 10000 電荷感度(pC/m/s2) 0.17 耐衝撃加速度(m/s2 ) 100000
アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器 7日以内出荷 から 17日以内出荷
振動監視用
低価格
用途 昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。 最大加速度(m/s2 ) 800 使用温度範囲(℃) -50~120 質量(g) 62
PLC用センサアンプ 昭和測器 17日以内出荷
MODEL-9401は、IoTデータを集約するPLC(プラグラマブルロジックコントローラ)用に開発された振動センサアンプです。様々な用途・環境に対応した各種振動センサと組み合わせることができ、高精度な振動波形情報をリアルタイムにPLCへ受け渡します。
用途 工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。 入力端子 端子台(3.8mmピッチ) 出力端子 端子台(3.8mmピッチ) 電源(V) DC18~36 消費電流(mA) 約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
デジタルモニタ 昭和測器 6日以内出荷
振動変換器バイブロコンバータ 2502シリーズと組み合わせて、振動計測・監視を簡単に行えるデジタル振動モニタです。4~20mAの信号を受けて、スケーリングできます。赤色LEDにて振動値がデジタル表示されます。※2502型とセットで購入された場合は、2502型に合わせた初期設定で出荷いたします。センサ用電源 DC24Vが内蔵されています。上限2段の警報リレーが内蔵されています。警報リレーは遅延タイマーを内蔵していて、誤動作を防いでいます。低価格の振動監視システムが構成できます。
取扱説明書 (0.71MB) 入力信号 4~20mA(ゼロ、スパン微調整器付) 出力信号 4~20mA 入力抵抗 10Ω 表示範囲 0~任意のフルスケール値に設定可能 表示 表示機:7セグメント赤色LED5桁 サンプリング周期 (秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒 確度 ±0.3%±1digit(23℃±5℃) 電源 変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85~264V 50/60Hz 15VAmax アラーム内容 ALⅠ、ALⅡの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能 リレー アラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷) アラーム 遅延:0.1~99.9秒任意設定 標準は5秒 関連資料 カタログ(1.27MB) 仕様書(0.13MB)
振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定) 昭和測器 6日以内出荷 から 18日以内出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途 モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃) -20~80 保護構造 IP64
デジバイブロ用 マグネット 昭和測器 当日出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。
用途 検出面が強磁性体の場合に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 26Φ×25 吸着力(N) 約100 使用環境温度上限(℃) 100 質量(g) 約80 関連資料 仕様書(0.04MB)
デジバイブロ用 ローノイズケーブル(3m) 昭和測器 6日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
用途 1332B標準付属のケーブルが短い時に。 ケーブル長(m) 3(伸ばした状態) 関連資料 仕様書(0.06MB)
ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】 昭和測器 当日出荷 から 18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途 自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ポータブルバランサ 昭和測器 7日以内出荷
ストロボタイプで回転機のバランスを簡単に測定できるフィールドバランサです。
モニタ用出力端子があり、波形観測や記録が可能です。
専用の計算機(CAL-40:別売)により、修正位置と修正重量が簡単に求められます。
仕様 ●適応検出器:Model-2007 動電型検出器 80mV/cm/sec●測定レンジ:10/30/100/300/1000μmP-Pフルスケール●回転数範囲:600~30,000rpm●フィルタ特性:バンドパスフィルタ Q=10、300~3,000rpm(×1レンジ)、3,000~30,000rpm(×10レンジ)●モニタ出力:±1V/フルスケール(入力抵抗10kΩ以上の時)または5mA/フルスケール(入力抵抗20Ω以下の時)出力調整器付●ストロボスコープ:ハンディタイプ クセノンランプ使用(閃光時間5~10μsec)●電源:AC100V 50/60Hz 30VA●サイズ:240×150×120mm●重量:約2.5kg アズワン品番 65-3354-49
振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット 昭和測器 6日以内出荷
各種振動計を接続して、振動分析が可能です。8CHの波形取込、解析が行なえます。様々な振動計に対応。波形グラフ、FFTグラフ、XYグラフ対応。リアルタイム又は、後処理での波形解析が可能です。RMS値、アベレージ値、ピーク値、面積値の計算処理の他、後処理で任意のローパスやハイパスフィルタ処理もできます。
用途 振動の解析やデータ保存に。 仕様 グラフ:TY・XY・FFT、ウインドウ:レクタングラ・ハニング・フラットトップ・ハミング その他 フィルタ(FIR、バタワース)、音声再生機能 周波数(kHz) 160(最大サンプリング) 分解能 A/D変換:16bits インターフェース USB2.0接続 入力インピーダンス ±10Vレンジ 1MΩ以上 入力CH 8CH 推奨環境 PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上(収録1CH、サンプリングレート50kHzにて使用時) / Windows8.1、7、XP、Vista対応(各32bit版のみ対応) トリガー マニュアル・ワンショット・リピート / レベル:MAX.±10V 記録ファイル形式 バイナリ、CSV 記録時間 HDDの空容量に依存 変換速度 A/D:2μsec/CH(MAX.) 関連資料 カタログ(0.3MB) 入力レンジ ±10V 取扱説明書 取扱説明書(3.51MB)
【レンタル】ポータブル振動計 デジバイブロ 校正証明書付 MODEL-1332B 昭和測器 翌日出荷 から 10日以内出荷
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
絶縁マグネット 昭和測器 7日以内出荷
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁マグネットです。
振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
用途 検出面が強磁性体かつ、ノイズの影響が出ている場合に。 質量(g) 約40 寸法(Φ×高さH)(mm) 24×12 吸着力(N) 118以上 使用温度(℃) 最大80 関連資料 仕様書(0.03MB)
アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器 当日出荷
小型、軽量、シェア型。
質量(g) 2.9 取付方式 M3ネジ 使用温度範囲(℃) -30~110 外形寸法(mm) Hex9×10.25 周波数(kHz) 共振周波数:40 材質(ケース) チタニウム 周波数範囲(Hz) 0.8~16000(±3dB) ケーブル LNC-6D-2m付き コネクタ M3 関連資料 仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2 ) 2200 電荷感度(mV/m/s2) 1 耐衝撃加速度(m/s2 ) 10000
アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器 8日以内出荷
高感度、シェア型。
質量(g) 10 取付方式 M6ネジ 使用温度範囲(℃) -50~110 外形寸法(mm) Hex14×18.5 周波数(kHz) 共振周波数:40 材質(ケース) チタニウム 周波数範囲(Hz) 5~10000(±3dB) ケーブル ケーブル別売 コネクタ 10-32 関連資料 仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2 ) 220 電荷感度(mV/m/s2) 10 耐衝撃加速度(m/s2 ) 49000
3軸圧電型加速度センサ 昭和測器 6日以内出荷
3軸、小型、シェア型。
質量(g) 4.8 取付方式 接着 使用温度範囲(℃) -20~160 外形寸法(mm) 10×17×7 周波数(kHz) 共振周波数:35 材質(ケース) チタニウム 周波数範囲(Hz) 1~10000(±1dB) ケーブル LNC-6D-2m×3本付き コネクタ M3(×3) 関連資料 仕様書(0.08MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2 ) 10000 電荷感度(pC/m/s2) 0.16 耐衝撃加速度(m/s2 ) 100000
圧電型加速度センサ 昭和測器 6日以内出荷
小型、衝撃用。
質量(g) 13 取付方式 M6ネジ 使用温度範囲(℃) -20~140 外形寸法(mm) Hex12×18 周波数(kHz) 共振周波数:55 材質(ケース) ステンレススチール 周波数範囲(Hz) 1~10000(±1dB) ケーブル ケーブル別売 コネクタ 10-32 関連資料 仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB) 最大加速度(m/s2 ) 50000 電荷感度(pC/m/s2) 0.8 耐衝撃加速度(m/s2 ) 100000