カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(12)
  • 切削工具・研磨材(5)
  • 測定・測量用品(447)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(7)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • カネテック
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(23)
  • 以上(23)
  • 以上(26)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(114)
  • 10,000-50,000円(111)
  • 50,000-100,000円(62)
  • 100,000円以上(243)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース (標準型) カネテックマグネットベース (標準型)カネテック(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
T型ハンドル カネテックT型ハンドルカネテック(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質SGD2
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])800[80]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットLED電気スタンド カネテックマグネットLED電気スタンドカネテック
11,980税込13,178
1台
欠品中
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として質量(kg)1.5全高(mm)387口金E26コード長さ(m)1.6定格ランプ電力(W)7.3以下吸着力(N[kgf])800[80]明るさ(Lm)325電球の種類LED適合電球LDR4N-W/K(340lm)LED定格電圧(V)AC100
ハイロックベース(メカロック式) カネテックハイロックベース(メカロック式)カネテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
MBーB用下金具 カネテックMBーB用下金具カネテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])200[20]寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25取付用ねじ穴M6深10mm仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6728質量(g)250表面処理塗装ねじ穴加工有り
テスラメータ(磁束密度計) カネテックテスラメータ(磁束密度計)カネテック
139,800税込153,780
1個
当日出荷
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテックマグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)カネテック(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
マグハンド カネテックマグハンドカネテック(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法h(mm)85
マグネットLED電気スタンドロングタイプ カネテックマグネットLED電気スタンドロングタイプカネテック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
6,998税込7,698
1台
欠品中
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1000[100]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3マグネット部寸法(mm)50×73×55
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])300[30]外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30取付用ねじ穴M8深12mmトラスコ品番107-6744質量(g)240表面処理塗装ねじ穴加工有り
耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX カネテック耳金付DG用ホルダアダプタ DGーXカネテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マグネットベース用下金具MBーCMF1010 カネテックマグネットベース用下金具MBーCMF1010カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
MBーB用上金具 カネテックMBーB用上金具カネテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
タイプ仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61取付穴径(Φmm)4.5/6.6
マグネットLED電気スタンド カネテックマグネットLED電気スタンドカネテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。付属品カネテック製LDR4L-W/Kトラスコ品番560-2617材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)高さ(mm)55奥行(mm)58.5電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)387コード長さ(m)1.6吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55電球1個寿命球:20000時間明るさ(Lm)230
マグネットVブロック カネテックマグネットVブロックカネテック
54,980税込60,478
1セット(2個)
当日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
マグネットベース (小形) カネテックマグネットベース (小形)カネテック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6吸着力(N[kgf])300[30]仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
マグネットベース (最大) カネテックマグネットベース (最大)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
テスラメータ用プローブ カネテックテスラメータ用プローブカネテック
31,980税込35,178
1個
当日出荷
TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
マグネットLEDライトスタンド カネテックマグネットLEDライトスタンドカネテック
31,980税込35,178
1台
当日出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
消費電力(W)約10全光束(Lm)約800電球の種類LED電源コード(m)1.6トラスコ品番380-8491質量(kg)1.63電源AC100V全高(mm)442吸着力(N)800マグネット部寸法(mm)50×58.5×55LED10灯ライト寸法(mm)72×187×t21.5
マグネットベース (精密測定向き) カネテックマグネットベース (精密測定向き)カネテック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1吸着力(N[kgf])800[80]主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809
マグネットベース (主柱360°傾斜75°) カネテックマグネットベース (主柱360°傾斜75°)カネテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可トラスコ品番107-6817
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塗装仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])100[10]外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25取付用ねじ穴なし仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6710質量(g)110表面処理塗装ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8マグネット部寸法(mm)50×120×52
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])100[10]外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25取付用ねじ穴M6深8mmトラスコ品番107-6701質量(g)80表面処理塗装ねじ穴加工有り
マグネットLEDライトスタンド カネテックマグネットLEDライトスタンドカネテック(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯
マグハンド 耐熱仕様 カネテックマグハンド 耐熱仕様カネテック
22,980税込25,278
1台
当日出荷
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。吸着力(N)-幅(mm)112奥行(mm)112材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)使用温度(℃)連続150以下 最大180以下吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
強力マグネットホルダ カネテック強力マグネットホルダカネテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]取付ねじ穴サイズM10×1.25深7トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0マグネット部寸法(mm)50×117×55
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)70×70×80トラスコ品番107-7180取付ねじ穴サイズM12×1.75深11吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
テスラメータ用基準磁界 カネテックテスラメータ用基準磁界カネテック
71,980税込79,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
ハンド脱磁器 カネテックハンド脱磁器カネテック
41,980税込46,178
1台
当日出荷
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70幅(mm)86奥行(mm)102高さ(mm)119質量(kg)2.3トラスコ品番406-3716
ハイロックベース(油圧式標準型) カネテックハイロックベース(油圧式標準型)カネテック
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式ですアーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)2.0吸着力(N[kgf])1000[100]トラスコ品番107-6876アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5マグネット部寸法(mm)50×73×55
...